測定・測量用品 :「o2センサー 表示」の検索結果
・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・コンパクトで急速充電可能なCO2モニターです。・ボタンを2秒間押し続けるとテストが開始され、素早く測定 できます。・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。・CO2センサーは長期間安定な非分散型赤外線吸収方式(NDIR) です。・CO2、温度、湿度を測定し、数値を表示します。・リチウムバッテリーを内蔵しており急速充電でき、ストラップも付属しているので携帯しての使用に便利です。・5分間操作しないと省電力モードになりますが、測定は継続しており設定値を超えるとアラームが鳴ります。
用途住居の各エリア、各種工場、ビニールハウスでの作業などに適しており、アウトドア・キャンプ等にもお勧めです。
その他【測定頻度】1秒
測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方)
質量(g)100
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー
表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700~1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×76×30
温度測定範囲(℃)-10~ 50(± 1.5℃)
バッテリー内蔵リチウム電池(3.7V、1000mAh)
入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)
梱包内容本体、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書
湿度測定範囲(%RH)0~ 95(±5%)
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・表示画面が3.6インチのコンパクトなCO2モニターです。・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の 目安となるアラーム設定ができます。・CO2センサーは長期間安定な非分散型赤外線吸収方式 (NDIR)です。・CO2、温度、湿度を測定し、数値を表示します。・リチウムバッテリー(2400mAh)を内蔵しており充電でき、 背面フック穴も付いているので、卓上と壁掛けが選択可能で、どのような場所でも使用いただけます。
用途住居の各エリア、オフィス、公共施設、車内、などでの使用 にお勧めです。
その他【測定頻度】1秒
測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方)
質量(g)223
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー
表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700から1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×98×40
温度測定範囲(℃)-10~40(±1℃)
バッテリー内蔵リチウム電池(5V-1A、2400mAh )
入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)
梱包内容本体、USBケーブル、取扱説明書
湿度測定範囲(%RH)20~80(±5%)
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・7.2インチの大画面で、現在の空気の質をすぐに把握できます。・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。・TVOC、CO2、温度、湿度を測定し、日付と時刻(目覚まし機能付)も表示します。・CO2センサーは長期間安定な、非分散型赤外線吸収方式(NDIR)です。・表示画面の明るさを3段階で調整できます。・折りたたみスタンドと背面フック穴があり、卓上と壁掛けの両方が可能です。
用途住居の各エリア、オフィス、公共施設、などでの使用にお勧めです。
その他【測定頻度】1秒
測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方)【TVOC】0.00 ~ 9.99mg/m3
質量(g)370
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー
表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700~1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×132×23
温度測定範囲(℃)0~50(±1.5℃)
入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)
梱包内容本体、USBケーブル、取扱説明書
湿度測定範囲(%RH)20~80(±5%)
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。