測定・測量用品 :「回転 測定器」の検索結果

特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平・垂直・おおがね(90°)自由自在に墨出し可能です。 手のひらサイズのDIY用回転レーザーです。
レーザーダイオード650nm出力1mW以下 規格JIS規格クラス2 測定範囲半径30m、最大半径120m(受光器使用時) 寸法(縦×横)(mm)150×120 精度水平精度:±0.3mm/m 質量(kg)4 付属品専用ハードケースエレベーター三脚受光器ロッドクランプレーザーグラス単三乾電池×4本 トラスコ品番807-2560
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

3.5インチの大型液晶モニターを採用し最大4倍のズーム機能、画像180度回転機能も搭載しています。内蔵メモリーのほか、SDカードにデータを記録することができます。USB端子を備えているのでパソコンとの連携も容易です。ケーブルとカメラヘッドは防じん防水IP67相当で本体もIP54です。光量が調整可能なLED照明内蔵ですので暗い場所でもご使用いただけます。
用途自動車や機械内部の保守点検。配管内部の点検。空調設備などの内部点検。 ケーブル長(m)1 付属品USB端子、AV出力端子 寸法(mm)268×60×100 電源アルカリ単3乾電池×4本(マンガン乾電池では使用できません)単3型充電式電池 AA2300×4本 レンズ画角60° センサーCMOSセンサー 保存方法内蔵メモリー(32MB)SDカード 機能表示画面の180°回転機能、ズーム機能 照明高輝度白色LED(光量調整可能) 解像度静止画 720×480 JPEG方式/動画 D1(720×480)またはQVGA(320×240)AVI方式 使用温湿度範囲0~45℃ 5~95%RH(但し結露なきこと) 保存温湿度範囲-20~60℃ 85%RH(但し結露なきこと) 防塵防水性能IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド部まで)/IP54相当(本体部) 焦点距離(mm)50 画面仕様TFTカラー
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目の届きにくい場所の点検や観察に
寸法(mm)225×130×42 使用温度範囲(℃)0~+60 先端側視ミラー、(可動範囲)180° 電源内蔵Li-ion電池3.7V2000mAh ケーブル長(m)1 最小曲げ半径(mm)70 機能表示画面回転機能、ズーム機能(最大4倍)※×1.0×1.5×2.0×2.5×3.0×3.5×4.0 記録媒体MicroSDカード(最大32GBまで対応) 照明高輝度白色LED(光量調整可能) 解像度854×480ピクセル 保管温湿度範囲-20℃~+60℃85%RH以下 防塵防水性能IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド)/IP54相当(本体部) 充電時間(時間)(バッテリー)2.5 撮像素子CMOSセンサー 画面サイズ5.0インチIPSカラー液晶 画素数90万画素 使用湿度範囲(%RH)15~85
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)