整準台底面よりプリズムまでの高さは同軸タイプの機械高に合わせることができます
(高さ調整可)
質量(kg)1
お手持ちのSOKKIA・TOPCON・PENTAX整準台に装着できるアダプターです。
プリズム用です。
トラスコ品番807-2521
材質真鍮
質量(g)61
ねじ径(inch)【上部】5/8、【下部】5/8
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
お手持ちの各社整準台・ポールに装着できるアダプターです。
ミニプリズム用です。
短棒タイプです。
トラスコ品番807-2492
材質真鍮
質量(g)87
ねじ径(inch)【上部】6mm、【下部】5/8
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
ST-030と標準台のセット
仕様プ リ ズ ム:定数0mm・-30mm兼用
セット内容2.5インチ1素子プリズム・整準台・ハードケース
お手持ちの各社整準台・ポールに装着できるアダプターです。
ミニプリズム用です。
長棒タイプです。
トラスコ品番807-2493
材質真鍮
質量(g)125
ねじ径(inch)【上部】6mm、【下部】5/8
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
お手持ちのNIKON整準台に装着できるアダプターです。
プリズム用です。
トラスコ品番807-2494
材質真鍮
質量(g)58
ねじ径(inch)【上部】5/8、【下部】5/8
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
測角精度5″、両面表示の液晶画面。簡単操作の高性能セオドライト
自動補正機構搭載で安定した高精度測定が可能
仕様コリメーション補正:有(OFF選択可能)、水平角:右回り/左回り(選択可)、鉛直角:天頂0°/水平0°±90°(選択可)、勾配%表示
トラスコ品番288-3783
寸法(mm)360(H)×200(W)×195(D)
全長(mm)156
質量(kg)4.6(電池含む)
電源単三乾電池4本
最小表示(測角部)10"/5"(選択可)
使用温度範囲-20~50℃
倍率30倍
精度(測角部)5"(JIS B7909 1998相当)
測定方式アブソリュートエンコーダー方式
有効径(Φmm)45
センサー(傾斜センサー補正)有(OFF選択可能)補正範囲:±3′
連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池使用)(環境により異なる)
機能自動OFF機能
照明装置(十字)有り
ディスプレイLCD2段表示8桁 照明装置付 正反両面配置
像正像
分解力3.5"
最短合焦距離1.3m
防塵防水性能IP54相当
整準台シフティング式
視野1°30'(26m/1000m)
気泡管感度棒状気泡管:60″/2mm、円形気泡管:10′/2mm
スタジア乗数100
スタジア加数0
望遠鏡仕様像:正像、倍率:4倍、最短合焦距離:0.5m
機械高さ(mm)240
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
自動補正機構搭載で安定した。高精度測定が可能
付属品・本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書)
全長(mm)155
質量(kg)4.8(電池含む)
使用温度範囲(℃)-20~+50
最小表示5″/10″(選択可)
倍率30倍
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)345×190×160
精度5″(JIS B7912-3相当)、1.5mm/1.5m
有効径(Φmm)対物:45
表示部正反両側 LCDドットマトリックス
連続使用時間約40時間
光源635nm 赤色半導体レーザー
充電時間約7時間
読取【目盛盤】水平角:両側 鉛直角:片側
電源(個)充電式Li-ion電池 2標準装備
像正像
分解力3.5″
最短合焦距離1.3m
防塵防水性能IP54相当
整準台シフティング式
視野1° 30'(26mm/1000m)
レーザー出力1mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)
オートパワーオフ有(OFF/20分 選択可)
気泡管感度棒状気泡管:30"/2mm 円形気泡管:8′/2mm
スタジア乗数100
スタジア加数0
補正機能コリメーション補正:有(OFF選択可)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸 選択可) 補正範囲:±3′
バックライト液晶:有 (OFF選択可)
機械高さ(mm)229mm
読取方式アブソリュートエンコーダー方式
1台
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
圧倒的なコストパフォーマンスを実現したノンプリズムトータルステーション
セット内容本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・RS232C→USB接続コード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書 / ソフトウェア)
全長(mm)155
使用温度範囲(℃)-20~+50
最小表示測距部:0.001m、測角部:1″/5″/10″ 選択可能
倍率30倍
精度【測角部】5"【測距部】反射プリズム 4m以上: ±(2+2ppm×D)mm、反射プリズム 1.6~4m未満: ±(3+2ppm×D)mm、反射シート:±(3+2ppm×D)mm、ノンプリズム:±(5+3ppm×D)mm【レーザー求心】1.5mm/1.5m
表示パネル:正反両側
有効径(Φmm)対物:45
連続使用時間約12時間
光源635nm 赤色半導体レーザー
インターフェースRS232C / USB TypeA
充電時間約7時間
読取【目盛盤】水平角:両側 高度角:両側
電池充電式Li-ion電池 2個標準装備
表示器LCDドットマトリックス(バックライト付)
測定範囲(m)1素子プリズム:約1.6m~約5000m、ミニプリズム:約1.6m~約2500m、反射シート:約1.6m~約800m、ノンプリズム:約0.5m~約400m
像正像
分解力3.5″
最短合焦距離1.6m
防塵防水性能IP54相当
視野1° 30'
内部メモリー約50000点
レーザー出力測距部:5mW以下クラス3R(JIS C6802:2018)、レーザー求心:1mW以下クラス2 (JIS C6802:2018)
オートパワーオフ有(OFFと20分の選択)
気泡管棒状:30”/2mm
外部メモリーUSB 2G~32G
キーボードテンキー、割付キー(Fキー)、方向キー、メニューキー
言語表示日本語
円形気泡管8’/2mm
補正機能コリメーション補正:有(OFF選択可能)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸/2軸 選択可能)、 補正範囲:±3′
読取方式アブソリュートエンコーダー方式
ST-030L プリズムユニットと標準台のセット
仕様プ リ ズ ム:定数0mm・-30mm兼用
セット内容2.5インチ1素子ライト付プリズム・整準台・ハードケース
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。