測定・測量用品 :「測量 木製三脚」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
精密測量に最適、良質な木材・強固な石突を採用。温度変化による狂いが少なく、安定感が抜群
全長1790mm
質量(kg)7.8
内径(Φmm)脚頭:68
外径(Φmm)脚頭:160
全縮(mm)1100
脚頭形状平面
測距精度は±(2+2ppm×D)mmと高精度(1素子プリズム使用時)です。
より正確な測量を実現する自動補正機構を内蔵しています。
内蔵メモリーに約50000点保存可能です。
用途土木、建築、測量
最小表示角度:1または5(選択可能)
測定範囲(m)約5000(1素子プリズム使用時)
全長(mm)1700
定芯桿35mm
トラスコ品番246-5698
質量(kg)4.2
ねじ径(mm)35
縮長(mm)1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)140/70
脚頭形状平面
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽量・コンパクトタイプ。
腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプの三脚です。
全長(mm)1735
定芯桿5/8インチ
脚頭外径/内径(mm/Φmm)110/45
トラスコ品番327-4128
材質アルミ合金
質量(kg)4.2
縮長(mm)1040
脚頭形状球面
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
使いやすさと安全性を追求。JIS規格適合商品です。
定芯桿5/8インチ
材質アルミ合金
パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。
フローリング面も傷付けないゴム足です。
円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。
使用高さ(mm)470~1230
ねじ径5/8インチ
トラスコ品番327-4080
質量(kg)0.97
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。