測定・測量用品 :「測量 機器 リース」の検索結果
測距精度は±(2+2ppm×D)mmと高精度(1素子プリズム使用時)です。
より正確な測量を実現する自動補正機構を内蔵しています。
内蔵メモリーに約50000点保存可能です。
用途土木、建築、測量
最小表示角度:1または5(選択可能)
測定範囲(m)約5000(1素子プリズム使用時)
天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
最短合焦距離30cm
自動補正機構±15'
円形気泡管感度(mm)10'/2
質量(kg)1.3
防水性IP55相当
測角精度5″、両面表示の液晶画面。簡単操作の高性能セオドライト
自動補正機構搭載で安定した高精度測定が可能
仕様コリメーション補正:有(OFF選択可能)、水平角:右回り/左回り(選択可)、鉛直角:天頂0°/水平0°±90°(選択可)、勾配%表示
トラスコ品番288-3783
寸法(mm)360(H)×200(W)×195(D)
全長(mm)156
質量(kg)4.6(電池含む)
電源単三乾電池4本
最小表示(測角部)10"/5"(選択可)
使用温度範囲-20~50℃
倍率30倍
精度(測角部)5"(JIS B7909 1998相当)
測定方式アブソリュートエンコーダー方式
有効径(Φmm)45
センサー(傾斜センサー補正)有(OFF選択可能)補正範囲:±3′
連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池使用)(環境により異なる)
機能自動OFF機能
照明装置(十字)有り
ディスプレイLCD2段表示8桁 照明装置付 正反両面配置
像正像
分解力3.5"
最短合焦距離1.3m
防塵防水性能IP54相当
整準台シフティング式
視野1°30'(26m/1000m)
気泡管感度棒状気泡管:60″/2mm、円形気泡管:10′/2mm
スタジア乗数100
スタジア加数0
望遠鏡仕様像:正像、倍率:4倍、最短合焦距離:0.5m
機械高さ(mm)240
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
水平・垂直・おおがね(90°)自由自在に墨出し可能です。
手のひらサイズのDIY用回転レーザーです。
レーザーダイオード650nm出力1mW以下
規格JIS規格クラス2
測定範囲半径30m、最大半径120m(受光器使用時)
寸法(縦×横)(mm)150×120
精度水平精度:±0.3mm/m
質量(kg)4
付属品専用ハードケースエレベーター三脚受光器ロッドクランプレーザーグラス単三乾電池×4本
トラスコ品番807-2560
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。