測定・測量用品 :「測量ポール2m」の検索結果
軽量・高精度のオールアルミ製
ワンタッチ固定の2m2段伸縮式
水準器付と水準器無の4タイプ、どちらも専用ケース入り
接続ねじ(inch)5/8
外径×内径(Φmm)30×25
全縮(mm)1180
タイプグリップ式ワンタッチロック
室内高所での墨出し、軽天レベル出しに
内装工事、設備工事、各仕上げ工事に
延長ポールを使用し、最大伸長約3m
取付ネジ径5/8インチ
トラスコ品番807-2629
セット内容三脚本体、延長ポール53.5cm×2本、脚頭アタッチメント、キャリーバック
全長(mm)2070(延長ポール×1本接続時:2605/延長ポール×2本接続時:3140)
質量(kg)3.56(延長ポール×2本接続時:4.25)
全縮(mm)750
昇降幅(mm)388(エレベーター)
脚頭形状54mmΦ
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。