3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台で十字レーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用してますので明るいレーザーを照射します。 墨を描けない場所等に便利です。 架台で照射方向が自由自在に調整できます。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに。 仕様レンズ焦点固定式 付属品ACアダプタ トラスコ品番442-2473 サイズ62×75mm 質量(g)286 電源AC100V~240V 光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用) 光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) ライン照射角(°)120
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに 光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用) 付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番836-8930 質量(g)236 電源AC100~240 焦点調整レンズ焦点可変式 光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm)62×87 照射角70°
1個
35,980 税込39,578
欠品中

1台で十字のレーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用していますので明るいレーザーラインを照射します。 墨を描けない場所などに便利です。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに 光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用) 付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番836-8931 寸法(mm)62×75 質量(g)286 電源(V)AC100~240 焦点調整レンズ焦点固定式 ライン照射角(°)120 光出力(mW)5以下(クラス2M JIS C6802 2014)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

おすすめ人気ランキング