測定・測量用品 :「タープ 2.5」の検索結果
大型VGA(640x480)解像度カラーディスプレイ
PC接続・プリンター対応USB
チューニングオプション付きパルサー
ダイナミックDAC : 信号振幅は曲線DACより、パーセンテージまたはdBレベルで計算
DGS/AVG:プローブおよび特殊材料のDGS
AVGダイアグラム
高解像度のA-スキャンとB-スキャン
LEMO-Q9プローブ接続ケーブル, LEMO-Q6プローブ接続ケーブル付属
仕様スキャン範囲:2.5-9999mm、D遅延:-20~ + 3400us、P遅延 :0.000-750.000、音速:600-16000m/s、帯域幅:0.1-15MHz、垂直直線性の精度:≦2%、水平直線性の精度:≦0.1%、整流:全波整流、半波整流-正、半波整流-負、RF波形(高周波)
解像度0.1mm(2.5-100mm)・1mm(100mm-5000mm)
測定モードパルスエコー、デュアル、トランスミッション
ゲイン0-110dB
ダイナミックレンジ100dB
1台
¥899,800
税込¥989,780
10日以内出荷
TTS105は主に建築・土木分野に応用される電子・光学機器です。
角度、距離、座標および多くの高度な測定は、三角法と三角測量を行うトータルステーション製品
大型高解像度のスクリーンディスプレー
反射ミラーレスモードで最大100メートル測定
拡張内部メモリは最大50000ポイント
ハンディーEDMヘッド
電子式自動補償器
計測プログラムと実用ソフトウェアを装備
赤色レーザセンタリング可能
赤色レーザの指向性により、反射ミラーレスの距離測定で精度が保証されます
英数字キーボードとファンクションキーによる簡単操作
最大30時間の長時間のバッテリー
丈夫で耐久性の防水設計
仕様最小フォーカス:1.5m、光学絞り:45mm、望遠鏡のバレルの長さ:150mm、シングルプリズム:4000m、トリプルプリズム:7000m、ファイン計測モード(リピート):約1.8秒 (初回2.5秒)、トラッキング測定モード:約0.4秒 (初回1.5秒)
倍率(倍)30×
測定精度±(3+2ppmD)mm
最小読取値1mm
解像度3"
視野1°30′(2.6%)
1台
¥479,800
税込¥527,780
10日以内出荷
TIME 3223表面測定ツールは、パイプの内壁の測定に非常に適した丸型ドライブユニットを備えています。
分離設計、簡単なミニドライバおよび 使用に便利
12以上の測定パラメータ:Ra、Rp、 Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、Rku、Rc、RPc、RSm、Rmr(c)、 tp、Rmr、Rpm、Rz1max、RzJIS、Rmax、Htp、Rδc、 R △q、R△a、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Pa、 Pp、Pv、Pt、Pz、Pq、Psk、Pku、Pc、PSm、Pmr(c)、Pmr、Pz1max、 PzJIS、Pδc、P△q
すべての重要なパラメータとグラフを表示するTFTLCD付きタッチスクリーン
高精度誘導ピックアップ
2RC、GAUSSのフィルタリング方法
ISO1997、ANSI、JIS2001の規格に 適合
TIMETA230プリンターに接続して、すべてのパラメーターとグラフを印刷し ます
より多くのニーズを満たすRS232インターフェースとUSBインターフェース
自動または手動スイッチオフ
仕様スタイラス先端半径:5um、スタイラスチップ素材:ダイヤモンド、測定力:4mn/0.75 mn、スタイラス先端角度:90度、スキッド曲率半径:45mm、最大ドライブ範囲:19mm /0.748インチ、カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能、評価の長さ:1L-5L(選択可能)
測定範囲400um
測定原理インダクタンスタイプ
解像度±25um・0.001um ±200um・0.008um
測定精度(%)±10
1台
¥499,800
税込¥549,780
10日以内出荷
TIME3234はポータブルスタイラス表面粗さ計で、ワークショップ、実験室、計測センターなどでのテストに適しています。粗さ、うねり、一次プロファイルを測定できます。テスト結果は、LCD画面にデジタルおよびグラフィックで表示したり、プリンターに出力したりできます。また、特別なソフトウェアを介してデータ分析のためにコンピューターに接続することもできます。
Linuxオペレーティングシステムを使用する高い計算精度、高速なデータ処理速度、使いやすいユーザーインターフェイス
操作が簡単な分離設計
持ち運びに便利なポータブルデザイン
表面粗さ、うねり、一次プロファイルを測定できます
1000umの広い測定範囲と最大50mmのトレース長を備えています
評価曲線を明確に表示する5.7インチTFT液晶画面
タッチスクリーンを使用すると、画面上の測定条件をすばやく設定できます
マウス操作に対応しています
測定条件とデータの10,000グループを保存します
測定データはUディスクに保存できます
スキッドの有無による測定
測定パラメータとプロファイル曲線を印刷します
オプションの高度な分析ソフトウェアを装備
ISO4287-1997、JIS 0601:2001などの粗さ規格に準拠ANSI;SEP1941-2012
仕様評価されたプロファイル:R、W、P、R-モチーフ、W-モチーフ、フィルタリング:ガウス、2RC、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、5mm、8mm、10mm、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、最大トレース長:50mm、誤差範囲:±5%(スキッド)、±10%(スキッドレス)、データ保存:測定条件と最大10000件、電源アダプタ:入力:100 V~240VAC、50 / 60Hz;出力:9V、3A
測定範囲1000um(±500um)
電源内蔵リチウムイオン二次電池/外部電源アダプター
インターフェースRS232、USB
解像度0.0003um
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
10日以内出荷
TIME社のTIME3231表面粗さ計測定器は、55種類のパラメーターと90度角度の測定対応できます。
データ保存機能( 一次データは10件)
ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査
DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。
多種類パラメータ測定:
R: Ra,Rp,Rv,Rt,Rz,Rq,Rsk,Rku,Rc,RS,RSm,Rlo,RHSC,Rpc,Rmr(c),RzJIS,R3y,R3z
W: Wa,Wp,Wv,Wt,Wz,Wq,Wsk,Wku,Wc,WS, WSm, Wlo,WHSC,Wpc,Wmr(c),WzJIS
P: Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,Pq,Psk,Pku,Pc,PS,PSm,Plo,PHSC,Ppc,Pmr(c),PzJIS
Rk: Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2
便利な統合設計、特に1.5mmまでの狭いスペースでの使用に使いやすい
ISO/DIN/ANSI/JIS規格に準拠、55種類パラメータ
リードヘッド(スキッドレス式測定)なしでも90度の角度測定が可能
表面粗さ、うねりおよび主要プロファイル試験を高精度測定
デジタル、グラフィックはLCDディスプレイ
リードヘッド(スキッドレス式測定)の有無にか かわらず、最もアクセスできない場所にもアプローチするための多数のオプションセンサー(ピックアップ)
より高度な分析を行うための専用PCソフトウェア TIMESurfを搭載し、USBまたはRS232インタフェース経由でPCにデータを転送し、Excelファイルにデータを保存することができます。
プリンターを接続して、デジタル測定値およびグラフィック情報を印刷することができます
仕様評価されたプロファイル:R(粗さ)W(波)P(一次プロファイル)、フィルタリング:RC、PCRC、ガウス、DP、ISO 13565、パラメーター:R:Ra、Rp、Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、Rku、Rc、RS、RSm、Rlo、RHSC、Rpc、Rmr(c)、RzJIS、R3y、R3z、W:Wa、Wp、Wv、Wt、 Wz、Wq、Wsk、Wku、Wc、WS、WSm、Wlo、WHSC、Wpc、Wmr(c)、WzJIS、P:Pa、Pp、Pv、Pt、Pz、Pq、Psk、Pku、Pc、PS、PSm、 Plo、PHSC、Ppc、Pmr(c)、PzJIS、Rk:Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm、最大トレース長:40mm、分析グラフ:ADC、BAC、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、誤差範囲:±5%、データ保存:一次最大10データ
測定範囲±400um、±25um
表示LCD
解像度0.001um/50um、0.016um/800um
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
10日以内出荷
TIME社のTIME3233表面粗さ計測定器は、55種類のパラメーター測定対応できます。
駆動部分離形で離れた所も測定可能となります。
スキッドレス式測定できます。
データ保存機能( 一次データは10件)
ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査
DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。
多種類パラメータ測定:
R: Ra,Rp,Rv,Rt,Rz,Rq,Rsk,Rku,Rc,RS,RSm,Rlo,RHSC,Rpc,Rmr(c),RzJIS,R3y,R3z
W: Wa,Wp,Wv,Wt,Wz,Wq,Wsk,Wku,Wc,WS, WSm, Wlo,WHSC,Wpc,Wmr(c),WzJIS
P: Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,Pq,Psk,Pku,Pc,PS,PSm,Plo,PHSC,Ppc,Pmr(c),PzJIS
Rk: Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2
便利な統合設計、特に1.5mmまでの狭いスペースでの使用に使いやすい
ISO/DIN/ANSI/JIS規格に準拠、55種類パラメータ
リードヘッド(スキッドレス式測定)なしで駆動 部(分離形)と分離して測定が可能。
表面粗さ、うねりおよび主要プロファイル試験を高精度測定
デジタル、グラフィックはLCDディスプレイ
リードヘッド(スキッドレス式測定)の有無にか かわらず、最もアクセスできない場所にもアプローチするための多数のオプションセンサー(ピックアップ)
より高度な分析を行うための専用PCソフトウェア TIMESurfを搭載し、USBまたはRS232インタフェース経由でPCにデータを転送し、Excelファイルにデータを保存することができます。
プリンターを接続して、デジタル測定値およびグラフィック情報を印刷することができます
仕様評価されたプロファイル:R(粗さ)W(波)P(一次プロファイル)、フィルタリング:RC、PCRC、ガウス、DP、ISO 13565、パラメーター:R: Ra・Rp・Rv・Rt・Rz・Rq・Rsk・Rku・Rc・RS・RSm・Rlo・RHSC・Rpc・Rmr(c)・RzJIS・R3y・R3z、W: Wa・Wp・Wv・Wt・Wz・Wq・Wsk・Wku・Wc・WS・WSm・Wlo・WHSC・Wpc・Wmr(c)・WzJIS、P: Pa・Pp・Pv・Pt・Pz・Pq・Psk・Pku・Pc・PS・PSm・Plo・PHSC・Ppc・Pmr(c)・PzJIS、Rk: Rk・Rpk・Rvk・Mr1・Mr2、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm、最大トレース長:50mm、分析グラフ:ADC、BAC、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、誤差範囲:±5%、データ保存:一次最大10データ
測定範囲±400um、±25um
表示LCD
解像度0.001um/50um、0.016um/800um
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
10日以内出荷
5.7インチ、VGAカラーTFTディスプレイ
LEMO / BNCプローブコネクタ
DAC、AVG、DGS曲線に対応
A,B2つの高解像度スキャンモード、波形の同時表示
全波整流、半波整流-正、半波整流-負、RF波形(高周波)の4モードプリセット
自動ゲイン調整、欠陥等価計算、ピークメモリ機能
2つの独立したゲートセッティングとアラーム
ゲート測定にエコー振幅、ビームパス、深度、投影を設定可能
フル、ピーク、比較、エンベロープに対応する波形フリーズ機能
50の検出チャネル。すべてのチャネルに個別の検出パラメータとDAC(距離振幅補正)曲線
調整可能な高性能方形波パルス発生器
自動校正機能付きの3つの検出モード(シングルプローブ、デュアルクリスタルプローブ、トランスミッション)
USBインターフェースによるPC接続。ソフトウェア付属(Windows対応)
大容量メモリ、1000波形、4x2000フレームの動的波形図を保存。チャンネル、波形、動的記録の保存、チェックアウト、レビュー機能
印刷可能な欠陥検出レポート
LEMO-Q9プローブ接続ケーブル, LEMO-Q6プローブ接続ケーブル, ストレートビームプローブΦ202.5MHz),アングルビームプローブ(Φ202.5MHz)付属
リジェクション(1%) : リニア, フルスクリーンの0-80%
サンプリング周波数 80MHz
クロストークリジェクション : ≧80dB
デッドゾーン : ≦10us(トランスミッティングに依存)
ダイナミックレンジ : ≧40dB
インスタント分解能 : ≧32dB
タイムベース・リニアリティ : <±0.2% full screen
Sensitivity leavings : ≧62db
パルサー(V) : スクエアパルス
送信電圧 : 100-400(V) 10Vごとに設定
送信パルス幅 : 75/100-500ns 50nsごとに設定
ダンピング : 50/100/200/500Ω
パルス反復周波数 : 10-1000Hz
ゲート : 2つの独立ゲート
テストポジション : エッジ, 最大値
ゲート測定方法 : エコー振幅,, サウンドパス, デプス, プロジェクション他
フリーズ : 波形, 最大値, 比較, エンベロープ
AVG等価計算 : 欠陥エコーとAVGカーブによる欠陥評価の計算
DAC欠陥評価 : 欠陥エコーとDACカーブによる欠陥等価
ゲートロジック : オフ, 計測, ゲートポジティブウェーブアラーム, ゲートネガティブウェーブアラーム
ゲートアラーム : オフ, 常時, 0.2,0.5,1,2秒ロックホールド
アラーム : オン/オフ可能
データストレージ : 50チャネル, 1000Waveイメージ(980A+20B), 4x2000ダイナミックウェーブイメージ, 保存・レビュー・リプレイチャネル機能, 全てのデータはPCとフラッシュメモリに保存可能
接続 : USBにてPCと接続可能, フラッシュディスク及びプリンター接続に対応
動作温度 : -10℃~+ 50℃
保管温度 : -20℃~+ 60℃
言語 : 英語/中国語/スペイン語選択可能
プローブソケット : LEMOまたはBNC
バッテリー(mAh) : 2x3.7V 5000mAh
バッテリーの動作時間 : 8時間以上
充電時間(h) : 約8時間
電源アダプタ入力 : 100-240V 50/60Hz
サイズ | 重量 : 177x255x51mm | 1200g
仕様スキャン範囲:0-10000mm、音速:600-16000m/s、P遅延 :-1.000-750.000us、D遅延:-20~ + 3400us、テストモード :パルスエコー、デュアルおよびスルートランスミッション、スキャンモード:スキャンとBスキャン、両方を同時に表示、帯域幅:0.5~15MHz、整流:全波整流、半波整流-正、半波整流-負、RF波形(高周波)、垂直直線性の精度:±2%、アンプの分解能:±1dB
測定単位mm/inch/us
ゲイン0~110dB
1台
¥779,800
税込¥857,780
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。