測定・測量用品 :「傾斜測定器」の検索結果
TIME社のTIME3100表面粗さ計測定器は、ポケットサイズ、フラット、外側の円筒形、または傾斜した表面にRaおよびRz粗さパラメータの両方を測定できます。
二つLCDディスプレー
測定結果は上部から簡単で見えます。
ポケットサイズ
各種材料に対応する広い測定レンジ
平面、円筒外側、傾斜面の測定が可能
一つの測定器でRa、Rzパラメータが測定可能
キーボードによる外部校正機能
充電式電池使用、充電中でも使用できます
ニッケル水素電池使用 9V
ISO,DINに準拠
メーカーの品質保証書
仕様測定範囲:RA:0.05 - 6.5 um、Rz:0.1 - 50 um、粗さパラメータ:Ra、Rz、カットオフ長さ:0.25mm、0.8mm、2.5mm、評価の長さ:1.25mm、4.0mm、5.0mm、誤差範囲:±15%
質量(g)200
寸法116×86×30(mm)
電源3.7 VLiバッテリー
再現性(%)<12
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)<90
1台
¥149,800
税込¥164,780
22日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。