測定・測量用品 :「小型無線機」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートプローブとスマートフォン(現在Android 限定)で構成され、Bluetooth でワイヤレス接続 スマートプローブで測定した硬度値をスマートフォンにリアルタイムで無線送信可能 専用のAPP をインストールすることで、スマートフォンはスマートプローブの硬度値を受け取り、リーブ硬度計のその他の機能を実現 携帯性に優れ、小型でストラップ付き ワイヤレスで充電できる充電式リチウム電池を内蔵 防塵・防水グレードはIP54 ソフトウェアはリモートでアップグレード可能 スマートフォンをTIME モノのインターネットプラットフォームに接続することで、より充実した機能を実現 衝撃の方向を自動的に特定 硬度値の上限と下限を事前に設定でき、限界を超えた場合に警報を発するのでバッチテストに便利 自己定義材料機能により、比較試験により独自の硬度換算表を作成 測定記録は、写真、ビデオ、ポジショニングなど、複数の種類の追加情報を追加可能 クラウドストレージ、カスタマイズされた作業指示書、リアルタイムのデータ共有、レポート生成など、豊富なポストデータ処理を実現 自動シャットダウン機能付き
仕様硬度スケール:HL・HB・HRB・HRC・HRA・HV・HS、誤差範囲:±6HLD(HLD=760±30の場合) 寸法(mm)158×40×25 測定範囲170-960HLD 質量(g)85 電源5V/1A 再現性6HLD(HLD=760±30の場合) インターフェースBluetooth4.2 湿度範囲(RH)≦90% 測定方向360度 動作温度(℃)0-40 連続動作時間8時間
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング