測定・測量用品 :「拡散器」の検索結果

特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TCS-820Nは、スマートでシンプルな操作と高精度の分光光度計です。 7インチのタッチスクリーン、全波長範囲、Androidオペレーティングシステムを採用しています。 照明:反射率D / 8°および透過率D / 0°(UVを含む/ UVを除く)、色測定の高精度、大容量ストレージメモリ、PCソフトウェア、上記の利点により、実験室で色分析および通信に使用されます。 イルミネーション/ビューイングシステム: 【反射】d / 8(拡散照明、8度の視野角 ) SCI / SCEの同時測定(ISO7724 / 1、CIE No.15、ASTM E1164、ASTM-D1003-07、DIN5033 Teil7、JIS Z8722条件C規格) 【透過率】d / 0(拡散照明、0度表示) センサー:シリコンフォトダイオードアレイ シリコンフォトダイオードアレイ:シリコンフォトダイオードアレイ グレーティング方法:凹面グレーティング
仕様反射率範囲:0~200%、UV測定:UV、400nmカット、420nmカット、460nmカットを含む、測定口径:反射率、透過率:Φ25mm(自動絞りサイズ認識)、透過率サンプルサイズ:サンプルの幅と高さに制限はなく、厚さは50mm以下、ハーフバンド幅:5nm 球径(Φmm)152 測定時間SCI / SCE <2s SCI + SCE <4s 光源パルスキセノンランプとLED 波長(nm)360~780 解像度0.0001 波長間隔(nm)10
1台
1,698,000 税込1,867,800
10日以内出荷

SCS光エンジン:高いの再現性を提供。カメラファインダー:対象エリア明確な観察。自動調光補正:異なる光環境でカラーデータの一貫性を確保。ETCリアルタイム補正:長期測定安定性を確保するため。フル帯域光源:測定速度と精度を向上。色カード判別(カスタマイズ):実用性と利便性を改善
仕様●測定条件:オブザーバー角度2度/10度 | 8/ d(拡散照明・8度 受光),SCI 方式/SCE 方式同時測定機能 | CIE No.15,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7, JIS Z8722 Condition c 規準●積分球/Φ 40mm,Avian-D 完全拡散表面コーティング●照明光源/CLEDs(フルバンド・イコライザーLED 光源)●インダクタ/ダブルビームアレイセンサ●波長範囲/400~700nm●測定範囲/0~200%●分解能/0.0001●観察光源/ A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF ,U30.DLF,NBF,TL83,TL84.U35●表示スペクトル:データ, サンプル色差値, 色 差値, 合格/ 不合格結果, 色の偏り, 測定表示エリア, カラーシミュレーション 履歴データ, 手入力標準サンプル, 測定レポート生成●測定間隔:2秒●色空間:CIE-L□a□b,L□C□h,L□u□v,XYZ,Yxy反射率色差式:Δ E□ab, Δ E□CH, Δ E□uv, Δ E□cmc(2:1), Δ E□cmc(1:1), Δ E□94, Δ E□00●その他仕様:WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313,CIE,Ganz), メタメリズム指数Milm, スティッキー色堅牢度, 色堅牢度●繰返し精度:分光反射率/標準偏差ΔE □ab 0.08 以内、測色値/Δ E□ab 0.03 以内(間隔5秒で白色校正板で30回測定)最大値0.05●誤差:ΔE□ab 0.2以内●電池電量:充電式,10000回の連続測定,7.4V/6000mAh●インターフェイス:USB, ワイヤレス(オプション:カスタマイズ)●データストレージ:20000件●光源寿命:5年150万回●寸法:181x73x112mm●重さ:550g●ディスプレイ:フルカラー画面●動作使用環境温度:0~40℃、湿度:<85%結露ないこと●保管環境:-25~55℃, 湿度:<85%結露ないこと●カラーマッチング 不可 アズワン品番65-8290-95
1個
599,800 税込659,780
11日以内出荷

おすすめ人気ランキング