測定・測量用品 :「アイメディータ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ワンクリックで約1秒で測定。37.5℃以上を検知すると音と画面の色で知らせます。操作・設定がシンプルで使いやすい。FCC・CE・FDA・RoHS認証取得。32回の測定値を保存。18秒使用しないと自動で電源がOFFとなります。
用途体表面温度の測定、物表面や空間の温度の測定
寸法(mm)149×95×43
質量(g)約106
タイプ赤外線
電源単4電池×2本(別売り)
精度±0.2℃
測定時間約1秒
機能【自動シャットダウン時間】約18秒
ディスプレイ液晶デジタル
測定距離3~5cm
表示単位0.1℃
測定メモリ数32回
動作温度(℃)16~35
保管温度(℃)-25-55
RoHS指令(10物質対応)対応
検温方式ボディ(測定範囲34.0~42.0℃)、サーフェース
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。