測定・測量用品 :「ガス漏れ警報器 電池式」の検索結果
WatchGas GFP-10 ガス検知器用ポータブルエアーポンプは、ボタン一つで操作可能な使いやすいポンプです。チューブでガス検知器と接続してご利用いただけます。充電式のリチウムイオン電池を搭載しており、USB Type-Cポートを利用して充電できます。
質量(g)208
温度範囲(℃)-20~50(動作)、0~45(充電)、-20~25(保管)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×136×41
バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー
流量(L/min)0.4
防塵防水性能IP67
充電電圧(V)DC5(USB Type-C)※ケーブルは付属しておりません
充電時間(時間)約7.5以内(新品時)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証IECEx、ATEX
アラームLEDおよびブザー音(90dB @10cm以上)
稼働時間(時間)フル充電で20以上(新品時、動作温度や保管条件により異なります)
使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
1個
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。