測定・測量用品 :「窒素ガス」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WatchGas UNI塩素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様(干渉ガス)二酸化塩素、オゾン、二酸化窒素など 付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体)ポリカーボネート、ラバー 質量(g)125 電源(V)リチウム電池 3.6 規格(防爆)UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃<Tamb≦+50℃、ATEX:II1GExiaIICT4Ga、IECEX:ExiaIICT4Ga、CE 使用温度(℃)-20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33 測定方法拡散式 保護等級IP68 測定対象塩素(Cl2) 測定原理電気化学式 対象ガス塩素ガス 測定範囲(ppm)0-50 警報設定値(初期値)0.5ppm 使用期間(年)(センサー)約1 RoHS指令(10物質対応)対応 電池使用可能期間約3年 使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと) アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 分解能(ppm)0.1 校正証明書付き
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

WatchGas UNI二酸化硫黄ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様(干渉ガス)二酸化窒素など 付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体)ポリカーボネート、ラバー 質量(g)125 電源(V)リチウム電池 3.6 規格(防爆)UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃<Tamb≦+50℃、ATEX:II1GExiaIICT4Ga、IECEX:ExiaIICT4Ga、CE 使用温度(℃)-20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33 測定方法拡散式 保護等級IP68 測定対象二酸化硫黄(SO2) 測定原理電気化学式 対象ガス二酸化硫黄ガス 測定範囲(ppm)0-20 警報設定値(初期値)5ppm 使用期間(年)(センサー)約2 RoHS指令(10物質対応)対応 電池使用可能期間約3年 使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと) アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 分解能(ppm)0.1 校正証明書付き
1個
66,980 税込73,678
欠品中

WatchGas UNI酸化オゾンガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体)ポリカーボネート、ラバー 質量(g)125 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源リチウム電池 3.6V ガスの種類干渉:塩素、二酸化塩素、一酸化窒素、二酸化窒素、硫化水素など 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33 測定方法拡散式 保護等級IP68 測定対象オゾン(O3) 測定原理電気化学式 測定範囲(ppm)0-5 警報設定値(初期値)0.1ppm 電池使用可能期間約3年 使用期間センサー:約1年 アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A、B、C、D、Class II、Div 1、Group E、F、G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE 分解能(ppm)0.01 使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと) 校正証明書付き
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷