測定・測量用品 :「周波数 計測」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周波数帯域:25MHz 2チャンネル サンプルレート: 最高 100Mサンプル/秒 垂直軸分解能: 8ビット レコード長: 5k SCPIコマンドをサポート インターフェース:USB(VDS1022)、絶縁USB(VDS1022I)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約0.26 消費電力(W)≦2.5 電源5.0V/1A 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18 機能トリガ出力、トリガ入力、パス/フェイル レベル(mm)TTL サンプルレート100Mサンプル/s メモリ長さ5K
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

80~250MHzの周波数出力 1.25GS / sのサンプリングレート、および1μHzの周波数分解能 最大1Mの任意の波形長 垂直解像度:14ビット 包括的な波形出力:6つのグループ基本波形と152のグループ組み込み任意波形 包括的な変調オプション:AM、FM、PM、FSK、3FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK、PWM、スイープ、バースト 100MHzから200MHzまでの高精度周波数カウンタを内蔵 SCPI、およびLabVIEWサポート 8 インチ(800 x 600ピクセル)タッチスクリーンLCD
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ8インチLCD
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5MHz~60MHzまでの周波数出力 、125MS / s~300MS/sのサンプル・レート、および1μHzの周波数分解能、垂直解像度:14ビット、8K~1M任意波形長、 包括的な波形出力:5つの基本波形、 45種類の任意波形を内蔵、包括的な変調機能: AM、FM、PM、FSK、掃引、およびバースト、 SCPIおよびLabVIEWサポート、 4 インチ高解像度(480 x 320ピクセル)LCD、 OWON SDSシリーズDSOとのスムーズな連携が可能
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約3.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295 ディスプレイ4インチLCD
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

周波数帯域: 70MHz、100MHz 4チャンネル サンプルレート: 最高 1Gサンプル/秒 最大垂直軸分解能: 14ビット(Aモデル)、8ビット(そのほかのモデル) レコード長: 10M SCPIコマンドをサポート 電源: USB Type-Cからの給電、または5~15VのDC電源 インターフェース:USB Type-C, LAN, WiFi(オプション)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約0.45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18 サンプルレート1GSa/s メモリ長さ10M
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周波数帯域35~100MHz サンプルレート500MSa/s 垂直軸分解能14ビット 任意波形波形メモリ長10 M 包括的な波形出力:6つの基本波形、 および150の内蔵任意波形 包括的な変調機能:AM、FM、PM、FSK、FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK、PWM、スイープ、バースト 高精度周波数カウンターが統合され、サポートされている範囲100mHz-200MHz SCPI、およびLabVIEWをサポート 7インチ(800×480ピクセル)マルチタッチスクリーン、サポート
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約2.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ7インチLCD
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周波数帯域: 100MHz 2チャンネル サンプルレート: 最高 1Gサンプル/秒 最大垂直軸分解能: 14ビット(VDS6102A), 8ビット(VDS6102) レコード長: 10M 5MHz信号発生器を標準装備 SCPIコマンドをサポート 電源: USB Type-Cからの給電、または5~15VのDC電源 インターフェース:USB Type-C, LAN, WiFi(オプション)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約0.45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18 サンプルレート1GSa/s メモリ長さ10M
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周波数帯域60~200MHz 4チャネル サンプルレート1GS /s 高分解能ADC14ビット レコード長40M 波形更新レート最大45000 wfms/s 低バックグランドノイズ 8インチ 800 x 600高解像度LCD 操作し易いマルチタッチスクリーン(オプション) SCPIおよびLabVIEWをサポート マルチ・トリガ、バス・デコード機能 マルチインターフェース統合 USBホスト USBデバイス、PictBridge、LAN、AUX、およびVGA用のUSBポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 ディスプレイ8インチ
1個ほか
69,980 税込76,978
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オシロスコープ+マルチメーター+波形発生器の多機能を1台に集約。 3.5インチ高解像度、ハイコントラストカラー液晶ディスプレイにより屋外での使用に適しています。 18650リチウムイオン電池、消費電力≤5Wにより約4時間連続して動作することができます。 USB Type-Cインターフェースは充電、PCソフトウェア接続をサポート。 SCPIコマンドによるリモート制御をサポート。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1個ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

周波数範囲: 1.5~7.5GHz 表示平均ノイズレベル(DANL): -160dBm 位相ノイズ: -106dBc/Hz@1GHz,10kHzオフセット 全振幅確度: <0.7dB 分解能帯域幅(RBW):最小1Hz EMIプリコンプライアンス・テスト・キット 10.4インチ・マルチタッチ・スクリーン
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 ディスプレイ10.1インチ ノイズレベル7-160dBm RoHS指令(10物質対応)対応 振幅確度<0.7dB 最小分解能1Hz
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2 in 1 (オシロスコープ + マルチメーター) 周波数帯域: 20MHz、60MHz、100MHz、200MHz 2チャンネル サンプルレート : 最高100Mサンプル/秒(20MHzモデル), 最高1Gサンプル/秒(そのほかのモデル) レコード長: 6k オート・スケール機能 FFT 20種の自動測定機能 USBデータ伝送 充電式リチウムイオン・バッテリー 約6時間連続して動作可能 3.7インチLCD, 640x480ピクセル
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 桁数【マルチメータ】3.5 チャンネル数2 分解能【垂直】8bit ディスプレイ3.7インチ RoHS指令(10物質対応)対応 メモリ長さ(ポイント)8k
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプルレート : 最高 1Gサンプル/秒 垂直軸分解能: 最大 14ビット(Aモデル) レコード長: 40M 波形更新レート: 最高 45000波形/秒 8000mAh バッテリー内蔵、連続5時間動作可能 低バック・グラウンド・ノイズ 8インチ タッチスクリーン SCPIコマンドをサポート 多様なトリガ, バス・デコード機能(標準搭載) インターフェース:USBホスト、USBデバイス、LAN
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s 質量(kg)約1.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48 ディスプレイ8インチ サンプルレート1GSa/s メモリ長さ40M
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

4チャンネル サンプルレート:1GS / s 超薄型ボディ 7インチ高解像度LCD SCPI、およびLabVIEWをサポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約1.1 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70 ディスプレイ7インチLCD サンプルレート1GSa/s メモリ長さ10K
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

【初心者向けの定番超入門書同梱】 2チャンネル サンプルレート:1GS / s 超薄型ボディ 7インチ高解像度LCD SCPI、およびLabVIEWをサポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約1.1 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70 ディスプレイ7インチLCD サンプルレート1GSa/s メモリ長さ10K
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 分解能【垂直】8bit サンプルレート(回/s)5G ディスプレイ10.1インチ 波形【更新レート】600000 wfrms/s RoHS指令(10物質対応)対応 メモリ長さ(ポイント)400M
1台
349,800 税込384,780
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

12ビットADC搭載。オシロスコープに、周波数カウンタ、電圧計、FFTアナライザ を統合。70 - 200MHz 周波数帯域、1.25GSa/s サンプリングレート。50M 最大メモリ長、700,000wfms/s 最高波形更新レート、信号をクリアに取り込み可能。垂直軸スケール 500uV/div-10 V/div。1MポイントFFT解析、周波数成分を正確に表示。豊富なトリガタイプ:エッジ、ビデオ、パルス幅、スロープ、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ロジック、RS232/UART、l2C、SPI、CAN、LIN。2チャンネル ハードウェア・デコーディング:RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN。マウスやキーボードをサポート、作業効率が向上。オプションの Wi-Fi/Bluetooth モジュールでネットワークプリンタをサポート。薄型デザインによる省スペース化できる。10インチ マルチタッチ・スクリーン、拡張された操作エクスペリエンス
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1台
56,980 税込62,678
32日以内出荷

12ビットADC搭載。オシロスコープに、周波数カウンタ、電圧計、FFTアナライザ を統合。70 - 200MHz 周波数帯域、1.25GSa/s サンプリングレート。50M 最大メモリ長、700,000wfms/s 最高波形更新レート、信号をクリアに取り込み可能。垂直軸スケール 500uV/div-10 V/div。1MポイントFFT解析、周波数成分を正確に表示。豊富なトリガタイプ:エッジ、ビデオ、パルス幅、スロープ、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ロジック、RS232/UART、l2C、SPI、CAN、LIN。2チャンネル ハードウェア・デコーディング:RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN。マウスやキーボードをサポート、作業効率が向上。オプションの Wi-Fi/Bluetooth モジュールでネットワークプリンタをサポート。薄型デザインによる省スペース化できる。11インチ マルチタッチ・スクリーン、拡張された操作エクスペリエンス
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1台
70,980 税込78,078
32日以内出荷

12ビットADC搭載。オシロスコープに、周波数カウンタ、電圧計、FFTアナライザ を統合。70 - 200MHz 周波数帯域、1.25GSa/s サンプリングレート。50M 最大メモリ長、700,000wfms/s 最高波形更新レート、信号をクリアに取り込み可能。垂直軸スケール 500uV/div-10 V/div。1MポイントFFT解析、周波数成分を正確に表示。豊富なトリガタイプ:エッジ、ビデオ、パルス幅、スロープ、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ロジック、RS232/UART、l2C、SPI、CAN、LIN。2チャンネル ハードウェア・デコーディング:RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN。マウスやキーボードをサポート、作業効率が向上。オプションの Wi-Fi/Bluetooth モジュールでネットワークプリンタをサポート。薄型デザインによる省スペース化できる。9インチ マルチタッチ・スクリーン、拡張された操作エクスペリエンス
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1台
49,980 税込54,978
32日以内出荷

12ビットADC搭載。オシロスコープに、周波数カウンタ、電圧計、FFTアナライザ を統合。70 - 200MHz 周波数帯域、1.25GSa/s サンプリングレート。50M 最大メモリ長、700,000wfms/s 最高波形更新レート、信号をクリアに取り込み可能。垂直軸スケール 500uV/div-10 V/div。1MポイントFFT解析、周波数成分を正確に表示。豊富なトリガタイプ:エッジ、ビデオ、パルス幅、スロープ、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ロジック、RS232/UART、l2C、SPI、CAN、LIN。2チャンネル ハードウェア・デコーディング:RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN。マウスやキーボードをサポート、作業効率が向上。オプションの Wi-Fi/Bluetooth モジュールでネットワークプリンタをサポート。薄型デザインによる省スペース化できる。12インチ マルチタッチ・スクリーン、拡張された操作エクスペリエンス
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1台
79,980 税込87,978
32日以内出荷

測定レンジ:4A、40A、400A。地磁気による誤差:±30mA max。残留磁気(±100A/10A):±30mA max。周波数帯域:DC~200kHz(±3dB)。開口サイズ:最大23mm。起動時にオート・ゼロ。ロー・バッテリー・アラーム
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1台
33,980 税込37,378
32日以内出荷

測定レンジ: 10A / 100A。電流電圧変換レート: 100mV/A, 10mV/A。周波数帯域: DC~100KHz。クランプ径: 11.8mm。BNCコネクタ: 多くのタイプのオシロスコープに適用可能。ゼロ調整ノブ: 減磁とゼロ調整
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1台
99,980 税込109,978
32日以内出荷

ORF5060近接場プローブは、EMI(電磁妨害)測定用にOWONシリーズスペクトラムアナライザと併用されます。部品表面、磁気結合経路、電子モジュール周辺の磁気環境における磁界強度を検出でき、EMI発生源の迅速な特定と分析を可能にします。周波数範囲 1MHz~6GHz。端子およびアダプタインピーダンス 50Ω
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1台
69,980 税込76,978
32日以内出荷

2チャンネル・オシロスコープ+25MHz任意波形発生器(SDS210S,215S,220S) 周波数帯域:100MHZ、150MHz、200MHz 最高サンプルレート:1GS/s (2チャンネル使用時) 20Mポイント レコード長 30種の波形パラメータ自動測定 6桁高精度周波数カウンタ FFT解析 USBデバイス&ホスト・ポート、SCPIコマンドをサポート 7インチTFT LCDディスプレイ
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 チャンネル数2 分解能【垂直】8bit サンプルレート(回/s)1G ディスプレイ7インチ RoHS指令(10物質対応)対応 メモリ長さ(ポイント)20M
1台
35,980 税込39,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オシロスコープ+ファンクション・ジェネレータ+直流電源+DMM 4種の機能を1台に統合。様々なトリガ・タイプ:エッジ、スロープ、パルス幅、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ビデオ、ロジック、シリアル・バス など。FRA(周波数応答解析)機能。アンドロイドを採用、新しい体験と可能性。外部HDMIディスプレイ、マウス、キーボードをサポート、編集操作を容易にします。カメラ、マイクロフォン、スピーカー、ヘッドフォンをサポート、教育方法が拡がります。豊富なインターフェース: USBホストx4, USBデバイス, LAN, HDMI。10.4 インチ 高画質タッチ・スクリーン
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1台
269,800 税込296,780
32日以内出荷

12ビットADC搭載 オシロスコープに、30MHz波形発生器(オプション)、16ch ロジック・アナライザ(オプション)、周波数カウンタ、電圧計、FFTアナライザ、プロトコル・アナライザ を統合 OWON Xビジョン・アーキテクチャ搭載:低ノイズ、深いメモリ長、高速な波形更新レート 100M 最大メモリ長、700,000wfms/s 最高波形更新レート、信号をクリアに取り込み可能 垂直軸スケール 200uV/div-10 V/div 1MポイントFFT解析、周波数成分を正確に表示 ボード線図機能(波形発生器オプションが必要) マウスやキーボードをサポート、作業効率が向上 閲覧、編集、保存が簡単にできる拡張ファイルマネージャ オプションの Wi-Fi/Bluetooth モジュールでFTPやネットワークプリンタなどをサポート 省スペース化できる薄型デザイン 7インチ マルチタッチ・スクリーン、拡張された操作エクスペリエンス
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 分解能【垂直】12bit サンプルレート(回/s)2 ディスプレイ7インチ 波形【更新レート】700000 wfrms/s RoHS指令(10物質対応)対応 メモリ長さ(ポイント)100M
1台
63,980 税込70,378
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高出力周波数:70MHz、 最高サンプルレート:300MSa/s 垂直分解能:14ビット、 最大任意波形長:8kポイント 5種の基本波形、150種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形 AM、FM、PM、FSK、スイープ、バースト SCPIコマンドをサポート、USBデバイス・ポート経由でリモート・コントロール可能 3.6インチTFTカラー液晶ディスプレイ 使いやすい小型で薄型のボディ
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 チャンネル数2 分解能【垂直】14bit ディスプレイ3.6インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高出力周波数:60MHz、 最高サンプルレート:300MSa/s 垂直分解能:14ビット、 最大任意波形長:100kポイント 5種の基本波形、160種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形 多彩な変調機能:AM、FM、PM、PWM、FSK、3FSK、4FSK、PSK、 ASK、BPSK、OSK、DSBAM、QPSK SCPIコマンドをサポート、USBデバイス・ポート経由でリモート コントロール可能 3.6インチTFTカラー液晶ディスプレイ、 すべての設定を表示
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 チャンネル数2 波形(任意)10K RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●優れた性能 OWON X-Vision Ⅲ の高度なアーキテクチャによる低ノイズ、深いレコード長、高速波形更新レート 最大レコード長100Mポイント、最高500,000波形/秒の波形更新レートでクリアな信号取り込み 垂直軸スケール 500uV/div-10 V/div、水平軸スケール 500 ps/div-1000s/div 1MポイントFFT解析で正確に周波数成分を抽出 ●Androidベースの拡張性 マイクとスピーカーを内蔵、マウスやキーボードなどの外部デバイスもサポート、操作効率が大幅に向上 表示、編集、エクスポートを簡単に行える、使いやすいファイル・マネージャー オプションのワイヤレス・モジュール (Wi-Fi/Bluetooth) は、FTP、ネットワーク・プリンター、モバイル・ホットスポットなどをサポート ●多彩な機能 オシロスコープ、2チャンネル 50MHz波形発生器(オプション)、周波数カウンタ、電圧計、FFT、プロトコル解析機能を統合 多彩なトリガ・タイプ:エッジ、ビデオ、パルス幅、スロープ、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ロジック、RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN 波形発生器モデルは、波形クローン、ボード線図機能を実施可能 高度なFFTはズームも可能でクリアに波形を表示、カーソル情報もサポート 統計、測定インジケーター、カーソル・ゲーティングを備えた便利な自動測定機能 ヒューマン・マシン・インタフェースとデザイン 奥行10cmの薄型ボディで作業スペースを節約 強化された操作を実現する10.1インチ・マルチタッチ・ディスプレイ ジェスチャ操作やカスタマイズされたショートカットでより使いやすい操作性 電源はAC電源、またはUSB Type-C(12V/4A)から給電可能
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 分解能【垂直】8bit サンプルレート(回/s)2.5G ディスプレイ10.1インチ 波形【更新レート】500000 wfrms/s RoHS指令(10物質対応)対応 メモリ長さ(ポイント)100M
1台
119,800 税込131,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多機能測定器:4-1/2桁デジタルマルチメーター + オシロスコープ 自動波形測定:Vmax、Vmin、Vp-p、Vavg、Vrms、周波数などを自動計測 ユーザーフレンドリー設計:フルキー構造で操作が簡単、機器寿命を延長 インテリジェントプローブ検出:プローブの挿入位置に応じて測定値を自動切替、誤操作による機器損傷を防止 効率的な電源管理:18650リチウム電池搭載で長時間使用可能、測定作業をより持続的に 安全な高電圧測定:CATⅢ1000V準拠、最大1000Vの高電圧波形を直接・安全に測定可能、用途範囲を拡大 高精細ディスプレイ:2.8インチIPSスクリーン搭載、広視野角と優れた表示品質で、どの角度からでもデータを鮮明に確認 環境適応型表示:高輝度・高コントラストのデュアルテーマモードで、強い光や暗所でも視認性を確保し、ユーザー体験を最適化
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 その他【安全容量】CATⅢ1000V 最大カウント数20000 RoHS指令(10物質対応)対応 使用帯域【オシロスコープ】1kHz
1台
13,980 税込15,378
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)