絞り込み
ブランド
  • Laserliner(レーザーライナー)
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,426)
  • エスコ(2,801)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,015)
  • テクロック(827)
  • A&D(779)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(660)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(630)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(560)
  • Hirschmann Test & Measurement(529)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(467)
  • カネテック(456)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビデオスコープXXL Laserliner(レーザーライナー)ビデオスコープXXLLaserliner(レーザーライナー)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 防水(IP67)5mカメラケーブル。 直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影ケーブル長(m)5付属品ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本質量(g)1200(電池、ケーブル込)電源単三乾電池4本温度範囲(℃)(作業時)0~45、(保管時)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ部)100×125×200記録方式(静止画)JPG、(動画)AVIズーム1.5倍望遠(100~150%)ディスプレイ3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル解像度(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセルRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.67MB)記録メディアMicroSDカード(最大8GBカード使用可能)焦点距離1~6cmUSBタイプMini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送)カメラ仕様完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
ビデオフレックスG4ウルトラM10 Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4ウルトラM10Laserliner(レーザーライナー)
95,980税込105,578
1台
当日出荷
3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。 ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場ケーブル長(m)10
膜厚計 コーティングテストマスター Laserliner(レーザーライナー)膜厚計 コーティングテストマスターLaserliner(レーザーライナー)(3件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
塗装をスピーディにピンポイントチェック!鉄・非鉄の測定素地を自動識別。磁性金属、非磁性金属、二つの素地を1台で測定できるハンディタイプの膜厚計。測定値はUSBポートからパソコンに転送可能。 測定時の「最大値」「最小値」「平均値」もワンタッチ表示。
用途自動車、船舶、自転車、化学プラント、アルミ・ステンレス製品、機械部品、家電製品、貴金属、建造物の塗装・ライニングチェック。測定範囲(μm)0~1250付属品保管兼用キャリングケース、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、USB接続ケーブル、PCソフトウェア、単四乾電池×2本質量(g)115(電池含む)電源単四乾電池×2本測定精度0~850μm(±3%+1μm)、850~1250μm(±5%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×23×110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.55MB)
水分計 モイスチャーマスターDX Laserliner(レーザーライナー)水分計 モイスチャーマスターDXLaserliner(レーザーライナー)
49,980税込54,978
1台
欠品中
素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース幅(mm)81高さ(mm)154質量(g)226(電池含む)奥行(mm)36電源(V)9アルカリ乾電池×1本精度±2%(木材)、±0.2%(建築素材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×154×36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36測定範囲(%)(木材)3.0~56.4※62種選択、(建築素材)硬石膏セメント:0~3.3(CMモード時:0~3.1)、コンクリート:0~5、発泡コンクリート:0~66.5、石膏・プラスター:0~23.5、石灰混ブロック:0~5.5、モルタル:0~5(CMモード時:0~3.8)分解能0.1%(木材)、0.01%(建築素材)精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満表示機能素材グループ選択(:68種)、CMモード(カーバイド法測定)、インデックスモード、自動ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示、棒グラフ表示、最大値表示保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.67MB)稼働時間(時間)連続:約40分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.01
ビデオフレックスG4XXL Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4XXLLaserliner(レーザーライナー)
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
住宅の水回り設備、エンジンルームなど小回り確認に最適なカメラケーブルが装着された工業用内視鏡ビデオスコープシリーズ。 大画面モニター、カメラ先端部LED内蔵、ズーム機能など機能性とシンプル操作を実現。
先端径(Φmm)9ケーブル長(m)5焦点距離(mm)10~60
水分計 モイスチャーファインダーDX Laserliner(レーザーライナー)水分計 モイスチャーファインダーDXLaserliner(レーザーライナー)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース電源(V)9アルカリ乾電池×1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満表示機能素材グループ選択(:4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.67MB)稼働時間(時間)連続:約35分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.1
LPガス残量チェッカー ガスチェック Laserliner(レーザーライナー)LPガス残量チェッカー ガスチェックLaserliner(レーザーライナー)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ボンベにあてるだけで残量チェック。 色と音で一目瞭然。LPGガスボンベの残量を簡単確認。200mm~350mmのボンベ径に対応。約100,000回測定可能自動電源オフ機能99g軽量設計
用途バーベキュー、屋台、厨房機器、一般家庭、アスファルト修復補修工事、除草作業、害虫駆除からガスバーナー、LPGフォークリフト、防災対策備蓄のLPガスボンベ残量チェックに。仕様稼働回数:約100,000回材質対応ボンベ:スチール(5kg/11kg)寸法(mm)146×46×30質量(g)99径(Φmm)対応ボンベ:200~350電源(V)9アルカリ乾電池対象ガスLPガスのみ動作環境温度0~40℃、湿度~75%rH、結露なきこと、高度2000mまで保管環境温度-10~60℃、湿度 ~90%rH
先端可動式工業用内視鏡 ビデオインスペクター3D Laserliner(レーザーライナー)先端可動式工業用内視鏡 ビデオインスペクター3DLaserliner(レーザーライナー)
239,800税込263,780
1台
当日出荷
ビデオインスペクター3Dは全方向360°、湾曲最大210°、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡 IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載
付属品マグネットホルダーマウント、充電用USBケーブル、HDMIケーブル、8GBmicroSDカード、カードリーダー、スクリュードライバー、専用ハードケース、リチウムイオン充電池(内蔵)寸法(mm)115×190×115質量(g)485電源内蔵リチウムイオン電池ケーブル長(m)1照度(Lx)20000(最大)ディスプレイ3.5インチ、TFTカラーディスプレイ解像度ディスプレイ:640×480ピクセル/静止画・動画:960×720ピクセル視界85°フォーマット形式JPG、BMP、MP4充電時間(時間)4LED7段階輝度調整可能デジタルズーム4倍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.63MB)焦点距離2.5~10cm稼働時間(時間)3.5容量(GB)最大:8
ビデオインスペクター3DX Laserliner(レーザーライナー)ビデオインスペクター3DXLaserliner(レーザーライナー)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。先端可動タイプ。 操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。 マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。寸法(mm)108×260×110(操作部のみ)質量(g)810(ケーブル込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)(カメラケーブル)1記録媒体microSDカード(最大32GB使用可能)ズーム2倍(10段階調整)ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター解像度1280×720ピクセル、記録データ:(静止画)JPEG、(動画)MJPG(AVI)、ディスプレイ:640×480ピクセル動作環境-10~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと視野角90°防塵防水性能本体:IP54、ケーブル:IP67充電時間(時間)約3LED8個(4段階調光)保護特性ケーブル:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー、エチルアルコール、塩水(塩分含有量28%)インターフェイスUSB-C先端径(Φmm)9焦点距離1.5~10cm稼働時間(時間)約5
エアーモニターフレッシュ Laserliner(レーザーライナー)エアーモニターフレッシュLaserliner(レーザーライナー)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
揮発性有機化合物(VOC)の測定と警告 塗装や印刷時のインクや、燃料・化学品・接着剤から発生するVOCによる健康被害の対策に。
仕様●測定項目:VOC濃度ppb、eCO2(二酸化炭素相当物)濃度ppm、温度℃、湿度%●機能:時計、ナイトモード●温度測定範囲:-9.9~50℃●温度測定精度:±1℃●湿度測定範囲:1~99%●湿度測定精度:30~70%時/±3%、0~30、70~100%時/±5%●測定範囲:VOC測定範囲/0~9999ppb、eCO2測定範囲/400~9999ppm●警告とインジケーター●▼VOC 0~399ppb:カラーバー緑●▼400~1500ppb:カラーバー赤+換気アイコン●▼>1500ppb:カラーバー赤+ビープ音+換気アイコン●▼eCO2 0~999ppm:カラーバー緑●▼1000~1400ppm:カラーバー赤+換気アイコン●▼>1400ppm:カラーバー赤+ビープ音+換気アイコン●湿度:30~65%/カラーバー緑、<30%もしくは>65%/ビープ音とカラーバー赤●電源:DC5V 1Aアダプター(PSEマーク取得済)●動作環境●▼温度:0~40℃●▼湿度:<80%rH●▼結露なきこと●▼高度:<2000m●保管環境●▼温度:-10~60℃●▼湿度:<80%rH●▼結露なきことアズワン品番67-4602-59関連資料カタログ資料(0.78MB) カタログ資料2(0.63MB)
ビデオインスペクター3D(2M) Laserliner(レーザーライナー)ビデオインスペクター3D(2M)Laserliner(レーザーライナー)
299,800税込329,780
1組
3日以内出荷
全方向360度、湾曲最大160度、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡。 IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載。 マグネット付ホルダーマウント付属。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。サイズ115×190×115mm(カメラケーブル、マグネットホルダーマウント含まず)質量(g)575(マグネットホルダーマウント含まず)電源リチウムイオン充電池(内蔵)メモリーMicroSDカード、最大8GB充電時間約4時間輝度最大20,000ルクスディスプレイ3.5インチTFTカラーディスプレイ ※ディスプレイ解像度640×480ピクセル解像度静止画・動画:960×720ピクセル視野角85°LED7段階輝度調整可能デジタルズーム4倍(10%刻み)関連資料カタログ資料(0.65MB)データ形式静止画:JPG、BMP 動画:MP4焦点距離2.5~10cmカメラ仕様カメラヘッド/ケーブル:長さ2m、直径6mm、IP68、湾曲160°稼働時間(時間)約3.5
エアーモニターCO2 Laserliner(レーザーライナー)エアーモニターCO2Laserliner(レーザーライナー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
スイス製高精度センサー 室内環境・換気をサポート 湿度、温度、時間表示 ナイトモード。 夜間はディスプレイを暗くします。 室内のCO2濃度を測定・警告 NDIRデュアルビームセンサー搭載
用途オフィス、塾、宿泊施設、住宅、ノデルルーム、学校、公共施設、貸会議室、飲食店、美容室など寸法(mm)90×91×33測定範囲CO2測定範囲:400-9999ppm、CO2測定精度:50ppm質量(g)130電源(V)DC5/1Aアダプター測定項目CO2(二酸化炭素)濃度ppm、温度℃、湿度%温度測定範囲(℃)-9.9~50機能CO2アラーム(1000ppm以上)、インジケーター、時計湿度測定範囲(%)1~99温度測定精度±1℃保存温度範囲(℃)-10~60湿度測定精度±3%(30%~70%時)、±5%(0%~30%、70%~100%時)関連資料カタログ資料(0.78MB) カタログ資料2(0.63MB)動作湿度(%RH)<80、結露なきこと、高度<2000m動作温度範囲(℃)0~40保存湿度(%RH)<80、結露なきこと
バリオカメラケーブルG4 Laserliner(レーザーライナー)バリオカメラケーブルG4Laserliner(レーザーライナー)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
ケーブル長(m)1.5防塵防水性能IP67焦点距離(mm)30~70先端径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオフレックスG4フィクス Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4フィクスLaserliner(レーザーライナー)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)付属品フィクス カメラ、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード質量(g)366(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~70保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.57MB)記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
6mm1.5M カメラケーブルG3/G4 Laserliner(レーザーライナー)6mm1.5M カメラケーブルG3/G4Laserliner(レーザーライナー)
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
工業用内視鏡ビデオフレックスG3ウルトラM10、ビデオフレックスG3ウルトラスリムに取付可能なカメラケーブル。 用途に合わせてセレクトできる便利なマスト別売アイテム。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
ビデオフレックスG4ウルトラスリム Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4ウルトラスリムLaserliner(レーザーライナー)
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 完全防水(IP68)1.5mカメラケーブル。 直径6mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。 持ち運びに便利な衝撃吸収ケース付属。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影ケーブル長(m)1.5
風速計 エアーフローテストマスター Laserliner(レーザーライナー)風速計 エアーフローテストマスターLaserliner(レーザーライナー)
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
風速計、エアーフローテストマスターは風速・風量・温度・湿度・露点温度がシンプル操作で測定できるマルチな測定器。65mm大型ベーンを搭載し、最大値・最小値ワンタッチ表示や三脚取付ネジ穴付など用途に合わせてフレキシブル活用。 付属のUSBケーブルでリアルタイムPC測定可能。 バックライト付大型モニター。
用途工場・住宅・オフィス・学校・公共施設などの風速・風量・温度・湿度管理に。付属品ハードケース、PCソフトウェア、USBケーブル、9Vアルカリ乾電池、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)測定範囲(風速)0.8~30m/s、(温度)-10~60℃、(風量)0~99990CMM、(湿度)20~80%質量(g)200電源9Vアルカリ乾電池×1本精度(風速)±2%、(温度)±1.5℃、(湿度)±3%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×170RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.55MB)
騒音計 サウンドテストマスター Laserliner(レーザーライナー)騒音計 サウンドテストマスターLaserliner(レーザーライナー)
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
本体に測定音量16000データを記録できるデータロガー機能付き騒音計。操作も簡単。測定、記録、転送がワンタッチ操作。数値とバーグラフで素早く明快に測定値をデジタル表示。パソコンとの連動性に優れ、数値データもその場でスムーズに転送。
用途自動車・鉄道・航空機などの走行音・エンジン音。工場での機械音・作業音。建築・土木・。工事現場での騒音。住宅街での生活音。公共・商業施設での音量調査。鳥の鳴き声・虫の声などの自然音。付属品保管兼用キャリングケース、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号国内登録済タグ(本体貼付)、単四乾電池×6本、PCソフトウェア、転送ケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×35×245表示分解能0.1dBRoHS指令(10物質対応)対応特性(周波数重み付け)A特性/C特性、(時間重み付け)FAST/SLOW関連資料カタログ資料(0.6MB)周波数帯域(Hz)31.5~8000
ビデオインスペクターXXL Laserliner(レーザーライナー)ビデオインスペクターXXLLaserliner(レーザーライナー)
81,980税込90,178
1台
5日以内出荷
1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。 マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%)電源リチウムイオン充電池ケーブル長(m)5最小曲げ半径(mm)75保護等級操作部:IP54充電時間約3時間ズーム2倍デジタルズームディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI))動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m視野角80°防塵防水性能ケーブル:IP68LED8個(4段階調光)保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと記録メディアmicroSDカード(最大32GB)焦点距離3~8cmケーブル径(Φmm)7.9稼働時間(時間)約5ケーブルタイプ先端固定(非可動)
ビデオインスペクター3DM Laserliner(レーザーライナー)ビデオインスペクター3DMLaserliner(レーザーライナー)
269,800税込296,780
1台
5日以内出荷
1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。先端可動タイプ。 操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。 マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。仕様湾曲角:360°方向、最大160°(許容誤差±5°)性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%)電源リチウムイオン充電池ケーブル長(m)1最小曲げ半径(mm)150保護等級操作部:IP54充電時間約3時間ズーム2倍デジタルズームディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI))動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m視野角78°防塵防水性能ケーブル:IP67LED8個(4段階調光)保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと記録メディアmicroSDカード(最大32GB)焦点距離3~8cmケーブル径(Φmm)6稼働時間(時間)約5ケーブルタイプ先端可動
ビデオインスペクターSTD Laserliner(レーザーライナー)ビデオインスペクターSTDLaserliner(レーザーライナー)
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。 マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%)電源リチウムイオン充電池ケーブル長(m)1.5最小曲げ半径(mm)75保護等級操作部:IP54充電時間約3時間ズーム2倍デジタルズームディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI))動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m視野角80°防塵防水性能ケーブル:IP68LED8個(4段階調光)保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと記録メディアmicroSDカード(最大32GB)焦点距離3~8cmケーブル径(Φmm)7.9稼働時間(時間)約5ケーブルタイプ先端固定(非可動)
ビデオインスペクターMini Laserliner(レーザーライナー)ビデオインスペクターMiniLaserliner(レーザーライナー)
88,980税込97,878
1台
5日以内出荷
1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。 マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%)電源リチウムイオン充電池ケーブル長(m)1.5最小曲げ半径(mm)75保護等級操作部:IP54充電時間約3時間ズーム2倍デジタルズームディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI))動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m視野角80°防塵防水性能ケーブル:IP68LED8個(4段階調光)保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと記録メディアmicroSDカード(最大32GB)焦点距離3~8cmケーブル径(Φmm)6稼働時間(時間)約5ケーブルタイプ先端固定(非可動)
ビデオインスペクター3DL Laserliner(レーザーライナー)ビデオインスペクター3DLLaserliner(レーザーライナー)
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。先端可動タイプ。 操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。 マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。仕様湾曲角:360°方向、最大160°(許容誤差±5°)性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%)電源リチウムイオン充電池ケーブル長(m)2最小曲げ半径(mm)150保護等級操作部:IP54充電時間約3時間ズーム2倍デジタルズームディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI))動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m視野角78°防塵防水性能ケーブル:IP67LED8個(4段階調光)保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと記録メディアmicroSDカード(最大32GB)焦点距離3~8cmケーブル径(Φmm)6稼働時間(時間)約5ケーブルタイプ先端可動
工業用内視鏡 ビデオフレックスHDマイクロ用 カメラケーブル Laserliner(レーザーライナー)工業用内視鏡 ビデオフレックスHDマイクロ用 カメラケーブルLaserliner(レーザーライナー)
109,800税込120,780
1本
6日以内出荷
ビデオフレックスHD用カメラケーブル
仕様●ケーブル長:2m●ケーブル径:3.9mmアズワン品番68-0587-75
ビデオフレックスHDマイクロ Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスHDマイクロLaserliner(レーザーライナー)
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
大画面5インチディスプレイ、カメラ解像度1280×720ピクセル。 工業用内視鏡シリーズに高解像度モデルが登場。 直径7.9mm、ケーブル長3mの「デュオ」は前方・サイド、2つのカメラ。 「マイクロ」は直径3.9mm、ケーブル長2mの極細カメラを搭載。 2機種ともカメラ部はIP67防塵防水仕様。 視野角80°以上、6つのLED内蔵で広範囲の確認・暗所での作業にも役立つ。 マグネットホルダー付属。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。質量(g)1056(ケーブル込)保護構造IP67(水深1m/30分耐久)、耐油/耐ガソリン電源リチウムイオンバッテリー内蔵ケーブル長(m)(カメラ)2最小曲げ半径(mm)75記録方式1280x720ピクセル(静止画:JPEG、動画:MPEG-4)保護等級IP54ヘッド径(Φmm)3.9ズーム2倍デジタルズームディスプレイ5インチTFTモニター解像度1280x720ピクセル動作環境(本体)【温度】‐10~50℃、【湿度】<80%rH※結露なきこと、高度<2000m、(カメラ)【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと、高度<2000mバッテリー容量(Ah)2.6視野角83°充電時間(時間)3LED6個保管環境【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと関連資料(0.68MB) カタログ資料(0.67MB)記録メディアマイクロSDカード(最大32GB)焦点距離3~8cmカメラ仕様フロント稼働時間(時間)5
ビデオフレックスHDデュオ Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスHDデュオLaserliner(レーザーライナー)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
大画面5インチディスプレイ、カメラ解像度1280×720ピクセル。 工業用内視鏡シリーズに高解像度モデルが登場。 直径7.9mm、ケーブル長3mの「デュオ」は前方・サイド、2つのカメラ。 「マイクロ」は直径3.9mm、ケーブル長2mの極細カメラを搭載。 2機種ともカメラ部はIP67防塵防水仕様。 視野角80°以上、6つのLED内蔵で広範囲の確認・暗所での作業にも役立つ。 マグネットホルダー付属。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。質量(g)1304(ケーブル込)保護構造IP67(水深1m/30分耐久)、耐油/耐ガソリン電源リチウムイオンバッテリー内蔵ケーブル長(m)(カメラ)3最小曲げ半径(mm)75記録方式1280x720ピクセル(静止画:JPEG、動画:MPEG-4)保護等級IP54ヘッド径(Φmm)7.9ズーム2倍デジタルズームディスプレイ5インチTFTモニター解像度1280x720ピクセル動作環境(本体)【温度】‐10~50℃【湿度】<80%rH※結露なきこと、高度<2000m、(カメラ)【温度】0℃~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと、高度<2000mバッテリー容量(Ah)2.6視野角80°充電時間(時間)3LEDフロント:6個/サイド:1個保管環境【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと関連資料(0.68MB) カタログ資料(0.67MB)記録メディアマイクロSDカード(最大32GB)焦点距離フロント:3~8cm/サイド:2~5cmカメラ仕様フロント、サイド(90度)稼働時間(時間)5
デジタル電子水準器 マスターレベルBOX Laserliner(レーザーライナー)デジタル電子水準器 マスターレベルBOXLaserliner(レーザーライナー)
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
置くだけで「傾き」瞬間表示。フリップディスプレイにより本体の上下に関係なくバックライト液晶画面が自動で反転。
仕様測定可能範囲:0~90° 測定精度:±1° 表示単位:0.1° 測定環境温度:0~50℃、85%rH、結露なきこと、高度2000mまで 保管環境温度:-20~70℃、85%rH、結露なきこと 電源:単四アルカリ電池1個 サイズ:W59×H59×D28mm 重量:86g(バッテリー含む)アズワン品番65-2764-43
非接触式AC検電器 Laserliner(レーザーライナー)非接触式AC検電器Laserliner(レーザーライナー)
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
電気工事、車の電装作業、電気設備メンテナンス時の通電(活線)・断線(死線)確認を「視覚」「聴覚」でチェック。軽量ペン型フォルムでポケット収納など携帯性抜群。
【レンタル】先端可動式工業用内視鏡 ビデオインスペクター3D 082270A Laserliner(レーザーライナー)【レンタル】先端可動式工業用内視鏡 ビデオインスペクター3D 082270ALaserliner(レーザーライナー)
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から4日以内出荷
先端可動式工業用内視鏡手の届かない場所をフレキシブル確認。マグネット付ホルダーマウント付属。
エアーモニターピュア Laserliner(レーザーライナー)エアーモニターピュアLaserliner(レーザーライナー)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
スイス製高精度センサー 室内環境・換気をサポート 湿度、温度、時間表示 ナイトモード。 夜間はディスプレイを暗くします。 PM2.5/PM10を測定・濃度表示 高濃度時はカラーバーと音で警告
用途オフィス、塾、宿泊施設、住宅、ノデルルーム、学校、公共施設、貸会議室、飲食店、美容室など寸法(mm)90×91×33測定範囲PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/m3、PM2.5測定精度:0-100 ug/m3 (+10ug/m3)、100-999μg/m3 (±10%)、PM10測定精度:0-100ug/m3 (±25μg/m3).100-999μg/m3 (±25% )、微小粒子物質感度:PM2.5[300nm-2.5μm]、PM10[300nm-10μm]質量(g)152電源(V)DC5/1Aアダプター測定項目PM2.5、PM10濃度μg/m3、温度℃、湿度%温度測定範囲(℃)-9.9~50機能アラーム(PM2.5:25μg/m3以上、PM10:50μg/m3硫黄)、インジケーター、時計湿度測定範囲(%)1~99温度測定精度±1℃保存温度範囲(℃)-10~60湿度測定精度±3%(30%~70%時)、±5%(0%~30%、70%~100%時)関連資料カタログ資料(0.78MB) カタログ資料2(0.63MB)動作湿度(%RH)<80、結露なきこと、高度<2000m動作温度範囲(℃)0~40保存湿度(%RH)<80、結露なきこと
エアーチェッククリマ Laserliner(レーザーライナー)エアーチェッククリマLaserliner(レーザーライナー)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
相対湿度と周囲温度の正確な測定と最小/最大値の保存 高温度や空気の乾燥を視覚と聴覚で警告 湿気によるダメージの回避に役立つ テーブルの上に置いたり、対象物に取り付けたり、金属面に固定したりすることができます。 温度・時間表示
用途オフィス、塾、宿泊施設、住宅、ノデルルーム、学校、公共施設、貸会議室、飲食店、美容室など寸法(mm)96×110×18質量(g)148電源単四アルカリ乾電池2個測定項目温度℃、湿度%温度測定範囲(℃)-9.9~50機能湿度警告表示(30%以下、65%以上)、とk李、タイマー、最大/最小値表示湿度測定範囲(%)1~99温度測定精度±1℃保存温度範囲(℃)-10~70湿度測定精度±3%(20%~80%時)、±5%(0%~20%、80%~100%時)関連資料カタログ資料(0.78MB) カタログ資料2(0.63MB)動作湿度(%RH)<85、結露なきこと、高度<2000m保存湿度(%RH)<85、結露なきこと
マックスカメラケーブルG4 Laserliner(レーザーライナー)マックスカメラケーブルG4Laserliner(レーザーライナー)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
ケーブル長(m)1.5防塵防水性能IP67焦点距離(mm)20~300先端径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
アークカメラケーブルG4 Laserliner(レーザーライナー)アークカメラケーブルG4Laserliner(レーザーライナー)
77,980税込85,778
1本
3日以内出荷
ケーブル長(m)1防塵防水性能IP67焦点距離(mm)30~50先端径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
デュオカメラケーブルG4 Laserliner(レーザーライナー)デュオカメラケーブルG4Laserliner(レーザーライナー)
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷
ケーブル長(m)1防塵防水性能IP67焦点距離(mm)30~50(メインカメラ)、10~50(サイドカメラ)先端径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
フィクスカメラG4 Laserliner(レーザーライナー)フィクスカメラG4Laserliner(レーザーライナー)
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
ケーブル長(m)0.4防塵防水性能IP67焦点距離(mm)30~70先端径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオフレックスG4マックス Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4マックスLaserliner(レーザーライナー)
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)付属品マックス カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード質量(g)780(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)20~300保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.57MB)記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)稼働時間(時間)約6
ビデオフレックスG4バリオ Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4バリオLaserliner(レーザーライナー)
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)付属品バリオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード質量(g)780(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~70保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.57MB)記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
ビデオフレックスG4アーク Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4アークLaserliner(レーザーライナー)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード質量(g)490(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~50保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.57MB)記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
ビデオフレックスG4デュオ Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4デュオLaserliner(レーザーライナー)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード質量(g)490(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~50(メインカメラ)、10~50(サイドカメラ)保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.57MB)記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
センタースキャナープラス Laserliner(レーザーライナー)センタースキャナープラスLaserliner(レーザーライナー)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
壁や天井のコア抜き(穴あけ)時の貫通孔の中心位置や出入り口を確認。 角度のある貫通孔施工時に便利なアイテム。 受信機には見えやすい位置確認LEDインジケーター。 深さ測定LCディスプレイはコアドリルや配管素材の長さ選定に。 金属・通電線探査機能も搭載。
付属品キャリングケース・電池・取扱説明書・純正品検査証・コンタクトカード・保証書寸法(mm)【受信機】75×172×28、【送信機】75×172×28質量(g)【受信機】210、【送信機】200電源【受信機】単四アルカリ乾電池×3個、【送信機】単四アルカリ乾電池×3個精度(%)測定深度の±3適合材非金属材料(レンガ・コンクリート・スクリード・木材・石膏繊維板・ガスコンクリート・セラミックおよび鉱物)ディスプレイ【受信機】3×7セグメント保管温湿度範囲-20~60℃・<80%RH(結露不可)測定範囲(cm)【深度】中心確認時:2~150/深度測定時:2~200動作温湿度範囲-30~40℃・<80%RH(結露不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.67MB)稼働時間(時間)【受信機】約20、【送信機】約12