1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Laserliner(レーザーライナー)エアーモニターCO2
スイス製高精度センサー 室内環境・換気をサポート 湿度、温度、時間表示 ナイトモード。 夜間はディスプレイを暗くします。 室内のCO2濃度を測定・警告 NDIRデュアルビームセンサー搭載
用途オフィス、塾、宿泊施設、住宅、ノデルルーム、学校、公共施設、貸会議室、飲食店、美容室など 寸法(mm)90×91×33 測定範囲CO2測定範囲:400-9999ppm、CO2測定精度:50ppm 質量(g)130 電源(V)DC5/1Aアダプター 測定項目CO2(二酸化炭素)濃度ppm、温度℃、湿度% 温度測定範囲(℃)-9.9~50 機能CO2アラーム(1000ppm以上)、インジケーター、時計 湿度測定範囲(%)1~99 温度測定精度±1℃ 保存温度範囲(℃)-10~60 湿度測定精度±3%(30%~70%時)、±5%(0%~30%、70%~100%時) 関連資料カタログ資料(0.78MB) カタログ資料2(0.63MB) 動作湿度(%RH)<80、結露なきこと、高度<2000m 動作温度範囲(℃)0~40 保存湿度(%RH)<80、結露なきこと
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷