測定・測量用品 :「ライト 手持ち」の検索結果
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
種別光源部(白色光)
寸法(mm)78×200×144
質量(kg)2
電源AC100~240V±10%50/60Hz
色温度(K)6500
調光方式前面調光ボリュームによる連続調光
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。
ハロゲン光源75W相当の明るさです。
仕様光源部(白色光)
質量(kg)1.7
電源AC100~240V±10%50/60Hz
消費電力10W
冷却方式自然放熱
色温度6500K
照度(Lx)(平均)200,000
サイズ(mm)110×120×110
アズワン品番1-1277-33
調光方式前面調光ボリュームによる連続調光
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。