測定・測量用品 :「基準磁界」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
低周波(30Hz~300Hz)の電磁界を測定できます。
電源線・家電・コンピュータ・工業電子機器などから発生する磁界測定に広く使用できます。
センサが上部にあり測定が容易です。
見やすい大型液晶画面を搭載しています。
付属品ソフトケース
寸法(mm)55×38×130
測定範囲20/200μT
質量(g)約165(電池含む)
電源006P(9V)電池×1(付属)
表示分解能0.01/0.1μT
周波数範囲(Hz)30~300(単磁界軸)
電池寿命(時間)約200
ディスプレイ3.5桁LCD
使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露なきこと)
測定周期2.5回/秒
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。