18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan温湿度計
湿度校正ボトル付の高精度タイプ湿度計です。温度はサーミスタセンサ採用で高精度測定。自立スタンド付。暗いところでも使用できるバックライト機能。16000データが保存できPCでの管理も可能
仕様反応速度(安定時):10秒(温度)、180秒(湿度) 寸法(mm)プローブ:80L×Φ15 電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売) 測定範囲(℃)-20~60(温度)、5~95%RH(湿度)、-20~60(露点) 方式サーミスタセンサ(温度)、静電容量式(湿度) 精度±0.8℃(温度)、±3.0%RH(湿度) 分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度) 機能●長期安定のためのIP65防水 ディスプレイ液晶ディスプレイ、バックライト付 インターフェイスRS-232C
1台
83,980 税込92,378
5日以内出荷

A-Gas Japan温湿度計
温湿度・露点が測定できます。温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。Max.Min.Ave値表示の多機能型。RS-232Cでデータをパソコンに送れます
電源単4電池×4 測定方式半導体センサ・K熱電対センサ(温度)、静電容量センサ(湿度) 温度測定範囲(℃)-20~+50 精度(℃)±0.6(-20~+50 温度精度±3%RH(at25℃ 10~90%RH、その他±4%) インターフェースRS-232C メモリー99pts、時刻データ付 ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示 使用環境0~+40℃、0~80%RH 湿度測定範囲(%RH)5~95
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-Gas JapanCO2測定器
1台でCO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です。CO2、温度、相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示。NDIRセンサでCO2の濃度変化を確認し、CO2濃度アラーム設定が可能。連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。暗い所でも安心のバックライト機能付
電源単3アルカリ電池×4、またはACアダプタ(オプション) 反応時間約30秒以内(変化値の63%) 測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ 表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、相対湿度/0.1% RH 温度測定範囲(℃)-10~+60 機能CO2濃度アラーム設定、CO2外気校正、データホールド、Max.Min、15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)、オートパワーオフ、バックライト 測定対象CO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度 インターフェースRS-232C 校正外気による簡易校正 使用環境0~50℃ 95% RH以下(結露のないこと) 対象ガス二酸化炭素 測定範囲(ppm)CO2:0~9999(5001以上は参考値) 測定精度(℃)CO2/±30ppm±5% rdg、温度/±0.6、相対湿度/±3% RH(10~90%RH) 湿度測定範囲(%RH)5~95
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷

風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定。一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能。SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~45000 電源単3電池×6、ACアダプタ(別売) 測定項目温度、風速、風量 精度0.024~36000 測定方式風速/熱線式、温度/サーミスタ・K熱電対温度 分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(K熱電対)、0.1℃(露点温度)、0.1℃(湿球温度) 温度測定範囲(℃)0~+50 機能データホールド、MAX/MINホールド サンプリング1回/秒 使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと) 風速測定範囲(m/s)0.2~25.0 SDカード1GB~16GB対応
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷

A-Gas Japan温湿度計
ミニサイズなのに大型LCDで使いやすい温湿度計です。Max.Min.Aveデータホールドなど多機能型です。胸のポケットに収まり、持運びに便利!!。℃/°F切換機能付。静電容量式センサ採用により素早いレスポンスを実現
電源単4電池×2 測定範囲(℃)-20~+50(温度)、5~95%RH(湿度) 精度【(@25℃)(℃)】温度/±1、湿度/±3.5%(20%~90%RH時)±5%(251%~19.9%RH、90.1%~95%RH時) 測定方式半導体式(温度)、静電容量式(湿度) 表示分解能0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度) 機能Max.Min.Aveデータホールド、ローバッテリー表示、オート/マニュアルパワーオフ ディスプレイ液晶ディスプレイ
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

A-Gas Japan温湿度計
温度・湿度・露点温度・湿球温度測定が可能。持ちやすいスタイリッシュはボディ。素早いレスポンス。バックライト機能で見やすい
電源単3電池×4 測定範囲(℃)-20~+60(温度)、0~99%RH(湿度)、計算値(露点・湿球温度) 測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度) 分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1(露点・湿球温度) 温度精度±0.8℃ 機能5~95%RH サンプリング2秒/回 使用環境0~+40℃、80%RH以下(結露なきこと) 湿度精度±2.5%RH
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

A-Gas Japan風速計
風速、温度、湿度を測定し、露点温度、体感温度も自動演算。データホールド、最大値、平均値などの多機能型です。定点測定用の三脚取付穴付です
電源CR2032ボタン電池×1 測定項目風速・温度 測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度) 表示分解能±0.1%(風速)、0.1℃(温度)、0.1% RH 温度測定範囲(℃)-18~+50 ディスプレイLCD4桁 使用環境単3電池×6、プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書付、SDカード(4GB)×1 風速測定範囲(m/s)1.1~20.0 表示単位温度:℃、湿度:%RH、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mph、BF 電池寿命約400時間 測定精度(℃)風速/±4%、温度/±1、湿度/±3%RH 湿度測定範囲(%RH)5~95
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

1台で温度、湿度、風速、照度、外部温度測定ができる優れもの。あらゆる現場に便利な1台です
電源(V)006P(9電池 精度風速:±3%F.S 表示分解能外部温度:0.1℃、湿度:0.1% RH、照度:1(2200以下)lx、10(1800以上)lx 温度精度±1.2℃ ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH 湿度精度±4%RH 湿度測定範囲(%RH)10~95
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDカードにデータを収集。データはExcelファイルで保存。測定範囲0~10000ppm。アラーム設定が可能
仕様●手動記録:99データ●測定精度/CO2:±40ppm (0≦1000ppm)、±3%rdg±50ppm (1001≦3000ppm)、±5%rdg±50ppm (3001ppm以上)●測定精度/湿球温度:温度・湿度の精度(温度・湿度の計算値)●測定精度/湿度:±3%rdg±1%RH (75%RH以下)、±3%RH (それ以外)●測定精度/露点温度:温度・湿度の精度(温度・湿度の計算値) 電源単3電池×6またはACアダプター(別売) 測定範囲(℃)温度/0~+50、湿度/5~95%RH、露点温度/-25.3~+48.9、湿球温度/-21.6~+50.0 測定方式CO2/NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ、温度/サーミスタ、湿度/静電容量式 分解能(℃)CO2/1ppm、温度/0.1、湿度/0.1%RH、露点温度/0.1、湿球温度/0.1 機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライト サンプリング1回/秒 ディスプレイ52×32mm 使用環境0℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと) 対象ガス二酸化炭素 測定範囲(ppm)CO2:0~10000 記録間隔2秒~8時間 測定精度(℃)±0.8
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

A-Gas Japan湿度変換器
湿度変換器
ケーブル長(m)1 センサー薄膜コンデンサ(湿度) 出力電流(mA)4~20 電源供給12~24VDC 150mA以下 湿度精度±3%RH 湿度測定範囲(%RH)0~100
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データロガー付なので本体に16000データを保存できます。RS-232Cインタフェース付なのでPCでのデータ管理が簡単(ケーブル・ソフトウェア標準付属)。CO2濃度アラーム設定で快適な室内環境の実現に
仕様●データロガー:16000データ(最大99ブロック)●測定方式/位置:CO2:NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ/本体、温度:サーミスタ/プローブ、湿度:静電容量式/プローブ 寸法(mm)CO2プローブ:Φ20×159 電源単4電池×6(約8時間)またはACアダプタ(1370B) 測定範囲(℃)温度/-20~+60、相対湿度/10~95%RH 精度CO2/読取値の±3%か±50ppmの大きい方、温度/±0.5℃ 相対湿度/±5% RH 表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、相対湿度/0.1%RH コード長さ(mm)カール:460~760 機能濃度アラーム設定、データホールド、Max.Min値表示、℃/F切換機能 測定対象CO2、温度、相対湿度 メモリー99データ、マニュアル 応答時間(秒)10 ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境23℃±5℃、10~90% RH 対象ガス二酸化炭素 測定範囲(ppm)CO2:0~6000 記録間隔1~255秒
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにダウンロードできます
仕様●データロガー:SDカード●測定方式/位置:CO2:NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ/プローブ、温度:サーミスタ/本体、湿度:静電容量式/本体●本体精度/CO2:±40ppm(1000ppm以下)、±5%(読取値)(1000~≦3000ppm)、±250ppm(3000ppm以上) 寸法(mm)CO2プローブ:132(L)×38(W)×32(D) 電源ACアダプタ FAC-23(標準付属)、単4電池×6(時計用) 測定範囲(℃)温度/0~50、湿度/10~90% RH 表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1% RH 精度(℃)±0.8 機能CO2高度補正値(mまたはフィート) 測定対象CO2、温度、湿度 インターフェースRS-232C サンプリング5、10、30、60、120、300、600秒 使用環境0~+50℃、90% RH以下 対象ガス二酸化炭素 湿度精度±(4% rdg+1% RH)(70%RH以上)、±4% RH(70%未満) 測定範囲(ppm)CO2:0~4000
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷

長期安定のためのIP65防水
出力電流(mA)4~20 電源供給12~24VDC 150mA以下 防水性IP65
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A-Gas Japan温湿度計
データホールド、偏差温度、Max.Min値表示機能。高精度の温湿度測定の定番商品。豊富な測定機能を満載。温湿度を同時表示。PCにデータを取り込みデータ処理可能(別売通信キット使用)
仕様●測定精度/湿度:±2.5% RH(at25℃)●測定方式(各1チャンネル):半導体センサ(温度)、静電容量型 (湿度) 寸法(mm)プローブ部:190(L)×15(D) 電源(V)006P(9電池×1もしくは、別売ACアダプタ 測定範囲(℃)-20~+60(温度)、5~95% RH(湿度) 表示分解能±0.1℃(温度)、0.1% RH(湿度) コード長さ(mm)カール:500~1200 インターフェースRS-232C ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80% RH 表示単位10秒(温度)、180秒(湿度) 測定精度(℃)±0.7(10~45)
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

A-Gas Japan温湿度計
MAX/MIN記録時、時間も同時記録。自立スタンド・マグネット付。快適度をアイコン表示。温度・湿度・時間の同時表示
電源CR2032ボタン電池×1 測定範囲(℃)-10~+50(温度)、20%RH~90%RH(湿度) 測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度) 精度(℃)±1 (0~+100、±2 (100.1~200、左記以外±3 分解能(℃)0.1(温度)、1%RH(湿度) 機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能 ディスプレイ28×17mm 使用環境0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(露点・湿球温度) 保存環境-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)
1台
4,398 税込4,838
5日以内出荷

A-Gas Japan温湿度計
温度・湿度・露点測定可能な温湿度計。高精度・高分解能。高温での湿度測定が可能(プローブのみ)
電源(V)006P(9電池×1 測定範囲(℃)0~+80(温度)、10~95%RH(湿度)、-25.3~48.9(露点温度) 測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度) 分解能(℃)0.01(温度)、0.01%RH(湿度)、0.01(露点温度) 温度精度±0.8℃ 機能5~95%RH サンプリング0.8秒/回 使用環境本体/0~+50℃・80%RH以下(結露なきこと)、プローブ/0~80℃ 湿度精度±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

温湿度変換器
測定範囲(℃)-20~+80(温度)、0~100%RH(湿度) ケーブル長(m)1 センサーPT100Ω白金測温抵抗体(温度)、薄膜コンデンサ(湿度) 精度(℃)±0.4(温度)、±3%RH(湿度) 出力電流(mA)4~20 電源供給12~24VDC 150mA以下
1本
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で温度、湿度、照度、風速、騒音の5つの測定が可能。RS-232C通信機能搭載(ソフト、通信ケーブル別売)。デ タ ホ ル ド 機 能 搭 載(Max.Min値)。別売のK熱電対で表面温度や液温測定も可能
仕様●測定範囲/外部温度(℃):-100~1300●測定範囲/照度(lx):0~20000●測定範囲/騒音(dB):35~130●測定範囲/風速(m/s):0.4~30●測定範囲/本体部温度(℃):0~50●表示分解能/照度(lx):1●表示分解能/騒音(dB):0.1●表示分解能/風速(m/s):0.1●表示分解能/本体部温度(℃):0.1●本体精度/外部温度:±(1% rdg+1℃)●本体精度/照度:±(5%rdg+8dgt)●本体精度/騒音:±1.4dB(94dB1KHz) 電源単4電池×6、ACアダプタ(別売オプション) 精度風速:±3%F.S(≦20m/s)、±4%F.S(≧20m/s) 測定方式エレクトレットコンデンサマイクロホン(騒音)、ベーン式(風速)、K熱電対(別売、外部温度)、サーミスタ(本体部温度)、静電容量型(湿度)、フォトダイオード(照度) 表示分解能外部温度:0.1℃、湿度:0.1% RH 温度精度±1.2℃ ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH 湿度精度±4%RHrdg(<70%RH)、±4%rdg+1.2%RH(≧70%RH) 湿度測定範囲(%RH)10~95
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷