測定・測量用品 :「熱電対温度計」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan温度校正器
K熱電対温度計または簡易校正器として使用可能。-199℃~ 1230℃の幅広い測定が可能
電源(V)006P(9電池×1 測定範囲(℃)-199~+1230 精度(℃)±1%±2(-199~ 0範囲)、±1%±1(1~ +100範囲)、±0.75%±1(+101~ +1230範囲) 分解能(℃)1 機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分) 使用環境0 ~ 40℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

A-Gas Japan温度計
対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です。高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です。0.4秒のレスポンスで反応が速い。RS-232C、USB出力でデータが残せます。High/Low アラーム設定付なので温度管理にも使用できます
電源(V)006P(9電池・ACアダプタ 測定範囲(℃)-200~+1370 構造IP-67 精度±(0.05%rdg+0.2℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃) 測定方式K熱電対 表示分解能0.01℃ 機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Low アラーム・バッテリー表示 インターフェースRS-232C、USB ディスプレイPt100Ω白金測温抵抗体(4線式) 使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RH サンプリング周期2回/秒
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定。一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能。SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~45000 電源単3電池×6、ACアダプタ(別売) 測定項目温度、風速、風量 精度0.024~36000 測定方式風速/熱線式、温度/サーミスタ・K熱電対温度 分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(K熱電対)、0.1℃(露点温度)、0.1℃(湿球温度) 温度測定範囲(℃)0~+50 機能データホールド、MAX/MINホールド サンプリング1回/秒 使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと) 風速測定範囲(m/s)0.2~25.0 SDカード1GB~16GB対応
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷

SDカードに長時間のデータ記録が可能です。PCにもSDカードで簡単保存。大型のベーンで精度の高い測定ができます。データホールド、Max.Min値表示。RS-232Cインタフェース付。オートパワーオフ機能付なので、省電力に役立ちます。K/J熱電対センサに対応できます
仕様●データロガー:1~3600秒設定可能(オート)、1~99点記録可能(マニュアル)●測定範囲/温度 J熱電対(℃):-50.0~+1200●測定範囲/温度 K熱電対(℃):-50.0~+1300 電源単3電池×6、消費電流:約DC36mA、ACアダプタFAC-23(別売) 測定項目温度、風速 測定方式風速/ベーン式、温度/サーミスタ(高速反応タイプ)・K/J熱電対(別売) 測定精度0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度) 表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)、0.1℃(K/J熱電対) 温度測定範囲(℃)0~50.0 機能データホールド・Max.Min値表示、オートパワーオフ インターフェースRS-232C サンプリング1回/秒 ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ(バックライト付) 使用環境0~50℃、85%RH以下 風速測定範囲(m/s)0.4~30.0 SDカード1GB~16GB対応
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷