データロガーCO2測定器A-Gas Japan5日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにダウンロードできます
仕様●データロガー:SDカード●測定方式/位置:CO2:NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ/プローブ、温度:サーミスタ/本体、湿度:静電容量式/本体●本体精度/CO2:±40ppm(1000ppm以下)、±5%(読取値)(1000~≦3000ppm)、±250ppm(3000ppm以上)寸法(mm)CO2プローブ:132(L)×38(W)×32(D)電源ACアダプタ FAC-23(標準付属)、単4電池×6(時計用)測定範囲(℃)温度/0~50、湿度/10~90% RH表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1% RH精度(℃)±0.8機能CO2高度補正値(mまたはフィート)測定対象CO2、温度、湿度インターフェースRS-232Cサンプリング5、10、30、60、120、300、600秒使用環境0~+50℃、90% RH以下対象ガス二酸化炭素湿度精度±(4% rdg+1% RH)(70%RH以上)、±4% RH(70%未満)測定範囲(ppm)CO2:0~4000
CO2モニターA-Gas Japan4日以内出荷
1台でCO2、温度、相対湿度を同時測定リレー出力で空調機の管理が可能CO2濃度アラーム設定機能付連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能
電源(V)ACアダプタ(DC12)測定範囲(℃)温度/-10~+60、湿度/5~95%RH反応時間約30秒(変化値の63%)測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH外部出力リレー接点測定対象CO2、温度、相対温度、露点温度、湿球温度インターフェースRS-232C校正外気による簡易校正使用環境0~50℃、5~95%RH対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)CO2:0~9999(5000以上は参考値)測定精度(℃)CO2/±(30ppm+5%rdg)(0~5000ppm)、温度/±0.6、湿度/±3%RHrdg(at25、10~90%)、±5%RH(その他)
データロガーCO2測定器A-Gas Japan5日以内出荷
SDカードにデータを収集データはExcelファイルで保存測定範囲0~10000ppmアラーム設定が可能
仕様●手動記録:99データ●測定精度/CO2:±40ppm (0≦1000ppm)、±3%rdg±50ppm (1001≦3000ppm)、±5%rdg±50ppm (3001ppm以上)●測定精度/湿球温度:温度・湿度の精度(温度・湿度の計算値)●測定精度/湿度:±3%rdg±1%RH (75%RH以下)、±3%RH (それ以外)●測定精度/露点温度:温度・湿度の精度(温度・湿度の計算値)電源単3電池×6またはACアダプター(別売)測定範囲(℃)温度/0~+50、湿度/5~95%RH、露点温度/-25.3~+48.9、湿球温度/-21.6~+50.0測定方式CO2/NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ、温度/サーミスタ、湿度/静電容量式分解能(℃)CO2/1ppm、温度/0.1、湿度/0.1%RH、露点温度/0.1、湿球温度/0.1機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライトサンプリング1回/秒ディスプレイ52×32mm使用環境0℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)CO2:0~10000記録間隔2秒~8時間測定精度(℃)±0.8
CO2測定器A-Gas Japan5日以内出荷
1台でCO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能ですCO2、温度、相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示NDIRセンサでCO2の濃度変化を確認し、CO2濃度アラーム設定が可能連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能暗い所でも安心のバックライト機能付
電源単3アルカリ電池×4、またはACアダプタ(オプション)反応時間約30秒以内(変化値の63%)測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、相対湿度/0.1% RH温度測定範囲(℃)-10~+60機能CO2濃度アラーム設定、CO2外気校正、データホールド、Max.Min、15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)、オートパワーオフ、バックライト測定対象CO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度インターフェースRS-232C校正外気による簡易校正使用環境0~50℃ 95% RH以下(結露のないこと)対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)CO2:0~9999(5001以上は参考値)測定精度(℃)CO2/±30ppm±5% rdg、温度/±0.6、相対湿度/±3% RH(10~90%RH)湿度測定範囲(%RH)5~95
データロガーCO2測定器A-Gas Japan5日以内出荷
データロガー付なので本体に16000データを保存できますRS-232Cインタフェース付なのでPCでのデータ管理が簡単(ケーブル・ソフトウェア標準付属)CO2濃度アラーム設定で快適な室内環境の実現に
仕様●データロガー:16000データ(最大99ブロック)●測定方式/位置:CO2:NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ/本体、温度:サーミスタ/プローブ、湿度:静電容量式/プローブ寸法(mm)CO2プローブ:Φ20×159電源単4電池×6(約8時間)またはACアダプタ(1370B)測定範囲(℃)温度/-20~+60、相対湿度/10~95%RH精度CO2/読取値の±3%か±50ppmの大きい方、温度/±0.5℃ 相対湿度/±5% RH表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、相対湿度/0.1%RHコード長さ(mm)カール:460~760機能濃度アラーム設定、データホールド、Max.Min値表示、℃/F切換機能測定対象CO2、温度、相対湿度メモリー99データ、マニュアル応答時間(秒)10ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境23℃±5℃、10~90% RH対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)CO2:0~6000記録間隔1~255秒