3軸電磁界計A-Gas Japan3日以内出荷
送電線や電気機器、家庭電器製品、産業機器等から発生する低周波電磁波を測定するための電磁波測定器です。コンピューターモニター、テレビ、ビデオ機器、蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。パソコン等の情報機器、家電製品、電源機器などの電磁試験、管理、点検、生産ライン、実験研究、サービスに最適です。
寸法(mm)80×32×173質量(g)約230 (乾電池含む)周波数(Hz)検知:30~2000電源9V電池×1個(付属)又はACアダプタ精度±(3.0%+30dgt):50Hz/60Hz ±(2.5%+5 dgt):50Hz/60Hz ±(5.0%+5dgt):30Hz~2000Hz機能三軸(XYZ)と単軸(X/Y/Z個別)切替 最大・最小値 データホールド機能 データロガー機能(9999メモリ)測定範囲(m)0~20/200/2000G 0~2/20/200μT使用環境温度(℃)5~40電池寿命約100時間測定間隔2.5回/秒分解能(m)0.01/0.1/1 G 0.001/0.01/0.1μT使用環境湿度(%)80RH以下RoHS指令(10物質対応)対応
3磁界軸電磁波計A-Gas Japan5日以内出荷
X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定 携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、 工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に手動で200件のデータメモリが可能過負荷検知”OL”表示機能付きON/OFFアラーム設定機能付オートパワーオフ設定機能付(0~99分)
用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定無線LAN設定工事 高周波(RF)の電磁波場強度測定携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定仕様●データ保存:200件(手動)、最大/平均値●最大読取値:19999測定範囲38mV/m~11V/m電源(V)006P(9電池×1測定方式マグネチックコイル表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2サンプリング1.5回/秒ディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、25~75%RH周波数範囲10MHz~8GHz電池寿命約15時間アラームON/OFF
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~