測定・測量用品 :「キズ 検査」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドルーペ エンジニア 動画あり
エンジニアヘッドルーペ
電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス
質量(g)180 種類ヘッドルーペ
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブル・スタンドルーペ エンジニア 動画あり
堅牢で安定性のある底部置台から上下左右に自在なフレキシブルアームが伸び、その先端のレンズ部は高さと傾斜が自由にセットできます。 良好な採光状態で、観察・検査できます。
種類スタンドルーペ
1個
3,398 税込3,738
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SL-40 ライトルーペ エンジニア 動画あり
インバータ回路により光のちらつきがなく、長時間の作業でも目の疲れがありません。 大口径143mm高級ホワイトレンズ採用により、明るくゆがみのないワイドな視野です。 ワンアクションでアームが移動。自在に水平、垂直移動ができます。
用途組み立て、検査、精密作業に。 倍率(倍)2 寸法(mm)(レンズ)143 付属品20W丸型蛍光スリム管16mm×1個 トラスコ品番308-3608 質量(kg)2.2 消費電力(W)20 電源AC100V クランプ幅(mm)55 アーム長さ(mm)水平1150 垂直950 使用電球20Wスリム管 アズワン品番2-185-02
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

SL-24 LEDライトルーペ エンジニア 動画あり
エンジニアLEDライトルーペ
大口径レンズと照明で検査などに幅広く対応。透明度が高く、視野の歪みが少ない、大口径ホワイトレンズを採用し、明るい広い視野を確保。照明付きで暗い場所での作業が可能。ワンアクションでアームが作動し、位置や角度を自在に調整可能。保護カバーに光を拡散するフロステッドタイプを採用し、LEDの映り込みを防止。従来の砲弾型LEDよりも明るい、チップ型LEDを採用し、視認性が向上。
用途精密部品の検査、組立てに 質量(kg)3.5 高さ(mm)可動域:最大700 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 照明10W LED(64灯) レンズ倍率約1.75倍 焦点距離(mm)333 材質(レンズ)光学ガラス 最大長(mm)可動域:1150 LED寿命(時間)約2万時間
1個
17,980 税込19,778
欠品中

SL-54 インスペクションルーペ(4.5倍) エンジニア 動画あり
基板の精密検査にもご使用頂けます。
倍率5 レンズ径(Φmm)30 トラスコ品番848-1848 サイズΦ72mm×H54 質量(g)49 種類インスペクションルーペ
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

SL-12 インスペクションルーペ(10倍) エンジニア 動画あり
エンジニアインスペクションルーペ(10倍)
エコ商品
基板チェック・精密検査からホビーユース まで様々な分野で活躍します。色収差を低減するアクロマートレンズを採用。保管に便利な収納袋付き。
トラスコ品番848-1899 高さ(mm)50 質量(g)42 レンズ径(Φmm)30 レンズ倍率10倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング