測定・測量用品 :「柱用水平器」の検索結果
Digi-pas 傾斜センサー専用で最大4台までの傾斜センサーのリアルタイムの測定結果を識別、比較することができます。ソフトウェアコード作成が不要で、接続後、瞬時にセンサモジュールレの角度測定を行えるハードウェアです。
トラスコ品番458-6831
材質樹脂
長さ(mm)234
厚さ(mm)132
高さ(mm)53
電源(V)12V ±1V DC
電源12V ±1V DC
動作温度-20~+70
1個
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。