精密石定盤架台セットND精工翌日出荷
精密石定盤 架台セット石定盤に適した三点支持設計です。アジャスター機能を床側と定盤側の両方に標準装備、精密水平出しが可能です。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質定盤:花崗岩、架台:スチール質量(kg)定盤:338、架台:60定盤寸法(mm)1000×750×150ベース寸法(mm)架台:1050×820×700
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~