測定・測量用品 :「異音探知器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
超音波による診察!! 漏れ箇所を素早く発見!!
エンジンルーム内の劣化したホース、室内の雨漏れ等を非接触で探知する事が出来ます。
エンジンのバルブやベアリング等の様々な異音を正確に聞き取る事が出来ます。
主な適合純正品番1057067-00-A(TESLA)
寸法(mm)受信機:168×87.1×35/送信機:175×87.1×35
周波数(Hz)36000~44000
相対湿度75%以下
電池9V×2個(受信機用、送信機用)
保存温度範囲(℃)-10~50
保存湿度範囲85%以下
動作温度(℃)0~40
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。