MB-350は快適な室内環境を維持するために環境に影響を及ぼす、CO2(二酸化炭素)、温度、湿度、VOCs(揮発性有機化合物)を監視する装置です。CO2の測定には独自開発のNDIR(非拡散赤外線吸収方式)センサーを使用しており、長期間安定した結果が得られます。
寸法(mm)135×90×28
対象ガスCO2、VOCs(揮発性有機化合物)
測定範囲(ppm)CO2:0~9999±30±5%(NDIRセンサー使用)
動作湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。