4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音声で操作できます。Andoroidアプリが使用可能です。堅牢なハードウェアです。現場作業と親和性の高い性能となります。
1台
8,198 税込9,018
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

世界最高の産業用スマートグラスで手を解放し、前線での作業をこれまで以上に生産的、効率的、そして安全にします。RealWear Navigator 520。すべての日中快適を楽しみ、問題をより迅速かつ効率的に特定できるようになります。モジュラーのRealWear Navigator 520は、現場の作業員が働く方法を革新するために開発され、安全性、効率性、および協力を向上させるシームレスで没入感のあるエクスペリエンスを提供します。RealWear Navigator 520は、頑丈で丈夫なデザイン、長時間のバッテリ寿命、多様な接続機能を備え、産業用に最適化されています。
仕様【言語対応】日本語、英語(アメリカ、オーストラリア、 イギリス) 、中国語(広東語、北京語-簡体字・繁体字)、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、インドネシア語、タイ語、チェコ語、オランダ語、ポーランド語 ブラック 質量(g)274 バッテリー2600mAh(リチウムポリマー)※取外可 ディスプレイHD(1280×720)、視野角24° 防爆構造なし 外部メモリーMicroSD(MAX512GB) 動作温度(℃)-20~55 OSandroid11 IP等級IP66 ストレージ内部:64GB
1台
519,800 税込571,780
11日以内出荷

オリジナルのNavigatorシリーズデバイスは、現場の労働者を活気づけ、力を与え、引き上げるために設計されており、RealWear Navigator 500スマートグラスを紹介しています。RealWear Navigator(a)520でさらに詳しく見る。あなたが思ったとおり、フロントラインのウェアラブルはRealWear Navigator 500よりも良くなることはないと思っていたとき、新しいNavigator 520の登場でハードルを上げました。フロントラインでの作業をさらに良くするために、より大きく、鮮明で大胆なイメージを提供するHyperDisplayを搭載しています。
仕様【言語対応】日本語、英語(アメリカ、オーストラリア、 イギリス) 、中国語(広東語、北京語-簡体字・繁体字)、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、インドネシア語、タイ語、チェコ語、オランダ語、ポーランド語 ブラック 質量(g)270 バッテリー2600mAh(リチウムポリマー)※取外可 動作温度-20℃~55℃ ディスプレイWVGA(854×480)、視野角20° 防爆構造なし 外部メモリーMicroSD(MAX512GB) OSandroid11 IP等級IP66 ストレージ内部:64GB
1台
469,800 税込516,780
11日以内出荷

世界最高の産業用スマートグラスで手を解放し、前線での作業をこれまで以上に生産的、効率的、そして安全にします。
仕様【言語対応】日本語、英語(アメリカ、オーストラリア、 イギリス) 、中国語(広東語、北京語-簡体字・繁体字)、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、インドネシア語、タイ語、チェコ語、オランダ語、ポーランド語 ブラック、レッド 質量(g)383 バッテリー2550mAh(リチウムイオン)※取外可(防爆エリア外、専用ドライバーで着脱) ディスプレイHD(1280×720)、視野角24° 防爆構造本質安全防爆(ATEX Zone1) 外部メモリーなし 動作温度(℃)-20~55 OSandroid12 IP等級IP66 ストレージ内部:128GB
1台
1,098,000 税込1,207,800
21日以内出荷