測定・測量用品 :「暗 視 カメラ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェフコム製アルミポール、ケーブル索引具等(別売)と組合せて使用できる! 。録画(音声付※音声はスマートフォン等のマイク機能を使用して録音されます。画面確認時の音声メモとして便利な機能です。)、静止画の撮影、確認もスマホで操作! 。落下物拾得や引寄せ作業もOK!※本製品は軽索引用です。強く引っ張ったり、重たいものを引き寄せたり、吸着させると製品が破損する原因になります。また、カメラやロッド等の接続部はテーピングの緩み止めをしてください。ねじれたり、振動や衝撃でネジが緩み、カメラやロッド等が脱落する恐れがあります。 。LEDライト付で暗所もOK!明るさ調節可能 。水がかかってもOK!(IP64) 。USB充電式。※ホルダーを使って画面を固定すると、両手でポールやフィッシャーの操作が出来てより使い易くなります!!
使用温度範囲0~35℃ 対応OSiOS 8以降、Android OS 6以降※一部スマートフォン等の機種、OSのバージョンによっては、作動しない、又は不具合が発生する場合があります。 対応機種iPhone又はiPad、Androidスマートフォン・タブレット等<small>※3</small> 使用時間60~100分(LED点灯状態による) 充電時間約100分 使用電池リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh 通信距離最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合) 電池寿命充放電 約500回 保管温度範囲(℃)-20~45 関連資料(13.23MB) 通信規格WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n (SSID:CMS-WC1、パスワード:なし) アプリケーション(みるサーチ)のダウンロード、【カメラ通信】静止画・動画の保存と再生、ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料) 取扱説明書(3.79MB) カメラ仕様720p HD画質 IP等級IP64(カメラ後部のキャップを取付けた状態)・・・水中では通信できません
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷