屋外や明るい場所でもレーザー光を正確・簡単にキャッチ。
最大半径約30mの受光距離。
高輝度LEDでレーザーのズレが簡単に認識可能。
スタッフ、ポールへの取付けに便利なホルダー付。
表示:高輝度LEDおよびブザー音
適合機種LBP-4GR
寸法(mm)150×50×26
質量(g)135(電池込)
使用温度範囲(℃)-10~+45(結露なきこと)
電源S-006P(6F22)型積層9V乾電池×1
連続使用時間(時間)約30(アルカリ乾電池使用時)
防塵防水性能防沫、防塵型(IP54相当)
オートパワーオフ最後に操作または受光後約10分でパワーオフ
警告電池残量警告:電源パイロットランプ点滅
検出精度15m以内±0.5mm、30m未満±1.0mm
検出距離(m)約1~最大約30(ただしレーザーライン中央付近、使用環境により異なる)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。