直流電流計はくでん6日以内出荷
シンプルなデザインの直流電流パネルメータです。測定範囲が20A以上の製品はシャント抵抗器(分流器)が内蔵されておりませんので、別途シャント抵抗器(型番:HDFL2B)をご用意いただく必要がございます。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。
付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー精度0.025ディスプレイ60×70mm取付径(Φmm)48mm
シャント 分流器はくでん6日以内出荷
電流計と並列に接続することで、電流計の測定範囲を拡大することができます。
定格電圧75mV動作環境-40~60℃, 相対湿度95%以下