手帳型の保護ケースが付属したコンパクトなデジタルマルチメーターです。電圧・電流・抵抗・周波数などの基本測定に加え、導通チェックやNCV(非接触電圧)検知機能も搭載。ケースはスタンド機能付きで、立てかけての使用も可能です。
付属品保護ケース, テストリード
材質【テストリード】PVC・真鍮
寸法(mm)125×80×19
質量(g)102
電源CR2032 ボタン電池×1(別売)
長さ(cm)【テストリード】約49
周波数0Hz~4MHz・±(2.5%+10digits)
機能ダイオード測定機能・データホールド機能・通電ブザー機能・NCVセンシング機能・自動電源オフ機能
最大表示4000
交流電圧0mV~600V・±(1.5%+10digits)
直流電圧0mV~600V・±(1.2%+5digits)
直流電流0mA~200mA・±(1.5%+8digits)
抵抗0Ω~40MΩ・±(1.5%+10digits)
交流電流0mA~200mA・±(2.5%+10digits)
静電容量0F~4F・±(5.0%+6digits)
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
ポケットサイズのデジタルマルチメータで、高精度・高信頼性・過負荷保護を備え、単4電池駆動の大画面LCDを採用。電圧・電流・抵抗・容量・周波数など多測定に対応し、実験室や工場、家庭用途で使用可能です。
寸法(mm)142×70×32
質量(g)205(電池は含めない)
電源単四電池(別売)
抵抗(Ω)【レンジ】600/600k/40M/±(0.8%+3)
機能断線/活線測定・NVC測定・ダイオード測定・ON-OFF測定・オーバーレンジ測定・低電圧インジケータ・バックライト機能
最大表示5999
交流電圧6/60/600/750V・±(0.8%+3)
直流電圧【レンジ】6/60/600/1000V・±(0.5%+3)
直流電流【レンジ】600μA/6mA/60mA/600m/6A/10A・±(1.2%+10)
交流電流600μA/6mA/60mA/600m/6A/10A・±(1.2%+10)
静電容量【レンジ】60nF/600nF/6μF/60μF/600μ/6F/30F/±(3.5%+20)
サンプルレート3回/秒
周波数レンジ10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz・±(0.1%+3)
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
オシロスコープ・マルチメータ・信号発生器機能が一つにまとまったハンドヘルド多機能オシロスコープです。
仕様プローブ減衰:×1、×10、×100、マルチメータ測定項目:直流電圧(mV/V)・交流電圧(mV/V)・直流電流(mA/A)・交流電流(μA/mA/A)・抵抗(Ω)・静電容量(F)・周波数(Hz)、リアルタイムサンプリングレート:200MSa/s、信号発生器出力:正弦波、方形波、三角波、半波、全波、のこぎり波、入力カップリング:直流、交流、垂直感度:20mV/div - 10V/div、帯域幅:50MHz
質量(g)約380
本体寸法(mm)181×89×40
チャンネル数2
機能自動測定:周期、周波数、ピークツーピーク、最大値、最小値、RMS、デューティサイクル、平均
サンプリングレート範囲:1.5S/s~200MSa/s
入力インピーダンス1MΩ(16pF)
トリガー【エッジ】立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジ、【モード】自動、通常、シングル
立ち上がり時間10ns未満
レコード長最高128Kb
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。