傾斜角度計 磁気ベース付きはくでん6日以内出荷
マグネット機能があるため、傾斜がある場所・柱に取り付けが可能です。定規機能もあるため、目安として長さを測定することも出来ます。
材質ABS寸法(mm)92.2×13.6×85.3測定範囲0~90°×2質量(g)46.7
プロトラクターはくでん7日以内出荷
分度器と竿部分を活用して角度をはかることができます。
材質ステンレス鋼範囲(mm)定規:0~100精度±1°角度の測定範囲(°)0~180
デジタル水平器はくでん当日出荷から5日以内出荷
角度計、水平・垂直の気泡水準器が搭載された水平器です。底面には磁石が内蔵され、ディスプレイの自動反転機能もあるため、様々な場面で活用することができます。便利な定規機能・勾配(mm/m)測定機能も有ります。
幅(mm)49厚さ(mm)23測定範囲勾配:0~85mm/m、角度:4×90°電源単4電池×2(別売)精度(mm)0.1分解能0.1°機能ホールド機能・バックライト機能測定モード絶対測定・相対測定
水準器はくでん当日出荷から7日以内出荷
水平・垂直・45°方向(一部のみ)の気泡水準器、マグネット付き(一部無し)で、透明ボディです。定規目盛も有るため、簡易的な長さ測定も可能です。
用途水平測定・機械、機器等への組込または取付材質アクリル樹脂精度(mm)1.0/m
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~