本製品はマイクロ波の水分測定によって、従来の乾燥減量の水分測定に比べ、迅速かつ正確な測定が可能です。
仕様更新時間:1秒
質量(g)210
電源単四電池×3(別売)
本体寸法(mm)150×54×27
精度±(1%RH+0.5)
測定範囲(%)2~70
分解能0.005
機能データホールド機能・電池残量警告機能
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
マイクロ波水分測定は従来の乾燥減量による水分測定方法と比較して、迅速・正確という利点があります。 。応用分野:化学分野、建築材料、木材、紙、食品等
質量(g)91
種類木材選択可能:4種類
電源(V)9電池(別売)
本体寸法(mm)155×55×30
測定範囲(%)2~70
精度(%)±2
機能データホールド・電池残量表示
応答時間1秒
動作温度(℃)0~40
分解能(%)0.5
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
高精度直流安定化電源
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
税込¥53,878~
¥48,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。