測定・測量用品 :「校正証明書」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。
用途機械組立等 形状平形 寸法H(mm)47 感度0.02 寸法W(mm)48 主気泡管精度±2.0目盛以下 V溝角度(°)150
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)精密厚形スコヤ
同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
用途直角測定。 種類厚形スコヤ
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)平形水準器(NO.542)
一般工作用はJIS規格製品ではなく、メーカーの社内規格に基づき制作しています。
用途機械の芯出し、据付にご使用ください。
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)一般工作用角形水準器
本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。
用途機械組立等 形状角形 感度0.02 寸法W2(mm)8 主気泡管精度±2.0目盛以下 V溝角度(°)150
1台
85,980 税込94,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)テストバー
偏心検査器用の芯ぶれマスターとしてご使用ください。全種焼入れ品です。
用途偏心検査器専用のテストバー
1台
74,980 税込82,478
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)I形直角定規 2級
直角度±(5+L/50)μmを保持。3次元測定器等の校正、測定部門の基準スコヤとしてご使用下さい。 ※L=呼寸法
用途直角度検査、校正。 種類直角定規
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
55,980 税込61,578
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)ミニレベル
100mmの小型サイズながら、本体と気泡管精度はJIS A級と同等精度を保持しています。
用途平面度、真直度、平行度の測定に最適。 寸法(全長×全高×幅)(mm)100×45×33 質量(kg)0.5
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)偏心検査器 P形
ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
使用センターMT-1 センター高(mm)110 平行度(μm)ベッドセンター間/5、センター側面/10
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)偏心検査器 標準形
ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

磁力吸着面はV溝が無くフラットに加工してあるのでLMガイド付きの機械の直角度の測定に便利です。
用途ワークの側面部にガイドを押し当てる事によりX軸とY軸の直角度を測定できます。 寸法(mm)150 質量(kg)3.4 厚さ×横×縦(mm)35×162×199
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁石で固定する事により手を離した状態で気泡の読取が可能です。
用途吸着面がV字形状なので円筒形状の測定に最適です。 感度(1種)0.02/1m 4秒
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)平形水準器 A級(NO.542A)
仕様感度1種 0.02(4秒)主気泡管の指示精度(全範囲):±0.5目盛以下 (隣接):0.2目盛以下V溝のある面と底面との平行度:0.5目盛以下底面の平面度:0.003mm以下 感度A級1種:0.02(4秒)
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)精密平形水準器 JIS B級
JIS B7510準拠の平形水準器JIS B級品です。一般工作用が全範囲精度±2.0目盛以内に対し、1種では±0.7目盛以内を保持しています。また、V面精度も保有している為、円筒形状の据付も可能です。
用途主に工作機械等の水平出しに使用 仕様V溝面対V溝の平行度/0.5目盛以下 感度(mm/m)0.02(4秒) JIS規格JIS B 級 平面度(mm)底面/0.003以下 主気泡管精度全範囲精度/±0.7目盛以下、隣接精度/0.5目盛以下
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)