測定・測量用品 :「ディスプレイアダプター」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーアールソリューションボアスコープ用Cマウントカメラセット
狭く暗い場所の点検に活躍するボアスコープ専用のオプション品。Cマウントカメラ、Cマウントアダプタ、ハンディ光源のセットです。お使いのボアスコープにCマウントカメラを装着することで、内部の様子を500万画素の高画質でパソコンモニタに映し出します。パソコンのカメラアプリ等で撮影が可能になり、静止画・動画データとして保存することができます。製品ごとの管理や分析、改善等に役立ちます。※単品では使用できません。
セット内容Cマウントカメラ、ハンディ光源、充電池(18650)、18650用充電器、充電ケーブル、ACアダプタ、取扱説明書 寸法(mm)約50×50×132(ケーブル除く)、【ハンディ光源】約24×24×136 質量(g)約320、【ハンディ光源】約90 対応OSWindows 7以上、Mac OSX10.6以上 有効画素数500万画素 解像度【静止画】最大2592×1944【動画】最大1920×1080 フレームレート 最大60fps(※カメラアプリによる) 保証期間ご購入日から1年間 使用環境温度(℃)-10~50 充電時間(時間)【ハンディ光源】約5 動作時間【ハンディ光源】約2.5時間(光量最大時)※光量は徐々に減少します 撮像素子1/2.8型 CMOS ケーブル長(cm)約240
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

スリーアールソリューション管内検査カメラ
柔軟性のあるケーブルで曲がりくねった配管内を隅々まで点検。7インチの大型モニタが管内の様子を大きく映します。モニタとケーブル合わせて約1kgの超軽量。手軽に持ち運びができ、屋根裏や床下、パイプスペースなど狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズです。モニタやケーブルは軽くて片手で持てるため、長時間の作業でも疲れにくく、作業者の負担も軽減します。
セット内容モニタコンソール、カメラケーブル、ACアダプタ、ケース用キー、SDカード(動作確認用)、取扱説明書兼保証書、専用ケース 質量(g)約650 電源入力:DC12V/2A ケース寸法(mm)約196×148×42 材質(ケース)ABS 記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上) バッテリー7.4V 5200mAh リチウムイオン電池 ディスプレイ7インチ 解像度モニタ:1024×600 充電時間(時間)約8 動作時間約6時間 動作温度(℃)-10~50 保管温度(℃)-20~60 静止画サイズJPEG、1920×1080 動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷