測定用品 (64) 測定関連サービス (1) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: testo(テストー)すべて解除
クラウドモニタリングロガー 160TH testo(テストー) 4日以内出荷
testo160THは温度 繊細で高価な展示品や保管されている文書を保護します。Wi-Fiデータロガーtesto160 TH は温湿度センサが内蔵されており、博物館・美術館において館内の雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
トラスコ品番 402-7131 幅(mm) 22 高さ(mm) 64 奥行(mm) 76 電源(V) 単4乾電池×4 電源 単4乾電池×4 最小表示 湿度(%RH):0.1 温度表示 最小:0.1℃ インターフェース 64 測定温度範囲(℃) -10~+50 RoHS指令(10物質対応) 対応 湿度測定範囲(%RH) 0~100 無線LAN IEEE802.11b/g/nおよびIEEE802.1X暗号化方式⇒WPA2
Saveris2-T3 超低温対応クラウドロガーセット testo(テストー) 24日以内出荷
testo Saveris2-T3に超低温対応のK熱電対プローブが1本セットされています。このプローブは、-195~+40℃までの温度帯に対応しており、液体窒素の温度管理などに適しています(精度はClass 3)。測定値はWi-Fi経由でクラウドのデータサーバ上に集約され、現場にいなくてもインターネットのブラウザからデータの確認ができます。
用途 液相・気相液体窒素容器に。 トラスコ品番 253-6523 セット内容 熱電対2ch温度無線ロガー、超低温対応K熱電対プローブ 幅(mm) 95 高さ(mm) 30.5 奥行(mm) 75 センサー K熱電対 インターフェース USB SDカード バッテリー 交換可 熱電対 K 測定温度範囲(℃) -195~+40 プローブ長(mm) 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリー数 データ:1000000
データロガー testo(テストー) 当日出荷 から 翌日出荷
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g測定値が読みやすい大画面本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示高精度±3%の湿度センサモバイルアプリでBluetooth接続し、設定・データ抽出汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途 作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピング 付属品 壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、出荷検査書 材質 プラスチック 幅(mm) 38 高さ(mm) 60 使用温度範囲(℃) -20 ~ +70 奥行(mm) 18.5 最小表示 湿度(%RH):0.1 センサー NTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度) 温度表示 最小:0.1℃ インターフェース Bluetooth(モバイルアプリ) バッテリー 交換可能 測定温度範囲(℃) -20 ~ +70 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリー数 データ:16000 測定精度(℃) ±0.5 湿度測定範囲(%RH) 0 ~ 100
温度データロガー testo(テストー) 4日以内出荷
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g測定値が読みやすい大画面本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示低温 (-30℃) から高温 (+70℃) まで測定可能USBタイプC ケーブル直結可能汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途 冷凍庫・冷蔵庫、倉庫、室内環境の温度管理、温度マッピング 付属品 壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書 材質 プラスチック 幅(mm) 38 高さ(mm) 60 使用温度範囲(℃) -30 ~ +70 奥行(mm) 18.5 最小表示 湿度(%RH):0.1 センサー NTCサーミスタ 温度表示 最小:0.1℃ インターフェース USB バッテリー 交換可能 測定温度範囲(℃) -30 ~ +70 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリー数 データ:16000 測定精度(℃) ±0.5
温湿度データロガー(USB) testo 174H testo(テストー) 当日出荷
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g測定値が読みやすい大画面本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示高精度±3%の湿度センサUSBタイプC ケーブル直結可能、PCソフトで設定・データ抽出汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途 作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピング 付属品 壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書 材質 プラスチック 幅(mm) 38 高さ(mm) 60 使用温度範囲(℃) -20 ~ +70 奥行(mm) 18.5 最小表示 湿度(%RH):0.1 センサー NTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度) 温度表示 最小:0.1℃ インターフェース USB バッテリー 交換可能 測定温度範囲(℃) -20 ~ +70 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリー数 データ:16000 測定精度(℃) ±0.5 湿度測定範囲(%RH) 0 ~ 100
温度データロガー 174T testo(テストー) 4日以内出荷
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g測定値が読みやすい大画面本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示低温 (-30℃) から高温 (+70℃) まで測定可能モバイルアプリでBluetooth接続し、設定・データ抽出汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途 冷凍庫・冷蔵庫、倉庫、室内環境の温度管理、温度マッピング 材質 プラスチック 幅(mm) 38 高さ(mm) 60 使用温度範囲(℃) -30 ~ +70 奥行(mm) 18.5 最小表示 湿度(%RH):0.1 センサー NTCサーミスタ 温度表示 最小:0.1℃ インターフェース Bluetooth(モバイルアプリ) バッテリー 交換可能 測定温度範囲(℃) -30 ~ +70 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリー数 データ:16000 測定精度(℃) ±0.5
175T3 1000℃対応熱電対ロガーセット testo(テストー) 24日以内出荷
testo175T3にK熱電対プローブが1本セットされています。-40~+1000℃までの温度測定ができるので、幅広いアプリケーションに対応します。測定間隔やしきい値などの測定条件を設定してから測定場所に設置し、測定が終了した後は、PCでデータを読み込みます。
用途 炉壁温度測定、製造工程に。 トラスコ品番 253-6529 セット内容 熱電対2ch温度ロガー、K熱電対プローブ 幅(mm) 95 高さ(mm) 30 奥行(mm) 55 センサー 熱電対 インターフェース USB SDカード バッテリー 交換可 熱電対 K 測定温度範囲(℃) -40~+1000 プローブ長(mm) 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリー数 データ:1000000
マルチ環境計測器(ドラフト) testo(テストー) 21日以内出荷
1本で風速・温度・気圧が測定できる無指向性プローブが3本と専用スタンド、データロガーがセットになったドラフトセットです。専用スタンドにプローブとデータロガーを取り付けることにより、気流が発生する高さや風速を時系列で把握することができます。
用途 温度・湿度・[[CO2]]マッピングに。 トラスコ品番 255-4485 セット内容 testo400本体、無指向性風速プローブ×3、IAQデータロガー、測定スタンド、アタッシュケース 幅(mm) 39 奥行(mm) 210 電源(V) ACアダプタ 分解能 0.1hPa 温度測定範囲(℃) 0~50 風速測定範囲(m/s) 0~5 温度分解能(℃) 0.1 測定温度範囲(℃) 0~50 湿度測定範囲(%RH) 5~95、95(mg/m3 、気圧:700~1100hPa、5~95 分解能(m/s) 0.01 分解能(%RH) 0.1
TESTO635-1高温用温湿度セット testo(テストー) 21日以内出荷
湿度・温度を計測します。耐熱温度+140℃です。湿度差、最大値、最小値、平均値を表示します。見やすいバックライト付ディスプレイです。
トラスコ品番 817-3456 セット内容 TESTO635-1、高温用温湿度プローブ0636.2161 本体外形寸法(mm) 220×74×46 測定温度範囲(℃) -20~+125 湿度測定範囲(%RH) 0~+100
testo Saveris2-T2 冷蔵庫セット testo(テストー) 30日以内出荷
冷蔵庫の温度モニタリングに最適なセット商品しきい値逸脱をEメールまたはSMSでお知らせあらゆる場所であらゆるデバイスから測定値にアクセスWi-Fi 経由でデータ転送測定値の自動文書化クラウドでの無料オンラインストレージ
仕様 ●EU 指 令(国 際 規 格):EN 12830●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-50 ~ +150 ℃●NTC(分解能):±0.1 ℃ 動作温度(℃) ー30 ~ +50 保管温度(℃) -40 ~ +70
testo Saveris2-T2 冷蔵庫セット testo(テストー) 40日以内出荷
冷蔵庫の温度モニタリングに最適なセット商品しきい値逸脱をEメールまたはSMSでお知らせあらゆる場所であらゆるデバイスから測定値にアクセスWi-Fi 経由でデータ転送測定値の自動文書化クラウドでの無料オンラインストレージ
仕様 ●EU 指 令(国 際 規 格):EN 12830●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-50 ~ +150 ℃●NTC(分解能):±0.1 ℃ 動作温度(℃) ー30 ~ +50 保管温度(℃) -40 ~ +70
耐熱耐圧データロガー testo 191-T2 testo(テストー) 20日以内出荷
ロングプローブの為、ビン等の細い容器も測定可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途 食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。 仕様 ●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品 電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書 トラスコ品番 253-6525 形状 円筒形 幅(mm) Φ20 高さ(mm) 59 電源(V) 電池 測定項目 温度 センサー PT1000 保護等級 IP68 インターフェース 専用ケース ハウジング SUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃) -50~+140 プローブ長(mm) 115 記録間隔 1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 190-T2 testo(テストー) 20日以内出荷
ロングプローブの為、ビン等の細い容器も測定可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途 製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。 仕様 ●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品 電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書 トラスコ品番 253-6541 形状 円筒形 幅(mm) Φ20 高さ(mm) 59 電源(V) 電池 測定項目 温度 センサー PT1000 保護等級 IP68 インターフェース 専用ケース ハウジング SUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃) -50~+140 プローブ長(mm) 115 記録間隔 1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 190-T1 testo(テストー) 20日以内出荷
超小型で狭い場所の温度モニタリングも可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途 製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。 仕様 ●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品 電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書 トラスコ品番 253-6538 形状 円筒形 幅(mm) Φ20 高さ(mm) 59 電源(V) 電池 測定項目 温度 センサー PT1000 保護等級 IP68 インターフェース 専用ケース ハウジング SUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃) -50~+140 プローブ長(mm) 25 記録間隔 1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 191-T1 testo(テストー) 20日以内出荷
超小型で狭い場所の温度モニタリングも可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途 食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。 仕様 ●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品 電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書 トラスコ品番 253-6537 形状 円筒形 幅(mm) Φ20 高さ(mm) 59 電源(V) 電池 測定項目 温度 センサー PT1000 保護等級 IP68 インターフェース 専用ケース ハウジング SUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃) -50~+140 プローブ長(mm) 25 記録間隔 1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 191-T4 testo(テストー) 20日以内出荷
フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途 食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。 仕様 ●データメモリー数:30000/ch 2●校正書類:オプション 付属品 電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書 トラスコ品番 253-6524 形状 円筒形 幅(mm) Φ20 高さ(mm) 72 電源(V) 電池 測定項目 温度 センサー PT1000 保護等級 IP68 インターフェース 専用ケース ハウジング SUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃) -50~+140 プローブ長(mm) 775 記録間隔 1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 191-T3 testo(テストー) 20日以内出荷
フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途 食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。 仕様 ●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品 電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書 トラスコ品番 253-6534 形状 円筒形 幅(mm) Φ20 高さ(mm) 63 電源(V) 電池 測定項目 温度 センサー PT1000 保護等級 IP68 インターフェース 専用ケース ハウジング SUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃) -50~+140 プローブ長(mm) 775 記録間隔 1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 190-T3 testo(テストー) 20日以内出荷
フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途 製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。 仕様 ●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品 電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書 トラスコ品番 253-6532 形状 円筒形 幅(mm) Φ20 高さ(mm) 63 電源(V) 電池 測定項目 温度 センサー PT1000 保護等級 IP68 インターフェース 専用ケース ハウジング SUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃) -50~+140 プローブ長(mm) 775 記録間隔 1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 190-T4 testo(テストー) 20日以内出荷
フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途 製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。 仕様 ●データメモリー数:30000/ch 2●校正書類:オプション 付属品 電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書 トラスコ品番 253-6528 形状 円筒形 幅(mm) Φ20 高さ(mm) 72 電源(V) 電池 測定項目 温度 センサー PT1000 保護等級 IP68 インターフェース 専用ケース ハウジング SUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃) -50~+140 プローブ長(mm) 775 記録間隔 1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 191-P1 testo(テストー) 20日以内出荷
用途 製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定に。 仕様 ●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品 電池(大)、出荷検査書 トラスコ品番 253-6539 形状 円筒形 幅(mm) Φ22 測定範囲 絶対圧:1mbar ~ 4bar 高さ(mm) 83 電源(V) 電池 測定項目 絶対圧 センサー ピエゾ抵抗式 保護等級 IP68 インターフェース 専用ケース ハウジング SUS316L(本体)、PEEK(電池) 記録間隔 1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 190-P1 testo(テストー) 20日以内出荷
用途 製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。 仕様 ●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品 電池(大)、出荷検査書 トラスコ品番 253-6527 形状 円筒形 幅(mm) Φ22 測定範囲 絶対圧:1mbar ~ 4bar 高さ(mm) 83 電源(V) 電池 測定項目 絶対圧 センサー ピエゾ抵抗式 保護等級 IP68 インターフェース 専用ケース ハウジング SUS316L(本体)、PEEK(電池) 記録間隔 1秒 ~ 24時間
クラウドモニタリングロガー testo160THL testo(テストー) 3日以内出荷 から 40日以内出荷
testo 160 THLは温度、湿度、照度、紫外線センサを内蔵した環境Wi-Fiデータロガーです。Wi-Fiデータロガーtesto 160 THL は、室内環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
クラウドモニタリングロガー testo160IAQ testo(テストー) 3日以内出荷 から 40日以内出荷
testo 160 IAQ は温度・湿度・CO2・気圧センサを内蔵した環境Wi-Fiデータロガーで、一般オフィスから博物館・美術館まで、建物の設備管理で必要とされる室内空気品質(Indoor Air Quality)のモニタリングに適しています。Wi-Fiデータロガーtesto 160 IAQ は温度・湿度・CO2・気圧センサが内蔵されており、雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
クラウドモニタリングロガー testo160THE testo(テストー) 4日以内出荷 から 40日以内出荷
testo 160 THEは温度、湿度、照度、紫外線に対応した環境Wi-Fiデータロガーで、内蔵の温湿度センサに加え、照度、紫外線用の外付けプローブを2本接続できます。Wi-Fiデータロガーtesto 160 THは温湿度セ ンサが内蔵されており、屋内内の雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
クラウドモニタリングロガー testo160E testo(テストー) 12日以内出荷
testo 160 Eは温度、湿度、照度、紫外線に対応した環境Wi-Fiデータロガーです。Wi-Fiデータロガーtesto 160 E はtesto 160 E は外付けの温湿度、照度&紫外線、照度プローブより最大2本を接続して使用します。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
トラスコ品番 402-4000 幅(mm) 22 奥行(mm) 76 電源(V) 単4乾電池×4 最小表示 湿度:0.1(%RH) 温度表示 最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃) -10~+50 関連資料 (2.12MB) 湿度測定範囲(%RH) 0~100 無線LAN IEEE 802.11 b/g/nおよびIEEE 802.1X暗号化方式: WPA2
testo Saveris 2-H1 温湿度センサ内蔵タイプ 温度・湿度校正書類付 testo(テストー) 30日以内出荷
testo Saveris 2-H1 は倉庫、冷蔵倉庫、作業スペースの温度と湿度のモニタリングに最適なWi-Fi温湿度データロガーです。内蔵のNTCサーミスタ温度センサと静電容量式湿度センサは長期安定性に優れ、長期間でも確実に温湿度の記録ができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
付属品 testo Saveris 2-H1 本体、ベーシッククラウドライセンス フリーアクセス、マイクロ USB ケーブル、ロック付きウォールブラケット、単3乾電池 × 4、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm) 115×82×31 質量(g) 250 電源 アルカリマンガン乾電池 単3×4本 温度が-10℃以下の場所では同形のリチウム電池使用を推奨 測定範囲(℃) -30 ~ +50 分解能(℃) 0.1 保護等級 IP30 メモリー 10、000 測定値(チャネル毎) 測定間隔 クラウドライセンスにより異なります。; ベーシック 15分~24時間 / アドバンス 1分~24時間 湿度測定精度 ±0.03 %rH/K (k=1)、±1.0 %rF/year Drift、±1.0 %rF Hysterese、±2、0 %RH at 0 … 90 %RH at +25 ℃ 動作温度(℃) -30 ~ +50 バッテリー寿命 12ヶ月:+25℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) の場合 -30℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) Energizer製バッテリ (型番:0515 0572) 使用時 [使用電池により寿命は異なります] 測定精度(℃) ±0.5 湿度測定範囲(%RH) 0~100 分解能(%RH) 0.1
testo Saveris 2-T1 温度センサ内蔵タイプ 温度校正書類付(常温) testo(テストー) 30日以内出荷
内蔵センサにより温度を自動で記録
しきい値逸脱をEメールまたはSMSでお知らせ
あらゆる場所であらゆるデバイスから測定値にアクセス
Wi-Fi 経由でデータ転送
測定値の自動文書化
クラウドでの無料オンラインストレージ
付属品 testo Saveris 2-T1 本体、ベーシッククラウドライセンス フリーアクセス、マイクロ USB ケーブル、ロック付きウォールブラケット、単3乾電池 × 4、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm) 95×75×30.5 質量(g) 240 電源 アルカリマンガン乾電池 単3×4本 温度が-10℃以下の場所では同形のリチウム電池使用を推奨 ※使用電池により寿命は異なります 測定範囲(℃) -30 ~ +50 分解能(℃) 0.1 保護等級 IP65 メモリー 10、000 測定値(チャネル毎) 測定間隔 クラウドライセンスにより異なります。; ベーシック 15分~24時間 / アドバンス 1分~24時間 動作温度(℃) -30 ~ +50 バッテリー寿命 12ヶ月:+25℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) の場合 -30℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) Energizer製バッテリ (型番:0515 0572) 使用時 測定精度(℃) ±0.5
testo Saveris 2-T1 温度センサ内蔵タイプ 温度校正書類付(冷蔵) testo(テストー) 30日以内出荷
内蔵センサにより温度を自動で記録
しきい値逸脱をEメールまたはSMSでお知らせ
あらゆる場所であらゆるデバイスから測定値にアクセス
Wi-Fi 経由でデータ転送
測定値の自動文書化
クラウドでの無料オンラインストレージ
付属品 testo Saveris 2-T1 本体、ベーシッククラウドライセンス フリーアクセス、マイクロ USB ケーブル、ロック付きウォールブラケット、単3乾電池 × 4、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm) 95×75×30.5 質量(g) 240 電源 アルカリマンガン乾電池 単3×4本 温度が-10℃以下の場所では同形のリチウム電池使用を推奨 ※使用電池により寿命は異なります 測定範囲(℃) -30 ~ +50 分解能(℃) 0.1 保護等級 IP65 メモリー 10、000 測定値(チャネル毎) 測定間隔 クラウドライセンスにより異なります。; ベーシック 15分~24時間 / アドバンス 1分~24時間 動作温度(℃) -30 ~ +50 バッテリー寿命 12ヶ月:+25℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) の場合 -30℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) Energizer製バッテリ (型番:0515 0572) 使用時 測定精度(℃) ±0.5
testo 175 H1 温度・湿度校正書類付 testo(テストー) 30日以内出荷
突き出しタイプの温湿度センサを内蔵したUSB温湿度データロガー
SDカードを使用した測定データ送信
温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度を記録します。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時測定データを自動でバックアップ
ディスプレイに必要な情報が表示されます。(現在の測定値、しきい値、しきい値を超過している点、最小値/最大値、バッテリ残量など)
仕様 EUガイドライン 2014/30/EU;2011/65EU 付属品 突出しプローブ(NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm) 53×149×27 質量(g) 130 センサー ライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year(ambient temperature + 25℃) 温度測定範囲(℃) -20~+55 分解能(℃) 0.1 保護等級 IP54 ハウジング プラスチック バッテリー 単4電池×3 メモリー 1000000測定値 動作温度(℃) -20~+55 保管温度(℃) -20~+55 インターフェイス mini USB、SDカードスロット サンプルレート 10秒~24時間 チャネル数 2内蔵 バッテリー寿命 3年(15分間隔) 測定精度(℃) ±0.4(-20~+55)±1Digit
testo 175 T1 温度校正書類付(常温) testo(テストー) 30日以内出荷
冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。
HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ
便利なExcelエクスポート機能
仕様 EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU 付属品 壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm) 53×89×27 質量(g) 156 温度測定範囲(℃) -35~+55 分解能(℃) 0.1 保護等級 IP65 ハウジング プラスチック バッテリー 単4電池×3 メモリー 1000000測定値 動作温度(℃) -35~+55 保管温度(℃) -35~+55 インターフェイス mini USB、SDカードスロット サンプルレート 10秒~24時間 チャネル数 1内蔵 バッテリー寿命 3年(15分間隔) 測定精度(℃) ±0.5(-35~+55)±1Digit
testo 175 T1 温度校正書類付(冷蔵) testo(テストー) 30日以内出荷
冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。
HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ
便利なExcelエクスポート機能
仕様 EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU 付属品 壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm) 53×89×27 質量(g) 156 温度測定範囲(℃) -35~+55 分解能(℃) 0.1 保護等級 IP65 ハウジング プラスチック バッテリー 単4電池×3 メモリー 1000000測定値 動作温度(℃) -35~+55 保管温度(℃) -35~+55 インターフェイス mini USB、SDカードスロット サンプルレート 10秒~24時間 チャネル数 1内蔵 バッテリー寿命 3年(15分間隔) 測定精度(℃) ±0.5(-35~+55)±1Digit
testo 175 T1 温度校正書類付(冷凍) testo(テストー) 30日以内出荷
冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。
HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ
便利なExcelエクスポート機能
仕様 EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU 付属品 壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm) 53×89×27 質量(g) 156 温度測定範囲(℃) -35~+55 分解能(℃) 0.1 保護等級 IP65 ハウジング プラスチック バッテリー 単4電池×3 メモリー 1000000測定値 動作温度(℃) -35~+55 保管温度(℃) -35~+55 インターフェイス mini USB、SDカードスロット サンプルレート 10秒~24時間 チャネル数 1内蔵 バッテリー寿命 3年(15分間隔) 測定精度(℃) ±0.5(-35~+55)±1Digit
testo 160 TH クラウドモニタリングロガー testo(テストー) 6日以内出荷 から 40日以内出荷
testo 160 THは繊細で高価な展示品や貴重な書物の保存環境をモニタリングします。Wi-Fiデータロガーtesto 160 THは温湿度センサが内蔵されており、博物館・美術館において館内の雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることが出来ます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
testo 190 CFR ソフトウェア (ダウンロードコード) testo(テストー) 22日以内出荷
testo 190用ソフトウェアはシンプルなメニュー階層で操作が簡単なソフトウェアです。
効率的な測定業務をサポートします。専用ケースを用いて同時最大8台のtesto 190データロガーの測定プログラムとデータ抽出を行うことが可能です。
データ抽出後は測定データの解析に加え、監査証跡のエクスポートまで対応。
セット内容 testo 190 (21 CFR Part 11 対応)ソフトウェア(ダウンロードコード)、取扱説明書