185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO925 温度計
RoHS
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。用途に応じて、最適な温度プローブを接続してください。
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

testo 905-T2表面温度計は、滑らかな表面と凸凹のある表面の両方を測定に対応します。K熱電対の温度プローブはセンサヘッド部分がバネ式で、どんな表面にもフィットします。温度プローブを垂直に当てられるため、誤った測定の防止にもつながります。 このK熱電対センサのもう1つのメリットは、ヘッドがバネ式のクロスバンド(十字)のため、対象の温度を非常に素早く測定できる点です。このため、この温度計は高精度で高速の測定を実現します。 また、testo 905-T2表面温度計の特徴には、-40℃~+350℃の広い測定範囲があります。短時間(1~2分間)なら、+500℃までの測定も可能です。 測定範囲が広いため、加熱分野、配管分野、冷蔵技術分野などでさまざまな用途に利用できます。この表面温度計の熱電対プローブは凸凹のある表面にも対応しているため、特にパイプの温度測定に最適です。
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo 104は、頑丈で機能性に優れた、折りたたみ式防水型中心温度計です。安全に持ち運びができ、スポットの温度チェックに最適です。 折りたたみ式で、100mmの長いプローブもコンパクトに収納、プローブの開閉で電源ON/OFF 測定が安定すると測定値を固定表示(オートホールド)、測定値の最大値/最小値、ホールド表示機能付き HACCPインターナショナル認証、EN13485規格に適合、保護等級IP65の防水仕様で、流水での洗浄も可能 ジョイント部分は頑丈な金属製
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

testo(テストー)針状中心温度計
ロングシャフトにK熱電対センサを採用したスティック型中心温度計。広い温度測定範囲に加え、応答速度が速いのが特長です。
用途液体、やわらかいもの、粉体物質、気体の温度測定に最適 仕様●応答速度/温度:t99=10秒(水中で)●精度/温度:±1℃(-50~+99.9℃範囲)、測定値の±1(その他の範囲)●測定範囲/温度:-50~+350℃(短時間なら+500℃)●分解能/温度:0.1℃ 直径(Φmm)プローブシャフト:3 バッテリー単4電池×3 シャフト長さ(mm)プローブ:200、プローブシャフト先端:4 動作温度(℃)0~+40 保管温度(℃)-20~+70 バッテリー寿命約1000時間
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

表面温度(非接触)+気体温度を同時に計測。。表面(非接触)と気温の温度差を同時に表示。。プロテクションキャップ、ハンドストラップ付。
1個ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

testo 108-2は食品の製造現場や保管倉庫などで食品の温度を素早く確実に測定できる防水型温度計です。testo 108に比べてプローブが外れにくい構造になっており、水場での継続的な使用にも適しています。
1台ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接触式、非接触式での温度測定ができる食品用温度計です。1レーザーポイント機能付です。放射率の変更が可能です。(0.95~1.00)。レーザー付です。最大値と最小値表示が可能
用途冷凍食品の表面温度を計測。(非接触式/赤外線計測)。食品の中心温度を計測。(接触式計測)
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長距離でも安全かつ正確に温度を計測 ピンポイントのスポット比(焦点距離 5m = 測定視野 10cm)で測定エラーなし アイコンとジョイスティックで操作する便利なメニュー 現場で計測データを保存し、後からPCで分析
1台ほか
69,980 税込76,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

testo 805は表面温度を非接触で測定する、小型の赤外放射温度計です。防水性にも優れているため、食品管理など、食品分野での使用に最適です。入荷した商品やスーパーマーケットの冷蔵キャビネットをチェックする場合、ボタンを押すだけで、商品の温度を記録できます。
1台ほか
9,398 税込10,338
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

testo(テストー)T字型中心温度計
測定する対象物によって3種類のセンサを手軽に交換できます。 防滴、防塵構造(IP65)です。
1本ほか
6,898 税込7,588
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1,500℃までの高温測定に対応 安全な距離からの赤外線測定、移動する物体の正確な測定 最大200件の測定値を保存できるメモリ、無償でダウンロードできるソフトウェアで簡単に分析 4点レーザーと50:1のスポット比により、離れた場所からでも正確に測定
1台ほか
109,800 税込120,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、温度センサー(Pt100)、CD-ROM(V2.7、V3.4)、取扱説明書(本体用/通信ソフト用)、収納ケース 質量(g)428 外形寸法(mm)220×74×46 入力熱電対タイプE センサーPt100 温度測定範囲(℃)Pt100:-40~+300、K熱電対:-200~+13700、T熱電対:-200~+4000、J熱電対:-200~+10000、S熱電対:0~+1760/プローブ:-40~+300 分解能(℃)プローブ接続時:0.001 バッテリー単3乾電池×3(熱電対センサ接続時:約300時間)またはACアダプタ データメモリ10000 測定周期(秒)0.5 ℃(精度±1目盛り)Pt100:±0.05 (代表値)、K熱電対:±0.3、T熱電対:±0.3、J熱電対±0.3、S熱電対±(1+0.1%rdg)/プローブ:±0.05(代表値) ポート熱電対×2ch、Pt100×1ch 動作温度範囲(℃)-20~50
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温湿度センサが付いた放射温度計です。 非接触温度・気体温湿度・接触温度が1台で測定可能です。また、露点演算を行うこともできます。 4点レーザーにより測定ポイントが明確に分かります。
1個ほか
82,980 税込91,278
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

testo(テストー)温度計 110 Food
RoHS
testo 110 Foodは、食品の品質保証に汎用的に使用できる、高精度で使いやすいコンパクトな温度計です。生産から保管・輸送、調理、販売まで、食品の品質保証に幅広く使用できます。モバイルアプリ testo Smart 接続により、温度 (重要) 管理点 (CP/CCP)における温度データのデジタル管理がこれまで以上に簡単になります。
用途フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫 トラスコ品番701-7178 材質ABS + PC、TPE 幅(mm)135 白・オレンジ 高さ(mm)28 奥行(mm)60 電源(V)単3乾電池×3 温度表示最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃)-200 ~ +800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

testo(テストー)testo922 温度計
RoHS
testo 922 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。用途に応じて、最適な温度プローブを接続してください。2 チャンネル入力に対応しており、2 点の温度差を表示することができます。
1台ほか
28,980 税込31,878
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

testo(テストー)防水型中心温度計
温度プローブにディスプレイがついたシンプルな小型の温度計です。IP67の防水仕様なので流水や食器洗浄機で洗浄可能。中心温度を素早く簡単に測定出来ます。無操作状態が60分続くと自動的に電源が切れるオートオフ機能付き
測定範囲-20~+230 直径(Φmm)プローブシャフト:3.5、プローブシャフト先端:1.6 精度(℃)±1(-20~+53.9範囲)、±0.8(+54~+90範囲)、±1(+90.1~+180範囲)、±1.5(+180.1~+230範囲) 分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9範囲)、1.0(その他の範囲) 保護等級IP67 バッテリーボタン型バッテリLR44 シャフト長さ(mm)プローブ:120、プローブシャフト先端:7.5 動作温度(℃)-10~+50 保管温度(℃)-20~+70
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

testo(テストー)110 ラボ用温度計セット
RoHS
testo 110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。ラボ用温度プローブはガラス管が付いたプローブで、腐食性物質の温度測定に最適です。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。時間平均・複数点平均の算出、音アラーム。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ
用途ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に。 付属品ケース、乾電池、出荷検査書、Pt100ラボ用温度プローブ(0618 7072) トラスコ品番524-9380 幅(mm)250 高さ(mm)34 奥行(mm)60 温度表示最小:0.01℃ 測定温度範囲(℃)-50~+400 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷

testo(テストー)110 基準温度計セット
RoHS
testo110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。超高精度温度プローブは最高システム精度±0.05℃で測定可能で、温度校正の基準温度計としての用途に最適なプローブです。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。時間平均・複数点平均の算出、音アラームです。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイです。
用途比較校正用の基準温度計に。ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に 付属品ケース、乾電池、出荷検査書、Pt100超高精度温度プローブ(0618 0275) トラスコ品番525-2808 幅(mm)450 高さ(mm)68 奥行(mm)60 温度表示最小:0.001℃ 測定温度範囲(℃)-80~+300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
129,800 税込142,780
4日以内出荷

1個ほか
25,980 税込28,578
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

testo(テストー)925 表面温度計セット
RoHS
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。表面温度プローブは応答性の高いセンサを採用しており、バネ式のセンサヘッドによって対象の表面にしっかりと接触させて測定できます。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。時間平均・複数点平均の算出、音アラーム。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレ
用途表面温度測定に。 付属品標準プローブ×1、ケース、乾電池、出荷検査書 トラスコ品番524-9387 幅(mm)253 高さ(mm)28 奥行(mm)60 温度表示最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃)-40 ~ +300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
53,980 税込59,378
4日以内出荷

testo(テストー)925 液体用温度計セット
RoHS
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。浸漬温度プローブは液体や半固形の温度測定に適した汎用性の高いプローブです。400 ℃までの液体・半固形の測定に適した浸漬温度プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。時間平均・複数点平均の算出、音アラーム。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ
用途液体温度測定に。 付属品標準プローブ×1、ケース、乾電池、出荷検査書 トラスコ品番524-9382 幅(mm)135 高さ(mm)40 奥行(mm)60 温度表示最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃)-40 ~ +400 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷

表面温度測定に加えて、気体の温湿度測定が可能 プラント設備の保全やビル・住宅の温湿度管理に最適です。 校正証明書付き。
仕様【温度本体精度】±2.5℃(-30~-20.1℃)、±1.5℃(-20~-0.1℃)、±1℃(0~99.9℃)、±測定値の1%(その他の範囲) 【温度放射率】0.10~1.00(設定可能)【湿度本体精度】±2%rh セット内容本体、単3電池×3、CD-ROM(シリアルナンバー表記)、USBケーブル(シリアルナンバー表記)、収納ケース 寸法(mm)193(H)×63(W)×166(D) 質量(g)514 電源単3形アルカリ乾電池3本(連続使用25時間、レーザー・バックライト無し) 温度測定範囲(℃)-30~ +600℃ メモリー200測定値データ 温度分解能(℃)0.1℃ 湿度測定範囲0~100%rh
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

testo 105 冷凍食品用セットは先端がスクリュー式になった温度プローブが付属したグリップタイプの温度計です。握りやすいグリップ式のハンドルにより冷凍品の中心温度を正確に測定します。
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

testo(テストー)testo 110 Food 温度計
testo 110 Foodは、食品の品質保証に汎用的に使用できる、高精度で使いやすいコンパクトな温度計です : 生産から保管・輸送、調理、販売まで、食品の品質保証に幅広く使用できます。モバイルアプリ testo Smart 接続により、温度 (重要) 管理点 (CP/CCP)における温度データのデジタル管理がこれまで以上に簡単になります。
質量(g)187 外形寸法(mm)135×60×28 規格EU指令(国際規格):EN 13485; HACCP International; NSF 測定範囲(℃)●NTC:-50 ~ +150●Pt100:-200~800 精度NTC:±0.3 ℃ (その他の範囲)/±0.2 ℃ (-20 ~ +80 ℃)、Pt100:プローブによる 分解能(℃)NTC:0.1 ハウジングABS + PC / TPE バッテリー種類:3x AA
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

testo(テストー)温度計 表面&空気セット
RoHS
機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセットです。バックライト付きディスプレイです。堅牢かつコンパクトなボディです。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。高品質な表面温度プローブと気体温度プローブです。セパレート型で使用するための補償導線を付属しています。
付属品表面温度プローブ、気体温度プローブ、延長用補償導線(1m)、単3乾電池×3 トラスコ品番686-6197 幅(mm)135 高さ(mm)28 奥行(mm)60 センサーK熱電対 温度表示最小:0.1℃ 表示範囲(℃)温度:-50~+400 測定温度範囲(℃)-50~+400、IN/OUT:-50~+400 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷

testo(テストー)TESTO110温度計
RoHS
testo 110 は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。用途に応じて、テストー製のサーミスタプローブおよび Pt100 デジタルプローブをお選びいただけます。
用途”” ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に最適 付属品ケース、乾電池、出荷検査書 質量(g)187 測定範囲(℃)-50~150 精度±0.2(-20.0~80.0)、±0.3(その他の範囲) 分解能0.1℃ 保護等級IP40; IP65 with TopSafe ハウジングABS+PC/TPE バッテリー3XAA 動作温度(℃)-20~50 保管温度範囲(℃)-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命100H
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷

最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に
1個
839 税込923
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能(熱電対用ソケット×2Pt100用ソケット×1)。 卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。 見やすいバックライト付ディスプレイ。
トラスコ品番838-2574 セット内容ACアダプタ、各国プラグ 測定範囲(pH)Pt100センサ:-200~+800℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-40~+300℃/-200~1370℃(K熱電対)、-200~400℃(T熱電対) 表示温度差・最大値・最小値・平均値 精度(℃)Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1 分解能(℃)Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1 保護等級IP65 データ容量約10000データ アラーム音響アラーム 動作温度範囲(℃)-20~50
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけますが、特に液体等の温度測定に最適です。 堅牢で高速応答の浸漬プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲-50~ + 400℃ 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 液体、ペースト、半固体媒体の温度測定用 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大100mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング 高品質、優れた耐久性
用途液体の温度測定に最適
1台ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に
校正証明書一般校正
1個
1,090 税込1,199
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

testo 735-1は、さまざまな温度プローブと接続し、高精度での温度測定をしたり、複数の場所での温度を同時測定したい場合などに最適な温度計です。エレクトロニクス業界、食品業界、ラボで使用される他、温度計の校正用基準計としても活用されています。 中心温度、表面温度、および気体温度の幅広いプローブラインナップ 最大3本のプローブを接続可能 最高精度±0.05℃のPt100高精度デジタル温度プローブと接続が可能 最小値、最大値、平均値の表示と温度差(デルタT)の演算表示
測定範囲(℃)-40~+300 トラスコ品番817-3458 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 温度計の種類熱電対温度計
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけますが、特に周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口等の温度測定に最適です。堅牢で高速応答の気体温度プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲-50~ + 400℃ 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口の温度測定用 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大50mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング 高品質、優れた耐久性
用途周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口等の温度測定に最適
1台ほか
21,980 税込24,178
6日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

testo 805は、非接触で表面温度の測定が可能なポケットサイズの赤外放射温度計です。防水性にも優れているため、食品分野の温度チェックに最適です。入荷した商品やスーパーマーケットの冷蔵キャビネットをチェックする場合、ボタンを押すだけで、温度を記録できます。
1台ほか
9,998 税込10,998
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO915i-2 表面温度計
ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲は -50~+350℃。 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大100mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング 高品質、優れた耐久性
用途表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定に最適
1台ほか
21,980 税込24,178
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo(テストー)表面温度計
計測範囲が-50~350℃と広く、特に高温域の計測精度に優れた表面温度計です。表示部が180°回転し、どの位置からも読み取り可能です。
寸法(mm)37×36×230 電源単4電池×3(付属) 測定範囲(℃)-50~350(短時間の場合500まで) センサー12mmΦ 精度(℃)±(1+1%rdg) 分解能(℃)0.1
1個(1個)
20,980 税込23,078
8日以内出荷

仕様絶対最大温度測定 = +300℃温度スケール = 摂氏絶対最小温度測定 = -30℃焦点距離 = 6:1最高精度 = ±2 %放射率 = 0.2 → 0.99モデル番号(P) = Testo 810分解能 = 0.1 ℃長さ = 119mm幅 = 46mm高さ = 25mm寸法 = 119 x 46 x 25mm重量 = 90gリストストラップ、ベルトホルダ、保護キャップ、乾電池、取扱説明書. Testo 810 ポケット赤外線温度計. 非接触測定用のポケットサイズ赤外線温度測定装置。 1 点レーザー測定ポイントのマーキングと 6:1 の光ファイバ、ラジエータ、ウィンドウ、および吹き出し口をさまざまな用途で測定できます。空気と表面温度の差が自動的に表示され、設定可能な放射率と最小 / 最大機能を備えています。ポケットのような素早いアクセスと簡単な収納を可能にするスマートなデザインと、大型の照明付きディスプレイを備えた、便利なレーザー温度計です。. 特長と利点:. 保管用の保護キャップ、リストストラップ、ベルトホルダー スポットまでの距離: 6:1 動作温度範囲: -10 → +50 ° C ホールド機能、最小 / 最大 / DIF 放射率を調整可能. よくある質問. 赤外線温度計は危険ですか . 赤外線温度計は有害ではありません。放射線の放出はなく、デジタルカメラのように測定を行うだけです。. 赤外線温度計はどの程度正確ですか . 赤外線温度計の多くは測定誤差仕様が規定され、最高精度が示されています。測定面も精度に影響を与える可能性があります。反射率の高い面は測定値が実際の温度より低くなり、反射率の低い面は測定値が高くなります。面の放射率とは、エネルギーを熱放射として放出するのにどのくらい効果的であるかを示します。このため、一部の赤外線温度計は放射率を調整できます。 スポット対距離比も正確な温度測定に重要です。赤外線温度計がターゲット領域に近すぎると、デバイス内に熱が蓄積することがあります。熱の蓄積により、測定値が正不確になったり、温度センサが損傷したりする可能性があるため、必ずメーカーのガイドラインに従ってください。 電源単四形乾電池 精度±2% 温度測定範囲(℃)-30~300 分解能(℃)0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

シンプルなデザインで大きな画面の防水型の中心温度計です。水滴・汚れに強い防水設計(IP67)です。ボタン2つで操作を行えるシンプルな構造です。
付属品ソフトケース 寸法(mm)本体:60×24.5×140 質量(g)150 電源単4電池×3(付属) 測定範囲(℃)-50~300 センサー入力:TまたはK熱電対センサ、付属:T熱電対 4Φ×82mm 精度(℃)±0.5、本体:±0.5(-30~70 ±(0.5+計測値の0.5%)(その他) 分解能(℃)0.1 防水性IP67
1個(1個)
18,980 税込20,878
8日以内出荷