測定・測量用品 :「温度計 気温」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
NTCタイプの温度プローブ。
用途気温測定
付属品プローブ
トラスコ品番819-3683
寸法(mm)35×3Φ
測定範囲(℃)-20~70
精度(℃)±0.2
1本
¥7,398
税込¥8,138
16日以内出荷
表面温度(非接触)+気体温度を同時に計測。。表面(非接触)と気温の温度差を同時に表示。。プロテクションキャップ、ハンドストラップ付。
1ポイントレーザー付赤外放射温度計。気体温度計測も可能。温度差表示機能付(例:壁表面と気温)。放射率の設定可能(0.20~1.00の範囲内)。消費生活用製品安全法(レーザー応用装置)適合。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。
仕様気体温度●計測範囲:表面温度/-30~+300℃、気体温度/-10~+50℃●分解能:0.1℃●精度:表面温度/±2.0℃(-30~+100℃)計測値の±2%(その他の範囲)、気体温度/±0.5℃●スポット比:6:1(距離:測定視野)●測定波長:8~14μm●付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池●動作温度:-10~+50℃●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本●バッテリ寿命:50時間(バックライトオフの場合)●外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)●質量:90g(保護キャップおよび電池含む)●校正ポイントは低・中・高温3点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番61-0103-30-20
校正証明書一般校正
1個
¥39,980
税込¥43,978
17日以内出荷
1ポイントレーザー付赤外放射温度計。気体温度計測も可能。温度差表示機能付(例:壁表面と気温)。放射率の設定可能(0.20~1.00の範囲内)。消費生活用製品安全法(レーザー応用装置)適合。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。
仕様気体温度●計測範囲:表面温度/-30~+300℃、気体温度/-10~+50℃●分解能:0.1℃●精度:表面温度/±2.0℃(-30~+100℃)計測値の±2%(その他の範囲)、気体温度/±0.5℃●スポット比:6:1(距離:測定視野)●測定波長:8~14μm●付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池●動作温度:-10~+50℃●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本●バッテリ寿命:50時間(バックライトオフの場合)●外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)●質量:90g(保護キャップおよび電池含む)●校正ポイントは低・中・高温3点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番61-0103-30-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥41,980
税込¥46,178
17日以内出荷
被覆がないセンサによる、優れた応答速度。正確な気温測定に。研究室、産業現場、食品管理環境での使用に最適。エラーフリーのインテリジェントな校正設計
直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:4mm、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4mm
測定範囲(℃)-100~+400
ケーブル長(m)1.4
精度(℃)±(0.5+測定値の0.5%)(+350.01~+400、±(0.15+測定値の0.05%)(0~+100.0、±(0.15+測定値の0.2%)(-100~-0.01、±(0.15+測定値の0.2%)(+100.01~+350
分解能(℃)0.01
ハウジングプラスチック
応答速度t90 <45 秒
シャフト長さ(mm)プローブシャフト:プローブシャフト:200 mm
動作温度(℃)-5~+50
保管温度(℃)-20~+60
1本
¥57,980
税込¥63,778
30日以内出荷
被覆がないセンサによる、優れた応答速度。正確な気温測定に。研究室、産業現場、食品管理環境での使用に最適。エラーフリーのインテリジェントな校正設計
直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:4mm、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4mm
測定範囲(℃)-100~+400
ケーブル長(m)1.4
精度(℃)±(0.5+測定値の0.5%)(+350.01~+400、±(0.15+測定値の0.05%)(0~+100.0、±(0.15+測定値の0.2%)(-100~-0.01、±(0.15+測定値の0.2%)(+100.01~+350
分解能(℃)0.01
ハウジングプラスチック
応答速度t90 <45 秒
シャフト長さ(mm)プローブシャフト:プローブシャフト:200 mm
動作温度(℃)-5~+50
保管温度(℃)-20~+60
長期安定性に優れた温湿度センサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する無線タイプの温湿度プローブです。
その他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。
Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用
±(0.6%rH+測定値の0.7%)、±0.3℃という高精度での測定が可能な、有線タイプの温湿度プローブです。
比較校正用の基準温湿度計としても使用可能です。
温湿度の実測のほか、湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示します。
用途クリーンルーム・製造プロセスの温湿度管理や、保管庫・冷蔵室・作業室・換気ダクト・冷凍システム・ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に
高精度のセンサを内蔵した温湿度プローブヘッドで、最高精度±(0.6%RH+測定値の0.7%)、±0.3℃での湿湿度測定が可能です(代表値)。
既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで温湿度測定が出来るようになります。
用途この高精度温湿度プローブ(対応する測定器と接続して使用)は、クリーンルームや研究施設、製薬、工業および食品業界での重要なプロセス管理に加え、保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に
長期安定性に優れた温湿度センサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する有線タイプの温湿度プローブです。
その他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。
用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用
温湿度センサを内蔵したプローブヘッドで、±0.3℃精度±2%rH、±0.5℃で温湿度を測定します。
既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで温湿度測定が出来るようになります。
用途室内の相対湿度と大気温度の並行測定や長時間測定用
±(0.6%rH+測定値の0.7%)、±0.3℃という高精度での測定が可能な、無線タイプの温湿度プローブです。
比較校正用の基準温湿度計としても使用可能です。
温湿度の実測のほか、湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示します。
用途クリーンルーム・製造プロセスの温湿度管理や、保管庫・冷蔵室・作業室・換気ダクト・冷凍システム・ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に
testo440本体と無線タイプの温湿度プローブのセットです。
長期安定性に優れたセンサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。
Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用
WBGT(湿球黒球温度)により熱ストレスを測定するセットです。黒球プローブは輻射熱を測定し湿球温度と。乾球温度プローブは測定した温度差により湿度を演算します。気温が上がり湿球温度と乾球温度の差が近くなると水分が蒸発しなくなるため。測定値より熱中症の危険性が高いという判断ができます。
用途熱中症対策に。
testo605i 温湿度計は、室内やダクト内の気温や相対湿度の測定に加えて、空調システムの加湿器のチェックにも適しています。
室内やダクト内の空気の温湿度の測定
testo Smartアプリによる露点と湿球温度の自動演算
測定データはtesto Smartアプリを介して解析・送信
最大50mのBluetooth(R)範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能
曲げ可能なプローブヘッドを備えたコンパクトな温湿度計
付属品乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
長さ(mm)プローブシャフト:100
寸法(mm)30×27×218
質量(g)86.4
温度測定範囲(℃)-20 ~ +60
分解能(℃)0.1
ハウジングプラスチック
バッテリー単4電池 x 3
電波到達距離(m)100
動作温度(℃)-20 ~ +50
保管温度(℃)-20 ~ +60
データ転送Bluetooth(R)
バッテリー寿命150時間
測定精度(℃)±0.8 (-20 ~ 0 )、±0.5 (0 ~ +60 )
湿度測定範囲(%RH)0 ~ 100
分解能(%RH)0.1
湿度定格精度(%RH)35 AT 25 ℃: ±(3.0 %rH ~ %rH 10%) t3、±2.0 %rH (35 ~ 65 %rH) (AT +25℃)、±3.0 %rH (65 ~ 90 %rH) (AT +25℃)、±5 %rH (< 10 %rH または > 90 %rH)、Hysteresis: ±1.0 %rH、長期安定性: ±1
適合システムiOS 11.0 以上が必要; Android 6.0以上が必要; Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
1セット
¥59,980
税込¥65,978
30日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。