さらに商品を絞り込む
  • testo(テストー)
  • セコニック(3)
  • マイゾックス(3)
  • RS PRO(3)
  • エスコ(1)
  • カノマックス(KANOMAX)(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • MCP(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

測定・測量用品 :「畳 1畳」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
折りたたみ式温度計 testo103 校正証明書付 testo(テストー)折りたたみ式温度計 testo103 校正証明書付testo(テストー)
20,980税込23,078
1台
14日以内出荷
仕様分解能(℃):0.1●精度(±1digit):-30~+99.9℃/±0.5℃、100~220/計測値の±1%●センサー:サーミスタ●サンプリング:2回/秒●電源:CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)●全長(プローブ含む):189mm●折りたたみ時サイズ:116×35×19mm●プローブサイズ:Φ3×75mm●重量(電池含む):49g●防塵・防水:IP55●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-30~220アズワン品番2-3537-01-20校正証明書一般校正
折りたたみ式温度計 testo103 英語版校正証明書付 testo(テストー)折りたたみ式温度計 testo103 英語版校正証明書付testo(テストー)
23,480税込25,828
1台
14日以内出荷
仕様分解能(℃):0.1●精度(±1digit):-30~+99.9℃/±0.5℃、100~220/計測値の±1%●センサー:サーミスタ●サンプリング:2回/秒●電源:CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)●全長(プローブ含む):189mm●折りたたみ時サイズ:116×35×19mm●プローブサイズ:Φ3×75mm●重量(電池含む):49g●防塵・防水:IP55●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-30~220アズワン品番2-3537-01-56校正証明書一般校正(英語)
折りたたみ式温度計 英語版校正証明書付 testo(テストー)折りたたみ式温度計 英語版校正証明書付testo(テストー)
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷
仕様分解能(℃):0.1●精度(±1digit):-50~-30.1℃/±1.0℃、-30~+99.9℃/±0.5℃、100~250℃/計測値の±1%●サンプリング:2回/秒●機能:ホールド、オートホールド、MAX/MIN値表示、バックライト●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●全長:265mm(プローブ含む)●折りたたみ時サイズ:162×48×19mm●プローブサイズ:Φ3×106mm●重量:165g(電池含む)●防塵・防水:IP65●※校正ポイントは、20℃・80℃ 2ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番2-3537-02-56校正証明書一般校正(英語)
折りたたみ式温度計 校正証明書付 testo(テストー)折りたたみ式温度計 校正証明書付testo(テストー)
26,980税込29,678
1個
14日以内出荷
testo104は流水ですすぎ洗いができます。
仕様分解能(℃):0.1●精度(±1digit):-50~-30.1℃/±1.0℃、-30~+99.9℃/±0.5℃、100~250℃/計測値の±1%●サンプリング:2回/秒●機能:ホールド、オートホールド、MAX/MIN値表示、バックライト●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●全長:265mm(プローブ含む)●折りたたみ時サイズ:162×48×19mm●プローブサイズ:Φ3×106mm●重量:165g(電池含む)●防塵・防水:IP65●※校正ポイントは、20℃・80℃2ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番2-3537-02-20校正証明書一般校正
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら