測定・測量用品 :「直角 測定器」の検索結果
天井からのダウンフローを測定する際に、100mmベーン式風速プローブヘッドとロッドの間に取付けて使用します。
角度を90°変更できるので天井の排気口の風速測定時に最適です。
用途風速センサの向きを90°変更、ダウンフロー測定用
トラスコ品番127-2601
幅(mm)65
高さ(mm)65
質量(g)25
奥行(mm)15
1台
¥9,198
税込¥10,118
8日以内出荷
差圧センサ内蔵のtesto440dPに、無線タイプのマルチプローブ、100mmベーン式風速プローブヘッドのセットです。
風速アダプタと直角アダプタが付属しており、無線ハンドルに100mmベーンのプローブヘッドを装着できるので、測定場所に適したセンサを選ぶことができます。
持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途換気空調・室内空気品質測定用
大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現。無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。