測定・測量用品 :「給排気ファン」の検索結果

特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。
用途”” アネモ・ガラリ・グリル等の制気口の風量測定に最適
1台ほか
79,980 税込87,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。 風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。 換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。 ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。
用途”” アネモ・ガラリ・グリルの風量
1台ほか
93,980 税込103,378
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。 風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。 換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。 ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。 一般的に吸排気口には安全用の格子状のフレームがついており、吸排気が格子状のフレームを通過すると巻き込みなどの乱流が生じます。風量測定時にはこの乱流の影響で風量値が低すぎたり高すぎたりすることがあります。このため、ベーン式風速計で平均値を取ったり、吸排気口をファンネルで覆ったりして風量を測定しますが、testovent 417 フローストレーナーを使用すると、簡単に正確な測定ができます
用途”” アネモ・ガラリ・グリルの風量
1台ほか
109,800 税込120,780
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)