測定・測量用品 :「角度測定器」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井からのダウンフローを測定する際に、100mmベーン式風速プローブヘッドとロッドの間に取付けて使用します。 角度を90°変更できるので天井の排気口の風速測定時に最適です。
用途風速センサの向きを90°変更、ダウンフロー測定用 トラスコ品番127-2601 幅(mm)65 高さ(mm)65 質量(g)25 奥行(mm)15
1台
9,198 税込10,118
8日以内出荷

testo(テストー)伸縮ハンドル
球形ヘッドにプローブを最大90°まで任意の角度に配置できるので、傾斜などのある天井の排気口の風速測定に最適です。
1個
33,980 税込37,378
22日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計(ベース付)併用可能製品 = testo 420シリーズ本体、610 x 610 mm風量計用フード、テンションロッド(x 5)、USB ケーブル、単三電池、トロリー. 別売りアクセサリ: 風量計用フード360 x 360 mm - 0554 4200 ( ; 910-7529 910-7529 )、風量計用フード305 x 1220 mm - 0554 4201 ( ; 910-7523 910-7523 )、風量計用フード610 x 1220 mm - 0554 4202 ( ; 910-7532 910-7532 )、接続ホース - 0554 0453 ( ; 910-7539 910-7539 )、三脚 - 0554 4209 ( ; 910-7535 910-7535 ). testo 420フード付き風量計セット. testo 420は、軽量、高精度で、使いやすく、大型の吸気口や排気口での風量を調整する場合に最適な機器です。 特に渦流排出口では、整流器により、通常の測定誤差を大幅に低減することができます。 これにより、室内空気質の衛生に関するガイドライン及び換気 / 空調システムの規定を迅速かつ確実に満たすことができます。 他に類を見ないほど軽量(2.9 kg未満)で、人間工学に基づいたハンドルを採用しているため、操作は非常に簡単です。 測定値を読み取りやすくするために測定計器を傾けたり、取り外したりすることができます。 Bluetoothアプリ統合によって、携帯機器を2番目のディスプレイ及びリモコンとして使用できるようになりす。 二次機能には、ピトー管による測定、圧力測定などがあります。 主な用途として、公共の建物内の施設管理や空調制御、商業開発、及び工業生産 / 保管施設から製薬クリーンルーム、実験室、機材用オートクレーブに至るまでが網羅されています。. 重量: 2.9 kg未満 渦流排出口での高精度の測定用整流器 取り外し可能で角度可変型の測定機器(大型ディスプレイ搭載) Bluetoothを介してアプリを統合し、現場で迅速かつ簡単に監視やレポートが可能
取扱い終了