マルチ環境計測器(暑さ指数)testo(テストー)21日以内出荷
WBGT(湿球黒球温度)により熱ストレスを測定するセットです。<br />黒球プローブは輻射熱を測定し、湿球温度と乾球温度プローブは測定した温度差により湿度を演算します。<br />気温が上がり、湿球温度と乾球温度の差が近くなると水分が蒸発しなくなるため、測定値より熱中症の危険性が高いという判断ができます。
用途熱中症対策に。トラスコ品番255-4493セット内容testo400本体、WBGTプローブセット(スタンド・ケース付き)幅(mm)39測定範囲95(mg/m3奥行(mm)210電源(V)ACアダプタ温度測定範囲(℃)0~120温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)0~120