測定・測量用品 :「赤外線 距離 計」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)
保護等級IP54
バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)
温度分解能(℃)0.04以下(+30時)
フレームレート33(Hz)(Hz)
スペクトル範囲7.5~14μmμm
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)
保護等級IP54
バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)
温度分解能(℃)0.04以下(+30時)
フレームレート33(Hz)(Hz)
スペクトル範囲7.5~14μmμm
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)
保護等級IP54
バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)
温度分解能(℃)0.04以下(+30時)
フレームレート33(Hz)(Hz)
スペクトル範囲7.5~14μmμm
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)
保護等級IP54
バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)
温度分解能(℃)0.04以下(+30時)
フレームレート33(Hz)(Hz)
スペクトル範囲7.5~14μmμm
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)
保護等級IP54
バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)
温度分解能(℃)0.04以下(+30時)
フレームレート33(Hz)(Hz)
スペクトル範囲7.5~14μmμm
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)
保護等級IP54
バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)
温度分解能(℃)0.04以下(+30時)
フレームレート33(Hz)(Hz)
スペクトル範囲7.5~14μmμm
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)
保護等級IP54
バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)
温度分解能(℃)0.04以下(+30時)
フレームレート33(Hz)(Hz)
スペクトル範囲7.5~14μmμm
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)
保護等級IP54
バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)
温度分解能(℃)0.04以下(+30時)
フレームレート33(Hz)(Hz)
スペクトル範囲7.5~14μmμm
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。用途に合わせて、42°/25°/15°から1種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6656
セット内容本体、レンズ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.45MB)
空間分解能(mrad)1.13
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)レンズにより異なる
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
20日以内出荷
testo 883-1はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子を採用し、温度分解能0.04℃以下で温度差を検知する高画質赤外線サーモグラフィ
最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でもピント合わせが可能
デジタルズーム機能(2倍・3倍・4倍)により、離れた場所からでも安全に撮影
タッチスクリーン搭載、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載
内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能
1ポイントレーザー付赤外放射温度計。気体温度計測も可能。温度差表示機能付(例:壁表面と気温)。放射率の設定可能(0.20~1.00の範囲内)。消費生活用製品安全法(レーザー応用装置)適合。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。
仕様気体温度●計測範囲:表面温度/-30~+300℃、気体温度/-10~+50℃●分解能:0.1℃●精度:表面温度/±2.0℃(-30~+100℃)計測値の±2%(その他の範囲)、気体温度/±0.5℃●スポット比:6:1(距離:測定視野)●測定波長:8~14μm●付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池●動作温度:-10~+50℃●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本●バッテリ寿命:50時間(バックライトオフの場合)●外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)●質量:90g(保護キャップおよび電池含む)●校正ポイントは低・中・高温3点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番61-0103-30-20
校正証明書一般校正
1個
¥39,980
税込¥43,978
17日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6662
セット内容本体、レンズ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.45MB)
空間分解能(mrad)0.18
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)6.6
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。42°/25°/15°の3種類のレンズが付属しています。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6660
セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.54MB)
空間分解能(mrad)レンズにより異なる
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)レンズにより異なる
1セット
¥2,598,000
税込¥2,857,800
20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。用途に合わせて、42°/25°/15°から2種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6661
セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.45MB)
空間分解能(mrad)レンズにより異なる
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)レンズにより異なる
1セット
¥2,198,000
税込¥2,417,800
20日以内出荷
1ポイントレーザー付赤外放射温度計。気体温度計測も可能。温度差表示機能付(例:壁表面と気温)。放射率の設定可能(0.20~1.00の範囲内)。消費生活用製品安全法(レーザー応用装置)適合。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。
仕様気体温度●計測範囲:表面温度/-30~+300℃、気体温度/-10~+50℃●分解能:0.1℃●精度:表面温度/±2.0℃(-30~+100℃)計測値の±2%(その他の範囲)、気体温度/±0.5℃●スポット比:6:1(距離:測定視野)●測定波長:8~14μm●付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池●動作温度:-10~+50℃●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本●バッテリ寿命:50時間(バックライトオフの場合)●外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)●質量:90g(保護キャップおよび電池含む)●校正ポイントは低・中・高温3点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番61-0103-30-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥41,980
税込¥46,178
17日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。さらに用途に合わせて、42°/25°/15°から2種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6657
セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.45MB)
空間分解能(mrad)レンズにより異なる
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)6.6(他レンズにより異なる)
1セット
¥3,698,000
税込¥4,067,800
20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。さらに用途に合わせて、42°/25°/15°から1種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6658
セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.45MB)
空間分解能(mrad)レンズにより異なる
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)6.6(他レンズにより異なる)
1セット
¥2,998,000
税込¥3,297,800
20日以内出荷
1,500℃までの高温測定に対応
安全な距離からの赤外線測定、移動する物体の正確な測定
最大200件の測定値を保存できるメモリ、無償でダウンロードできるソフトウェアで簡単に分析
4点レーザーと50:1のスポット比により、離れた場所からでも正確に測定
接触式、非接触式での温度測定ができる食品用温度計です。1レーザーポイント機能付です。放射率の変更が可能です。(0.95~1.00)。レーザー付です。最大値と最小値表示が可能
用途冷凍食品の表面温度を計測。(非接触式/赤外線計測)。食品の中心温度を計測。(接触式計測)
長距離でも安全かつ正確に温度を計測
ピンポイントのスポット比(焦点距離 5m = 測定視野 10cm)で測定エラーなし
アイコンとジョイスティックで操作する便利なメニュー
現場で計測データを保存し、後からPCで分析
仕様絶対最大温度測定 = +300℃温度スケール = 摂氏絶対最小温度測定 = -30℃焦点距離 = 6:1最高精度 = ±2 %放射率 = 0.2 → 0.99モデル番号(P) = Testo 810分解能 = 0.1 ℃長さ = 119mm幅 = 46mm高さ = 25mm寸法 = 119 x 46 x 25mm重量 = 90gリストストラップ、ベルトホルダ、保護キャップ、乾電池、取扱説明書. Testo 810 ポケット赤外線温度計. 非接触測定用のポケットサイズ赤外線温度測定装置。 1 点レーザー測定ポイントのマーキングと 6:1 の光ファイバ、ラジエータ、ウィンドウ、および吹き出し口をさまざまな用途で測定できます。空気と表面温度の差が自動的に表示され、設定可能な放射率と最小 / 最大機能を備えています。ポケットのような素早いアクセスと簡単な収納を可能にするスマートなデザインと、大型の照明付きディスプレイを備えた、便利なレーザー温度計です。. 特長と利点:. 保管用の保護キャップ、リストストラップ、ベルトホルダー スポットまでの距離: 6:1 動作温度範囲: -10 → +50 ° C ホールド機能、最小 / 最大 / DIF 放射率を調整可能. よくある質問. 赤外線温度計は危険ですか . 赤外線温度計は有害ではありません。放射線の放出はなく、デジタルカメラのように測定を行うだけです。. 赤外線温度計はどの程度正確ですか . 赤外線温度計の多くは測定誤差仕様が規定され、最高精度が示されています。測定面も精度に影響を与える可能性があります。反射率の高い面は測定値が実際の温度より低くなり、反射率の低い面は測定値が高くなります。面の放射率とは、エネルギーを熱放射として放出するのにどのくらい効果的であるかを示します。このため、一部の赤外線温度計は放射率を調整できます。 スポット対距離比も正確な温度測定に重要です。赤外線温度計がターゲット領域に近すぎると、デバイス内に熱が蓄積することがあります。熱の蓄積により、測定値が正不確になったり、温度センサが損傷したりする可能性があるため、必ずメーカーのガイドラインに従ってください。
電源単四形乾電池
精度±2%
温度測定範囲(℃)-30~300
分解能(℃)0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto 883-1は、高解像度320 × 240ピクセルの熱画像カメラです。手動フォーカスを採用しており、微細な対象物の検知および温度異常の検知に最適です。
赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。
赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。
付属品ハードケース/ソフトウェア IRSoft (無料ダウンロード)/USB-typeCケーブル/USB 電源ユニット/Li-ion 充電式バッテリ/キャリングストラップ/Bluetooth(R) ヘッドセット/簡易手順書/出荷検査書
ディスプレイ静電容量式タッチパネル
視野角42° × 32° (wideangle lens), 12° × 9° (telephoto lens, optional)
温度分解能(℃)0.04(40 mK)
フォーカスマニュアル
画素数320 × 240 pixel
バックライト3段階に調整可能
空間分解能(mrad)2.3 (wideangle lens), 0.7 (telephoto lens)
焦点距離0.1 m (標準レンズ), 0.5 m(望遠レンズ)
フレームレート27Hz
スペクトル範囲7.5 ~ 14μm
1台
¥669,800
税込¥736,780
22日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角/望遠レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。望遠レンズセットでのご提供: 12°×9°の望遠レンズ、スペアバッテリ、卓上充電器が付属しているため、遠距離や長時間の測定にも対応可能。
付属品望遠レンズ12° x 9°/ケース/ソフトウェア IRSoft (無料ダウンロード)/USB-typeCケーブル/USB 電源ユニット/Li-ion 充電式バッテリ/スペアバッテリ/卓上充電器、USBケーブル付/キャリングストラップ/Bluetooth(R) ヘッドセット/簡易手順書/出荷検査書
ディスプレイ静電容量式タッチパネル
視野角42° × 32° (wideangle lens), 12° × 9° (telephoto lens, optional)
温度分解能(℃)0.04(40 mK)
フォーカスマニュアル
画素数320 × 240 pixel
バックライト3段階に調整可能
空間分解能(mrad)2.3 (wideangle lens), 0.7 (telephoto lens)
焦点距離0.1 m (標準レンズ), 0.5 m(望遠レンズ)
フレームレート27Hz
スペクトル範囲7.5 ~ 14μm
1セット
¥899,800
税込¥989,780
22日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角/望遠レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。望遠レンズセットでのご提供: 12°×9°の望遠レンズ、スペアバッテリ、卓上充電器が付属しているため、遠距離や長時間の測定にも対応可能。
160×120 画素の高画質。標準搭載の超解像機能SuperResolutionで320×240画素にアップ。
無料の専用アプリを使い、現場でレポート作成やメール送信、オンラインへのアップロードなどスマートワークを実現。
可視カメラ搭載。屋外での建物撮影時にスケール設定を適切に自動調整するスケールアシスト機能を搭載。
testo 868は、シンプルな操作性とプロフェッショナルな機能を備えた赤外線サーモグラフィです。
同等クラスでは最高の高画質な熱画像に、可視カメラ、スマートワークを実現する無線機能を搭載しています。
持ち運びに便利な専用ケース付きで携帯性も抜群です。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。