測定用品 (67) 測定関連サービス (13) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: testo(テストー)すべて解除
温湿度データロガー(USB) testo 174H testo(テストー) 当日出荷
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g測定値が読みやすい大画面本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示高精度±3%の湿度センサUSBタイプC ケーブル直結可能、PCソフトで設定・データ抽出汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途 作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピング 付属品 壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書 材質 プラスチック 幅(mm) 38 高さ(mm) 60 使用温度範囲(℃) -20~+70 奥行(mm) 18.5 最小表示 湿度(%RH):0.1 センサー NTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度) 温度表示 最小:0.1℃ インターフェース USB バッテリー 交換可能 測定温度範囲(℃) -20~+70 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリー数 データ:16000 測定精度(℃) ±0.5 湿度測定範囲(%RH) 0~100
TESTO635-2プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付 testo(テストー) 3日以内出荷
温度記録ができます。
オンライン測定もできます。
データ分付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能です。
計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的です。
用途 環境温度測定、校正、実験での温度測定 仕様 大気圧、絶対圧 トラスコ品番 819-3722 セット内容 本体、電池、出荷検査書、ソフトウェアCD、USBケーブル 外形寸法(mm) 220×74×46 測定項目 温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧) 方式 静電容量式 温度 K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC 保護等級 IP65 材質(ハウジング) ABS樹脂/TPE/金属 バッテリー 単3乾電池×3 電池寿命(時間) 約200 データメモリ(点) 約10000(testo635-2のみ) 計測頻度 2回/秒(表示更新間隔、メモリ間隔とは異なります) 動作温度範囲(℃) -20~50
TESTO735-2プロフェッショナルクラス温度計 USBケーブル&ソフトウェア付 testo(テストー) 5日以内出荷
3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能(熱電対用ソケット×2Pt100用ソケット×1)。
卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。
見やすいバックライト付ディスプレイ。
トラスコ品番 838-2574 セット内容 ACアダプタ、各国プラグ 測定範囲(pH) Pt100センサ:-200~+800℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-40~+300℃/-200~1370℃(K熱電対)、-200~400℃(T熱電対) 表示 温度差・最大値・最小値・平均値 精度(℃) Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1 分解能(℃) Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1 保護等級 IP65 データ容量 約10000データ アラーム 音響アラーム 動作温度範囲(℃) -20~50
TESTO184T1温度データロガ testo(テストー) 当日出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途 医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度 最小表示 0.1℃ 測定項目 温度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×12×97 温度測定範囲(℃) -35~70
TESTO184G1温度・湿度・衝撃用データロガ testo(テストー) 当日出荷 から 20日以内出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途 医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度、衝撃イベント記録 トラスコ品番 494-1578 質量(g) 44 電源 コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属) 測定範囲(℃) -20~+70 測定項目 温度、湿度、衝撃 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×12.5×96.5 保護等級 IP30 温度分解能(℃) 0.1 湿度測定範囲 0~100%rH メモリー数 64000データ、衝撃イベント:1000データ 分解能(%RH) 0.1
TESTO184H1温度・湿度データロガ testo(テストー) 当日出荷 から 20日以内出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途 医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度
【レンタル】温湿度データロガー(校正書付) testo(テストー) 翌日出荷 から 4日以内出荷
精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備
温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録
長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命
USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析
用途 建物、保管設備、および保管室の室内環境をモニタリングでき、作業場所の快適度を向上させることができます。 仕様 標準:EU-guideline 2014/30/EU、2011/65/EU、測定レート:10秒~24時間 セット内容 本体、壁掛用ブラケット、USBケーブル、通信ソフト(testo Comfortソフトウェア Basic5)、取扱説明書(testo175)、取扱説明書(testo Comfortソフトウェア Basic5)、収納ケース、単4電池×3本 色 Black 測定範囲 【NTC】-20~+55℃、【静電容量式湿度センサ】0~100%RH、【露点温度(演算)】-40~+50℃td 質量(g) 130 外形寸法(mm) 149×53×27 精度 【NTC】±0.4℃(-20~+55℃)±1Digit、【静電容量式湿度センサ】±2%RH(2~98)at +25℃、±0.03%RH/K±1Digit、<±1%RH/年(ドリフト誤差)at +25℃、【露点温度(演算)】+0.03%RH/K ±1Digit センサー ライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year (ambient temperature + 25 ℃) 分解能 【NTC】0.1℃、【静電容量式湿度センサ】0.1%RH 保護等級 IP54 材質(ハウジング) Plastic バッテリー アルカリマンガン単4電池または Energizer電池×3 メモリー 1000000測定値 動作温度(℃) -20~+55 保管温度(℃) -20~+55 インターフェイス プリンタ:mini usb、SD card slot チャネル数 2 内蔵 バッテリー寿命 3年(15分間隔) サービス分類 レンタル
TESTO184T4超低温用データロガ testo(テストー) 翌日出荷 から 20日以内出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
超低温タイプです。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
TESTO184T3温度データロガ testo(テストー) 翌々日出荷 から 20日以内出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
TESTO184T2温度データロガ testo(テストー) 当日出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途 医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度 仕様 バッテリー交換:不可 トラスコ品番 494-1608 質量(g) 45 タイプ 150日使い切り 測定範囲(℃) -35~70 測定項目 温度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×12×97mm 最小目盛(℃) 0.1 メモリー数 40000
TESTO175 T1温度データロガー testo(テストー) 翌々日出荷 から 20日以内出荷
長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命
HACCPに準拠、EN 12830規格に適合、保護等級IP65
USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り
PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
コンパクト温湿度データロガー testo(テストー) 翌々日出荷 から 40日以内出荷
精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備
温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録
長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命
USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
コンパクト温度データロガー 175 T3 testo(テストー) 翌々日出荷
汎用性の高いK/T熱電対ミニプラグ接続
長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命
-50~+1,000℃の非常に広い温度測定範囲
USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
測定範囲 K熱電対 (NiCr-Ni): -50 ~ +1000 ℃、T熱電対 (Cu-CuNi):-50 ~ +400 ℃ 精度 K熱電対 (NiCr-Ni):±0.5 ℃ (-50 ~ +70 ℃)、±0.7 測定値 の (+70.1 ~ +1000 ℃)、T熱電対 (Cu-CuNi):±0.5 ℃ (-50 ~ +70 ℃)、±0.7 測定値 の (70.1 ~ +1000 ℃) 外形寸法 89 X 53 X 27 mm 分解能 0.1 ℃ 保護等級 IP65 メモリー 1,000,000 測定値 使用電池 アルカリマンガン単3電池またはEnergizer電池×3 動作温度 -20 ~ +55℃ 電池寿命 3年 (15分間隔) 保管温度(℃) -20 ~ +55℃ チャネル数 2 外付け
TESTO175 T2コンパクト温度データロガー testo(テストー) 翌々日出荷 から 20日以内出荷
NTCサーミスタセンサを内蔵、さらにケーブルタイプの外付けサーミスタセンサを接続可能
長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命
HACCPに準拠、EN 12830規格に適合、保護等級IP65
USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
TESTO816-1普通騒音計 testo(テストー) 当日出荷
IEC 61672-1クラス2およびANSI S1.4タイプ2に適合(JIS適合)
周波数特性(A/C)、動特性(Fast/Slow)の切換が可能
最大31000件の測定値を保存可能な内蔵メモリ:長期測定が可能
データ分析用のPCソフトウェアとデータ転送用のUSBケーブル付き
testo 816-1は、作業環境の騒音レベルの測定に適した業務用の騒音計です。作業場所、公共の空間、工場、および製造現場での騒音測定用に設計されています。メモリを内蔵しており、長時間測定後のソフトウェアでのデータ解析が可能です。
用途 作業場所および公共の空間での騒音レベルのチェックおよび測定用 周波数範囲 20-8kHz 仕様 ダイナミック/100dBマイク/0.5インチ 付属品 風防キャップ、専用ソフトCD、パソコン接続ケーブル、バッテリ、専用ケース、取扱説明書、出荷検査書 トラスコ品番 820-7541 質量(g) 390 精度 ±1.4dB(under reference conditions: 94 dB, 1 kHz) 分解能 0.1dB 動特性 FAST 125 ms/SLOW 1 sec 周波数特性 A/C バッテリー 4 x type AA batteries 測定レベル範囲(dB) 20~130 測定単位 dB 測定間隔 0.5秒
温度データロガー testo(テストー) 4日以内出荷
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g測定値が読みやすい大画面本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示低温 (-30℃) から高温 (+70℃) まで測定可能USBタイプC ケーブル直結可能汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途 冷凍庫・冷蔵庫、倉庫、室内環境の温度管理、温度マッピング 付属品 壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書 材質 プラスチック 幅(mm) 38 高さ(mm) 60 使用温度範囲(℃) -30 ~ +70 奥行(mm) 18.5 最小表示 湿度(%RH):0.1 センサー NTCサーミスタ 温度表示 最小:0.1℃ インターフェース USB バッテリー 交換可能 測定温度範囲(℃) -30 ~ +70 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリー数 データ:16000 測定精度(℃) ±0.5
testo 310Ⅱ 燃焼排ガス分析計標準セット testo(テストー) 当日出荷 から 20日以内出荷
新しい燃焼排ガス分析計 testo 310 II は、シンプルな機能と高い測定精度を兼ね備え、ボイラーや厨房設備のメンテナンスに最適なツールです。一酸化炭素 (CO) と酸素 (O2) のセンサを標準搭載し、二酸化炭素 (CO2)、排ガス温度、周囲温度、周囲 CO、ドラフト圧、差圧の測定にも対応します。
ベーン式風速計 Φ16mmベーン式プローブセット testo(テストー) 当日出荷 から 40日以内出荷
testo 440 本体と熱線式風速プローブのセットで、風速、温度を測定し、風量を演算します。風速プローブはスタンダードな固定ケーブルタイプで、微~低風速域で高精度の測定結果を表示します。最長 0.85 mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。持ち運びに便利なキャリングケース付きです。testo 440 本体と各種プローブのセットです。7500メモリタイプです。1秒間隔~で測定値のロギングが可能
【レンタル】フード風量計(校正書付) testo(テストー) 翌日出荷 から 5日以内出荷
空調システムの給排気量を正確かつ簡単に測定!
商業ビル・工場・クリーンルームなどで使用し、換気空調設備の保守・点検に最適です。
セット内容 本体・標準フード 610×610mm・支柱(740mm)×4・支柱(210mm)×4・収納ケース(支柱用)・USBケーブル・取扱説明書・収納ケース・単3電池×4 寸法(mm) 【フード口】610×610 測定範囲 風量:40~4000m3 /h、差圧:-120~+120Pa、絶対圧:700~1100hPa、湿度:0~100%RH、温度:-20~70℃、風速:0~14m/s(ピトー管での測定時) 質量(g) 2900 電源 単3乾電池×4 測定精度 風量:測定値の±3%+12m3 /h(+22℃/1013hPa時)(85~3500m3 /h)、差圧:測定値の±2%+0.5Pa(+22℃/1013hPa時)、絶対圧:±3hPa、湿度:±1.8%RH+測定値の3%(+22℃/5~80%RH時)(高湿度で長時間使用するとドリフトすることがあります)、温度:±0.5℃(0~+70℃)/±0.8℃:(-20~+0℃) 分解能 風量:1m3 /h、差圧:0.001Pa、絶対圧:0.1hPa、湿度:0.1%RH、温度:0.1℃ 連続使用時間(時間) 約40 インターフェース Micro-USB、Bluetooth(R) メモリー 内蔵:2GB※ロギングは最大15分(インターバル1秒) 動作温度範囲(℃) -5~50 サービス分類 レンタル
【レンタル】プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 校正証明書付 0563 7352 testo(テストー) 翌日出荷 から 10日以内出荷
最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に
【レンタル】赤外線サーモグラフィ(校正書付) testo(テストー) 翌日出荷 から 4日以内出荷
testo 872は、工業および建築分野での熱診断を素早く効率的に行えるサーモグラフィです。
機械や設備のメンテナンスや建物の構造上の欠陥を調べる場面など、幅広い用途で使うことができます。
不適切な設定による撮影の失敗を防ぐため、新たに設定アシスト機能が搭載されており、
条件に合う最適な設定で熱画像を撮影 できます。
建物診断では、IFOVインジケーターやε-アシスト、スケールアシスト機能を使い、放射率(ε)や
反射温度(RTC)、スケール設定が簡単に 行なえます。
用途 建物内でカビ発生のおそれのある場所や熱橋部の特定、構造上の欠陥や接合部の過熱箇所を早急に発見することができます。testo 872は工業・建築分野における日常的なメンテナンス作業や設置業務などで不良箇所を素早く確実に検知します。 仕様 【赤外画像出力】SuperResolution(IFOV):1.3mrad、SuperResolution(ピクセル):640x480ピクセル、熱感度:60mK、【測定】反射温度:マニュアル、ε-アシスト:搭載済み、【一般情報】(EU-/EG-ガイドライン)EMC:2014/30/EU、RED:2014/53/EU セット内容 本体、保護キャップ、バッテリー ×2、ACアダプター、取扱説明書(testo 872 赤外線サーモグラフィ)、収納ケース 色 【画像】10 (アイアン, レインボー, ハイコントラストレインボー, コールド-ホット, 青-赤, グレー, グレー反転, セピア, Testo, 高温アイアン) 質量(g) 510 外形寸法(mm) 219×96×95 電源 バッテリの種類:現場でのスピードチャージ, リチウムイオンバッテリ、動作時間:4時間 精度 【測定】±2℃ , または測定値の±2%の大きい方 対応OS Windows 10、Windows 8、Windows 7 湿度(%RH) 20~80(結露無きこと) 分解能 赤外:320×240ピクセル ハウジング 【外気条件】保護等級:IP54、【一般情報】PC - ABS 測定機能 ソーラーモード:日射強度の入力、分析機能:測定平均点表示、ホット/コールドスポット、温度差(△T)表示、エリア内最高/最低温度表示、スケールアシスト:搭載済み、表面湿度モード - マニュアル入力:搭載済み、IFOV インジケーター:搭載済み、電気測定モード - マニュアル入力:電流、電圧、電力の入力 放射率 【測定】0.01~1 ディスプレイ 【画像】オプション:赤外線画像 / 可視画像、タイプ:3.5インチLCD / QVGA (320 x 240 ピクセル) 視野角 42°x30° 振動 2G 付属装置 デジタルカメラ:搭載済み、フルスクリーンモード:搭載済み、JPEG 保存:搭載済み、ビデオ再生:時、または無線LAN接続時に専用アプリで可能、標準レンズ:42°x30°、インターフェイスプリンタ:USB 2.0 Micro B、無線LAN接続:Communication with the testo Thermography App wireless module BT/WLAN (EU, EFTA, USA, AUS, CDN, TR) 記録ファイル形式 画像:.bmt/.jpg/.bmp形式でのエクスポート.jpg/.png/.csv/.xls フォーカス 固定焦点 動作温度(℃) -15~+50 画像サイズ 【可視画像出力】3.1メガピクセル 保管温度(℃) -30~+60 デジタルズーム 2x, 4x デバイスタイプ 保管デバイス:内蔵メモリ(2.8 GB) 空間分解能(mrad) 2.3(IFOV) 焦点距離 【赤外画像出力】最小:<0.5m、【可視画像出力】最小:0.5m フレームレート 9Hz スペクトル範囲 7.5~14μm サービス分類 レンタル
【レンタル】赤外線サーモグラフィ testo 868 0560 8681 testo(テストー) 翌日出荷 から 10日以内出荷
モバイル機器からサーモグラフィの遠隔操作が可能です。熱画像の撮影が可能です。可視カメラ付きです。超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。無線LAN対応なのでモバイル機器にデータを転送可能です。温度スケール自動調整機能付きです。放射率自動設定アシスト機能付きです。空間分解能インジケーター付きです。設備予知保全。建物診断。動物健康診断(ケガ、発熱等)。品質管理。エネルギー診断。
【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付) testo(テストー) 翌日出荷 から 4日以内出荷
測定範囲を拡大できる希釈機能搭載!軽量で持ち運びも簡単。
testo 340は焼却炉全般の排ガス分析に対応。排ガスプローブのバリエーションが豊富で、持ち運びが容易なコンパクト設計のため、定期点検のほか、コミッショニング(性能検証)時の運転調整にも便利です。
仕様 【システム精度(±1digit)】O2 :±0.2Vol%、CO(H2補償あり):±10ppmまたは計測値の±10% (0~200ppm)・±20ppmまたは計測値の±5% (201~2000ppm)・計測値の±10% (2001~10000ppm)、NO:±5ppm (0~99.9ppm)、計測値の±5% (100~1999ppm)、計測値の±10% (2000~3000ppm)、NO2 :±10ppm (0~199ppm)、計測値の±5% (その他の範囲)【ダイアフラムポンプ】ポンプ流量0.6r/分(規定)、ホースの長さ最大7.8m (プローブ標準ホース+延長ホース×2本の合計の長さ)、排ガスの最大正圧+50hPa、排ガスの最大負圧-200hPa【ユーザ定義燃料】10種類(テスト用燃料ガスを含む) セット内容 本体(ネックストラップ付、バッテリー内蔵)、ACアダプタ、プローブ(Φ8mm、700mm)、プローブスタンド、プローブ用収納ケース、USBケーブル(A→miniB)、USBケーブル(A→B)、排ガスプローブ用ダストフィルタ予備×10、ソフトウェアV.2.4(CD-R)、ソフトウェアV.2.6(CD-R)(本体用、easyEmissionソフトウェア用)、USBドライバ インストール手順書、アタッシュケース 寸法(mm) 283×103×65 質量(g) 960 電源 専用リチウム充電池(3.7V/2.4 Ah)、または専用ACアダプタ(6.3V/2A) 分解能 O2 :0.01Vol%、CO(H2補償あり):1ppm、NO:1ppm、NO2 :1ppm メモリー 最大:100フォルダ、1フォルダにつき:最大10計測場所、1計測場所につき:最大200ログ、最大ログ数はフォルダの数または計測場所により異なります 計測範囲 O2 :0~25Vol%、CO(H2補償あり):0~10000ppm、NO:0~3000ppm、NO2 :0~500ppm サービス分類 レンタル
【レンタル】赤外線サーモグラフィ testo 868 校正証明書付 Testo868シリーズ testo(テストー) 翌日出荷 から 10日以内出荷
校正証明書付の機種となりますモバイル機器からサーモグラフィの遠隔操作が可能です。熱画像の撮影が可能です。可視カメラ付きです。超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。無線LAN対応なのでモバイル機器にデータを転送可能です。温度スケール自動調整機能付きです。放射率自動設定アシスト機能付きです。空間分解能インジケーター付きです。設備予知保全。建物診断。動物健康診断(ケガ、発熱等)。品質管理。エネルギー診断。
【レンタル】多機能赤外線放射温度計(校正書付) testo(テストー) 翌日出荷 から 3日以内出荷
表面温度測定に加えて、気体の温湿度測定が可能
プラント設備の保全やビル・住宅の温湿度管理に最適です。
校正証明書付き。
仕様 【温度本体精度】±2.5℃(-30~-20.1℃)、±1.5℃(-20~-0.1℃)、±1℃(0~99.9℃)、±測定値の1%(その他の範囲) 【温度放射率】0.10~1.00(設定可能)【湿度本体精度】±2%rh セット内容 本体、単3電池×3、CD-ROM(シリアルナンバー表記)、USBケーブル(シリアルナンバー表記)、収納ケース 寸法(mm) 193(H)×63(W)×166(D) 質量(g) 514 電源 単3形アルカリ乾電池3本(連続使用25時間、レーザー・バックライト無し) 温度測定範囲(℃) -30~ +600℃ メモリー 200測定値データ 温度分解能(℃) 0.1℃ 湿度測定範囲 0~100%rh
【レンタル】マルチ環境計測器(校正書付) testo(テストー) 翌日出荷 から 5日以内出荷
計測器本体に差圧センサ内蔵で、-150~+150hPaの圧力測定が可能!
空調設備のファンやフィルターの差圧測定に最適です。
セット内容 本体、シリコン製圧力測定用ホース(内径4mm/長さ1m)、USBケーブル、取扱説明書、収納ケース、単3電池×3本 測定範囲 -150~150hPa 質量(g) 250 外形寸法(mm) 154×65×32 電源 単3電池×3個 精度 ±0.05hPa(0~1.00hPa)、±0.2hPa+測定値の1.5%(1.01~+150hPa)※負圧側の測定精度はメーカーから提示されていないため、正圧表示になるようにご使用ください 分解能 0.01hPa 保管温度範囲(℃) -20~50 動作温度範囲(℃) -20~50 サービス分類 レンタル
【レンタル】プロフェッショナル温度計(校正書付) testo(テストー) 翌日出荷 から 3日以内出荷
セット内容 本体、ACアダプタ、USBケーブル、温度センサー(Pt100)、CD-ROM(V2.7、V3.4)、取扱説明書(本体用/通信ソフト用)、収納ケース 質量(g) 428 外形寸法(mm) 220×74×46 入力 熱電対タイプE センサー Pt100 温度測定範囲(℃) Pt100:-40~+300、K熱電対:-200~+13700、T熱電対:-200~+4000、J熱電対:-200~+10000、S熱電対:0~+1760/プローブ:-40~+300 分解能(℃) プローブ接続時:0.001 バッテリー 単3乾電池×3(熱電対センサ接続時:約300時間)またはACアダプタ データメモリ 10000 測定周期(秒) 0.5 ℃(精度±1目盛り) Pt100:±0.05 (代表値)、K熱電対:±0.3、T熱電対:±0.3、J熱電対±0.3、S熱電対±(1+0.1%rdg)/プローブ:±0.05(代表値) ポート 熱電対×2ch、Pt100×1ch 動作温度範囲(℃) -20~50
高性能赤外放射温度計 testo(テストー) 当日出荷 から 40日以内出荷
長距離でも安全かつ正確に温度を計測
ピンポイントのスポット比(焦点距離 5m = 測定視野 10cm)で測定エラーなし
アイコンとジョイスティックで操作する便利なメニュー
現場で計測データを保存し、後からPCで分析
【レンタル】プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 0563 7352 testo(テストー) 翌日出荷 から 4日以内出荷
最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に
TESTO872サーモグラフィ testo(テストー) 翌々日出荷 から 40日以内出荷
モバイル機器からサーモグラフィの遠隔操作が可能です。
熱画像の撮影が可能です。
可視カメラ付きです。
設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。
超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。
無線LAN、Bluetooth対応なのでモバイル機器にデータを転送可能です。
温度スケール自動調整機能付きです。
放射率自動設定アシスト機能付きです。
空間分解能インジケーター付きです。
用途 設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断 測定範囲(℃) -30~650
TESTO868サーモグラフィー testo(テストー) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
160×120 画素の高画質。標準搭載の超解像機能SuperResolutionで320×240画素にアップ。
無料の専用アプリを使い、現場でレポート作成やメール送信、オンラインへのアップロードなどスマートワークを実現。
可視カメラ搭載。屋外での建物撮影時にスケール設定を適切に自動調整するスケールアシスト機能を搭載。
testo 868は、シンプルな操作性とプロフェッショナルな機能を備えた赤外線サーモグラフィです。
同等クラスでは最高の高画質な熱画像に、可視カメラ、スマートワークを実現する無線機能を搭載しています。
持ち運びに便利な専用ケース付きで携帯性も抜群です。
TESTO835-T2高温用赤外放射温度計 testo(テストー) 翌々日出荷 から 20日以内出荷
1,500℃までの高温測定に対応
安全な距離からの赤外線測定、移動する物体の正確な測定
最大200件の測定値を保存できるメモリ、無償でダウンロードできるソフトウェアで簡単に分析
4点レーザーと50:1のスポット比により、離れた場所からでも正確に測定
TESTO865サーモグラフィ testo(テストー) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
熱画像の撮影が可能です。
設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。
超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。
空間分解能インジケーター付きです。
用途 設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断
testo 883-1 望遠レンズセット(標準+望遠レンズ) testo(テストー) 3日以内出荷 から 40日以内出荷
サーモグラフィの完璧なセット:testo 883-1 サーモグラフィの望遠レンズセットは、簡単に交換可能な望遠レンズ、予備バッテリ、卓上充電器、ケースが付いて、個別に購入するよりもお得です。測定対象が広がり、より長く測定を実行するアプリケーションにも最適な装備です。
【レンタル】赤外線サーモグラフィ testo(テストー) 3日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto890の最も大きな特長は、同社製赤外線サーモグラフィの中でも最高レベルの画質の高さです。高い性能を備えているため幅広い使用目的でレンタルしていただくことができます。本製品の長所を順番にご紹介します。高画素の検出器と高い温度分解能・空間分解能で精度の高い検出が可能640×480画素のセンサーを搭載しており、さらにSuperResolutionによってきわめて精密な画像記録が可能になっています。その上、分解能も優れているため、微細な温度の差も正確に測定することができます。自動フォーカスと手動フォーカスを選択可能赤外線サーモグラフィtesto890の他の機種にはない特長として、オートフォーカスとマニュアルフォーカスが可能になっている点が挙げられます。それによって、容易に鮮明な画像を撮影できるようになっています。扱いやすいカムコーダータイプの設計画面部分が360°回転可能で角度を問わず撮影しやすく、また、持ちやすいベルトが付属しているため片手でスムーズな操作が可能です。
用途 生産工程での品質検査や設備点検、製品の開発設計における熱シミュレーション、建物の熱診断 仕様 ●ACアダプタ装着稼働:可能●JPEG保存:○●Power-LED:○●SuperResolution (IFOV):0.71 mrad●SuperResolution (ピクセル):1280×960 ピクセル●カラーパレット:9 (アイアン/レインボー/ハイコントラストレインボー/コールド-ホット/青-赤/グレー/グレー反転/セピア/ Testo)●ソーラーモード:○●デジタルカメラ:○●バッテリの種類:Li-ion 電池●パノラマ画像アシスタント:○●ビデオファイル形式:.wmv、.mpeg-1、testoフォーマット(温度データ付動画)●ビデオ出力:USB 2.0, Micro HDMI●ビデオ測定:最大3測定ポイントまで●ボイスレコーディング:Bluetooth(R)/有線ヘッドセット●レーザーマーカー:○●画像切替:赤外線画像/可視画像●画像保存形式:.bmtまたはソフトウェア上で次の形式にエクスポート可能、.bmp、.jpg、.png、.csv、.xls●解析機能:最大10の測定ポイント、ホット/コールドスポット認識、最大5 x面積測定(最小/最大および平均)、等温線およびアラーム値●空間分解能(IFOV):1.13 mrad●最小焦点距離:0.1 m●場所認識:○●転送修正:○●反射温度:マニュアル●標準レンズ:42° x 32°●表面湿度:○ セット内容 本体、レンズカバー、SDカード(2GB)、バッテリー×2、ACアダプター、充電器、USBケーブル、ソフト(IRSoft)、取扱説明書、取扱説明書(ソフト)、取扱説明書(簡易)、収納ケース 外形寸法(mm) 253×132×111 測定範囲(℃) -30 ~ +100 、 0 ~ +350 (変更可能)、 0 ~ +650 (変更可能) 分解能 温度:< 40 mK 以下(30℃の時) 精度(℃) ±2,または測定値の±2%の大きい方 保護等級 IP54 ハウジング プラスチック(ABS樹脂) メモリー容量 SDカード 2GB (約1500 - 2000枚) 放射率 0.01~1 ディスプレイ 4.3インチタッチパネル式LCD/480×272 視野角 42°× 32° 三脚取付ねじ 1/4 - 20UNCネジ 耐振動 2G フォーカス オート/マニュアル 動作温度(℃) -15 ~ +50 画素数 640×480 ピクセル、3.1 MP 保管温度(℃) -30 ~ +60 デジタルズーム 1~3-fold インターフェイス ○ フレームレート 33 Hz 稼働時間(時間) 4.5 スペクトル範囲 7.5 ~ 14 μm 湿度(%) 20~80(結露無きこと) サービス分類 レンタル
スマホ用サーモグラフィセット 860I testo(テストー) 4日以内出荷
testo 860iはスマートフォン/タブレットにワイヤレス接続可能なサーモグラフィです。アプリケーションに特化した測定機能 デルタヒートとデルタクールを使用して、素早く簡単にデルタT (温度差)を熱画像上で解析することが可能です。手の届かない場所にある対象物を手軽に検査できるだけではなく、スマートフォンやタブレットに取り付けて片手操作することもできます。testo 860iはモバイル端末にインストールされたモバイルアプリtesto Smartにワイヤレス接続します。熱分布、温度計の届かない場所の温度測定等、様々なアプリケーションにご活用いただけます。
付属品 本体、USB Type Cケーブル (5 V/2 A)、ケース 分解能 温度分解能:50mk 視野角 サーモグラフィ 赤外画像出力/:48°×36° フォーカス 固定焦点 画素数 [赤外画像出力]256×192pixels、[可視画像出力]640×480pixels 関連資料 データシート(0.81MB) 焦点距離 最小:[赤外画像出力]0.3m、[可視画像出力]0.4m フレームレート 9Hz スペクトル範囲 8~14μm
TESTO 400 PMVセット testo(テストー) 4日以内出荷 から 40日以内出荷
規則に準拠した快適度の特定に:EN ISO 7730およびASHRAE 55に適合したPMV、PPD測定、ならびに通風測定、乱流度測定室内空気品質のモニタリング:長時間測定を含む、職場におけるCO2濃度、湿度、温度、乱流度の特定便利で直感的に操作できる測定プログラムで、現場で測定とレポートの作成がと送信が可能です。測定管理&分析ソフトウェア testo DataControlでより詳しい分析が可能。
testo 883-2 望遠レンズセット(広角+望遠レンズ) testo(テストー) 4日以内出荷 から 40日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角/望遠レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。望遠レンズセットでのご提供: 12°×9°の望遠レンズ、スペアバッテリ、卓上充電器が付属しているため、遠距離や長時間の測定にも対応可能。
水糸 WIZ'A 税込 ¥ 516 ¥ 469
水平器 WIZ'A 税込 ¥ 1,318 ¥ 1,198 バスケットへ