8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線サーモグラフィtesto890の最も大きな特長は、同社製赤外線サーモグラフィの中でも最高レベルの画質の高さです。高い性能を備えているため幅広い使用目的でレンタルしていただくことができます。本製品の長所を順番にご紹介します。高画素の検出器と高い温度分解能・空間分解能で精度の高い検出が可能。640×480画素のセンサーを搭載しており、さらにSuperResolutionによってきわめて精密な画像記録が可能になっています。その上、分解能も優れているため、微細な温度の差も正確に測定することができます。自動フォーカスと手動フォーカスを選択可能。赤外線サーモグラフィtesto890の他の機種にはない特長として、オートフォーカスとマニュアルフォーカスが可能になっている点が挙げられます。それによって、容易に鮮明な画像を撮影できるようになっています。扱いやすいカムコーダータイプの設計。画面部分が360°回転可能で角度を問わず撮影しやすく、また、持ちやすいベルトが付属しているため片手でスムーズな操作が可能です。
用途生産工程での品質検査や設備点検、製品の開発設計における熱シミュレーション、建物の熱診断 仕様●ACアダプタ装着稼働:可能●JPEG保存:○●Power-LED:○●SuperResolution (IFOV):0.71 mrad●SuperResolution (ピクセル):1280×960 ピクセル●カラーパレット:9 (アイアン/レインボー/ハイコントラストレインボー/コールド-ホット/青-赤/グレー/グレー反転/セピア/ Testo)●ソーラーモード:○●デジタルカメラ:○●バッテリの種類:Li-ion 電池●パノラマ画像アシスタント:○●ビデオファイル形式:.wmv、.mpeg-1、testoフォーマット(温度データ付動画)●ビデオ出力:USB 2.0, Micro HDMI●ビデオ測定:最大3測定ポイントまで●ボイスレコーディング:Bluetooth(R)/有線ヘッドセット●レーザーマーカー:○●画像切替:赤外線画像/可視画像●画像保存形式:.bmtまたはソフトウェア上で次の形式にエクスポート可能、.bmp、.jpg、.png、.csv、.xls●解析機能:最大10の測定ポイント、ホット/コールドスポット認識、最大5 x面積測定(最小/最大および平均)、等温線およびアラーム値●空間分解能(IFOV):1.13 mrad●最小焦点距離:0.1 m●場所認識:○●転送修正:○●反射温度:マニュアル●標準レンズ:42° x 32°●表面湿度:○ セット内容本体、レンズカバー、SDカード(2GB)、バッテリー×2、ACアダプター、充電器、USBケーブル、ソフト(IRSoft)、取扱説明書、取扱説明書(ソフト)、取扱説明書(簡易)、収納ケース 外形寸法(mm)253×132×111 測定範囲(℃)-30 ~ +100 、 0 ~ +350 (変更可能)、 0 ~ +650 (変更可能) 分解能温度:< 40 mK 以下(30℃の時) 精度(℃)±2,または測定値の±2%の大きい方 保護等級IP54 ハウジングプラスチック(ABS樹脂) メモリー容量SDカード 2GB (約1500 - 2000枚) 放射率0.01~1 ディスプレイ4.3インチタッチパネル式LCD/480×272 視野角42°× 32° 三脚取付ねじ1/4 - 20UNCネジ 耐振動2G フォーカスオート/マニュアル 動作温度(℃)-15 ~ +50 画素数640×480 ピクセル、3.1 MP 保管温度(℃)-30 ~ +60 デジタルズーム1~3-fold インターフェイス フレームレート33 Hz 稼働時間(時間)4.5 スペクトル範囲7.5 ~ 14 μm 湿度(%)20~80(結露無きこと) サービス分類レンタル
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現。無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
1セット
519,800 税込571,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO 400 PMVセット
規則に準拠した快適度の特定に:EN ISO 7730およびASHRAE 55に適合したPMV、PPD測定、ならびに通風測定、乱流度測定。室内空気品質のモニタリング:長時間測定を含む、職場におけるCO2濃度、湿度、温度、乱流度の特定。便利で直感的に操作できる測定プログラムで、現場で測定とレポートの作成がと送信が可能です。測定管理&分析ソフトウェア testo DataControlでより詳しい分析が可能。
1セット
619,800 税込681,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最大6ガス成分を1台で同時にリアルタイム測定!ボイラーや給湯器など燃焼設備の運用や計測に最適!。燃焼排ガス分析計testo350Jは、燃焼設備の運用や計測だけでなく、ばい煙測定や計量証明にも有用なレンタル商品です。O2(酸素)、CO(一酸化炭素)、CO2(二酸化炭素)、NO(一酸化窒素)、NO2(二酸化窒素)、SO2(二酸化硫黄)、の最大6種類のガスを同時に測定し、リアルタイムで表示します。
用途燃焼排ガス分析計testo350Jのレンタル商品は、様々な燃焼設備の運用やメンテナンスに使用できます。ボイラーの他に発電機やタービン、工業排ガスなど幅広い分野での測定や分析用途に活躍します。 仕様【インタフェース】USB 2.0、【保管および輸送温度】排ガス分析計:-20~50℃、【希釈ガス】フレシュ・エア(空気)または窒素、【排ガス・ダスト負荷】最大 20g/m3、【排ガス最大正圧】50hPa、【排ガス最大負圧】300hPa、【湿度負荷】最高 70℃td (測定用ガス吸引ポイントで)、【雰囲気圧力】排ガス分析計:600~1100 mbar (abs.)、【雰囲気温度】排ガス分析計:-5℃~45℃ 短時間(最大 5 分): の場合最高 80℃(輻射熱に よるもの(例:高熱排気管からの輻射熱など)、【雰囲気湿度】排ガス分析計:5~95%rh セット内容測定ボックス、コントロール・ユニット、排ガスプローブ(0600 8765)、フィッティングコーン、プローブキャップ、ヒートプロテクションシールド、ACアダプタ(コントロール・ユニット用)、電源ケーブル(測定ボックス用)、データパス・ケーブル 5m(0449 0076)、排ガス分析計/PC間接続用 USB ケーブル(0449 0073)、排ガス分析計/PC間接続用 USB ケーブル(0449 0073)、CO2フィルタ、プローブ・ハンドル用スペア・フィルタ×3枚(0554 3385)、eazyEmission(V2.7)、USBドライバ(V2.8)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフトウェア)、取扱説明書(USBドライバ)、注意書(プローブ接続確認)、収納ケース(本体)、収納ケース(プローブ) 寸法(mm)【コントロールユニット】88×38×220、【測定ボックス】330×128×438 測定範囲【O2】 0~25 Vol.%【CO】0~10,000 ppm【NO】0~2,500 ppm【NO2】0~300 ppm【SO2】0~2,000 ppm【CO2】0~25 Vol.% 質量(g)【コントロールユニット】440、【測定ボックス】4800 (全てのモジュールを含む) 電源【充電式バッテリ】Li-ion 充電式バッテリ 内蔵メイン・ユニット: 100V AC/0.45A - 240V AC/ 0.2A (50-60Hz) DC 入力 (オプション) 11V~40V DC/ 1 - 4A 精度【O2】±0.2 Vol.%、【CO】±10 ppm(0~199 ppm) 測定値の±5% (200~2,000 ppm) 測定値の±10%(その他範囲)、【NO】±5 ppm(0~129 ppm)±4 %rdg.(130~1,999 ppm)±10%rdg.(2,000~2,500 ppm)、【NO2】±5 ppm(0~129 ppm)±4%rdg.(130~300 ppm)、【SO2】±5 ppm(0~129 ppm)±4%rdg.(130~2,000ppm)、【CO2】±0.3 Vol.%±1%rdg. 分解能【O2】0.01 Vol.%【CO】1 ppm【NO】1 ppm【NO2】0.1 ppm【SO2】1 ppm【CO2】10 ppm ホース長さ(m)約1 保護等級排ガス分析計:IP40 ハウジング測定ボックス:ABS URL 94V0 材質(ハウジング)コントロールユニット:PC、TPE 流量(L/min)【ポンプ】1(制御)、標準流量 ±0.1 メモリー容量測定ボックス:250000 測定値 測定原理【O2】ガルバニ電池方式【CO】定電位電解法【NO】定電位電解法【NO2】定電位電解法【SO2】定電位電解法【CO2】赤外線吸収式 データメモリコントロールユニット:250000 データ ディスプレイグラフィック・カラー・ディスプレイ、240×320 ピク セル 応答速度【O2】20秒以下(t90)、【CO】40秒以下(t90)、【NO】30秒以下(t90)、【NO2】40秒以下(t90)、【SO2】30秒以下(t90)、【CO2】10秒以下(t90) 充電時間(時間)【バッテリ】6 以下、コントロールユニット:7 (ACアダプタ経由) 、14 (CAN インタフェース経由) トリガ入力【電圧】5~12V (立ち下がり/立ち上がりエッジ) 、【パルス幅】1 秒以下、【負荷】5V/最大 5mA、12V/最大 40mA 稼働時間(時間)【バッテリ】2.5 (ガス・クーラーおよびIRモジュール付きの場合) 、4.5 (ガス・クーラーおよびIRモジュールなしの場合) 駆動時間(時間)【バッテリ】コントロールユニット:約 5 (ディスプレイのスイッチオン、 Bluetooth(R) 休止) サービス分類レンタル
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

testo 310 II はエントリーモデルの燃焼排ガス分析計。プローブ一体型のコンパクト設計で持ち運びがしやすい。約30秒でゼロ調整が完了するので、現場での業務を効率的に実施。最大7項目表示可能な高精細カラーディスプレイを採用。本体は堅牢ボディで過酷な環境での使用に求められる頑丈設計。モバイルアプリ testo Smart 連携でtesto 310 II 本体の設定や測定結果の表示が可能。testo Smartは測定データの記録し、テキストファイルのエクスポート、測定レポート作成や送信などの文書管理にも対応。testo Smartは測定値をアプリ上で遠隔表示できるので、バーナーコントローラの近くで測定値を見ながら調整作業が可能。付属のプリンタを使用すると現場で測定データの印刷が可能
1セット
149,800 税込164,780
16日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

testo(テストー)スマート排ガス計
BluetoothとWiFiモジュールを搭載で、測定データを他のデバイスへ簡単送信できます。5インチディスプレイで測定値を大きい文字で確認可能です。文字の拡大縮小、リスト/グラフ切り替えが簡単です。
用途ボイラ・給湯器・吸収式冷凍機・GHP・厨房機器等の燃焼機器の燃焼調整に。 高さ(mm)59 奥行(mm)98 温度(℃)排ガス:1200 精度差圧:±0.5hPa(0~+50.0hPa)測定値の±1%(+50.1~+100.0hPa)測定値の±2%(+100.1~+200hPa) 分解能酸素:0.1vol%、差圧:0.01hPa 保護等級40 バッテリーリチウムイオン電池 メモリー1000000測定値 ディスプレイ5.0インチタッチ式1280×720ピクセル 測定範囲(hPa)差圧:-100~+200 動作温度(℃)-5~+45 バッテリー稼動時間10時間 分解能(ppm)一酸化炭素:1
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo883はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子、温度分解能0.04℃を採用した高画質赤外線サーモグラフィです。最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でも焦点合わせを確実に行うことができます。内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能です。タッチスクリーン搭載、デジタルズーム機能、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載しています。標準レンズと望遠レンズがセットになったセットです。
用途配電盤や分電盤の発熱管理、設備保全に。研究開発に。建物診断に。 付属品ケース、USBtype-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、標準レンズ30°×23°、望遠レンズ12°x9° トラスコ品番243-0233 セット内容ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、USB type-Cケーブル 材質PC(プラスチック)/ABS 幅(mm)171 高さ(mm)236 使用温度範囲(℃)-15~+50 奥行(mm)95 電源(V)3.7 ディスプレイ3.5インチ 解像度赤外線(ピクセル):320×240 測定温度範囲(℃)-30~650 空間分解能(mrad)1.7mrad/0.7 測定視野角(°)30×23/12×39 最小表示(℃)0.04
1セット
699,800 税込769,780
21日以内出荷

最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でも焦点合わせを確実に行うことができます。内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能です。testo883はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子、温度分解能0.04℃を採用した高画質赤外線サーモグラフィです。タッチスクリーン搭載、デジタルズーム機能、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載しています。
用途配電盤や分電盤の発熱管理、設備保全に。研究開発に。建物診断に。 付属品ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、標準レンズ30°×23° トラスコ品番243-0234 セット内容ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池 材質PC(プラスチック)/ABS 幅(mm)171 高さ(mm)236 使用温度範囲(℃)-15~+50 奥行(mm)95 電源(V)3.7 ディスプレイ3.5インチ 解像度赤外線(ピクセル):320×240 測定温度範囲(℃)-30~650 空間分解能(mrad)1.7- 測定視野角(°)30×23 最小表示(℃)0.04
1台
549,800 税込604,780
21日以内出荷