測定・測量用品 :「co2 計測 器」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
温度・湿度・[[CO2]]・気圧を一度に測定するIAQプローブが4本と専用のスタンドがセットになった多点モニタリングセットです。人が密集するような場所のポイント測定やシミュレーションに便利です。
用途熱中症対策に。
トラスコ品番255-4483
セット内容testo400本体、無線IAQプローブ×4、測定スタンド
幅(mm)39
奥行(mm)210
電源(V)ACアダプタ
分解能0.1hPa
温度測定範囲(℃)0~50
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)0~50
測定範囲(ppm)CO2:0~10000
湿度測定範囲(%RH)5~95、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、5~95
分解能(ppm)1
分解能(%RH)0.1
1セット
¥569,800
税込¥626,780
21日以内出荷
最大6ガス成分を1台で同時にリアルタイム測定!ボイラーや給湯器など燃焼設備の運用や計測に最適!。燃焼排ガス分析計testo350Jは、燃焼設備の運用や計測だけでなく、ばい煙測定や計量証明にも有用なレンタル商品です。O2(酸素)、CO(一酸化炭素)、CO2(二酸化炭素)、NO(一酸化窒素)、NO2(二酸化窒素)、SO2(二酸化硫黄)、の最大6種類のガスを同時に測定し、リアルタイムで表示します。
用途燃焼排ガス分析計testo350Jのレンタル商品は、様々な燃焼設備の運用やメンテナンスに使用できます。ボイラーの他に発電機やタービン、工業排ガスなど幅広い分野での測定や分析用途に活躍します。
仕様【インタフェース】USB 2.0、【保管および輸送温度】排ガス分析計:-20~50℃、【希釈ガス】フレシュ・エア(空気)または窒素、【排ガス・ダスト負荷】最大 20g/m3、【排ガス最大正圧】50hPa、【排ガス最大負圧】300hPa、【湿度負荷】最高 70℃td (測定用ガス吸引ポイントで)、【雰囲気圧力】排ガス分析計:600~1100 mbar (abs.)、【雰囲気温度】排ガス分析計:-5℃~45℃ 短時間(最大 5 分): の場合最高 80℃(輻射熱に よるもの(例:高熱排気管からの輻射熱など)、【雰囲気湿度】排ガス分析計:5~95%rh
セット内容測定ボックス、コントロール・ユニット、排ガスプローブ(0600 8765)、フィッティングコーン、プローブキャップ、ヒートプロテクションシールド、ACアダプタ(コントロール・ユニット用)、電源ケーブル(測定ボックス用)、データパス・ケーブル 5m(0449 0076)、排ガス分析計/PC間接続用 USB ケーブル(0449 0073)、排ガス分析計/PC間接続用 USB ケーブル(0449 0073)、CO2フィルタ、プローブ・ハンドル用スペア・フィルタ×3枚(0554 3385)、eazyEmission(V2.7)、USBドライバ(V2.8)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフトウェア)、取扱説明書(USBドライバ)、注意書(プローブ接続確認)、収納ケース(本体)、収納ケース(プローブ)
寸法(mm)【コントロールユニット】88×38×220、【測定ボックス】330×128×438
測定範囲【O2】 0~25 Vol.%【CO】0~10,000 ppm【NO】0~2,500 ppm【NO2】0~300 ppm【SO2】0~2,000 ppm【CO2】0~25 Vol.%
質量(g)【コントロールユニット】440、【測定ボックス】4800 (全てのモジュールを含む)
電源【充電式バッテリ】Li-ion 充電式バッテリ 内蔵メイン・ユニット: 100V AC/0.45A - 240V AC/ 0.2A (50-60Hz) DC 入力 (オプション) 11V~40V DC/ 1 - 4A
精度【O2】±0.2 Vol.%、【CO】±10 ppm(0~199 ppm) 測定値の±5% (200~2,000 ppm) 測定値の±10%(その他範囲)、【NO】±5 ppm(0~129 ppm)±4 %rdg.(130~1,999 ppm)±10%rdg.(2,000~2,500 ppm)、【NO2】±5 ppm(0~129 ppm)±4%rdg.(130~300 ppm)、【SO2】±5 ppm(0~129 ppm)±4%rdg.(130~2,000ppm)、【CO2】±0.3 Vol.%±1%rdg.
分解能【O2】0.01 Vol.%【CO】1 ppm【NO】1 ppm【NO2】0.1 ppm【SO2】1 ppm【CO2】10 ppm
ホース長さ(m)約1
保護等級排ガス分析計:IP40
ハウジング測定ボックス:ABS URL 94V0
材質(ハウジング)コントロールユニット:PC、TPE
流量(L/min)【ポンプ】1(制御)、標準流量 ±0.1
メモリー容量測定ボックス:250000 測定値
測定原理【O2】ガルバニ電池方式【CO】定電位電解法【NO】定電位電解法【NO2】定電位電解法【SO2】定電位電解法【CO2】赤外線吸収式
データメモリコントロールユニット:250000 データ
ディスプレイグラフィック・カラー・ディスプレイ、240×320 ピク セル
応答速度【O2】20秒以下(t90)、【CO】40秒以下(t90)、【NO】30秒以下(t90)、【NO2】40秒以下(t90)、【SO2】30秒以下(t90)、【CO2】10秒以下(t90)
充電時間(時間)【バッテリ】6 以下、コントロールユニット:7 (ACアダプタ経由) 、14 (CAN インタフェース経由)
トリガ入力【電圧】5~12V (立ち下がり/立ち上がりエッジ) 、【パルス幅】1 秒以下、【負荷】5V/最大 5mA、12V/最大 40mA
稼働時間(時間)【バッテリ】2.5 (ガス・クーラーおよびIRモジュール付きの場合) 、4.5 (ガス・クーラーおよびIRモジュールなしの場合)
駆動時間(時間)【バッテリ】コントロールユニット:約 5 (ディスプレイのスイッチオン、 Bluetooth(R) 休止)
サービス分類レンタル
測定範囲を拡大できる希釈機能搭載!軽量で持ち運びも簡単。
testo 340は焼却炉全般の排ガス分析に対応。排ガスプローブのバリエーションが豊富で、持ち運びが容易なコンパクト設計のため、定期点検のほか、コミッショニング(性能検証)時の運転調整にも便利です。
仕様【システム精度(±1digit)】O2:±0.2Vol%、CO(H2補償あり):±10ppmまたは計測値の±10% (0~200ppm)・±20ppmまたは計測値の±5% (201~2000ppm)・計測値の±10% (2001~10000ppm)、NO:±5ppm (0~99.9ppm)、計測値の±5% (100~1999ppm)、計測値の±10% (2000~3000ppm)、NO2:±10ppm (0~199ppm)、計測値の±5% (その他の範囲)【ダイアフラムポンプ】ポンプ流量0.6r/分(規定)、ホースの長さ最大7.8m (プローブ標準ホース+延長ホース×2本の合計の長さ)、排ガスの最大正圧+50hPa、排ガスの最大負圧-200hPa【ユーザ定義燃料】10種類(テスト用燃料ガスを含む)
セット内容本体(ネックストラップ付、バッテリー内蔵)、ACアダプタ、プローブ(Φ8mm、700mm)、プローブスタンド、プローブ用収納ケース、USBケーブル(A→miniB)、USBケーブル(A→B)、排ガスプローブ用ダストフィルタ予備×10、ソフトウェアV.2.4(CD-R)、ソフトウェアV.2.6(CD-R)(本体用、easyEmissionソフトウェア用)、USBドライバ インストール手順書、アタッシュケース
寸法(mm)283×103×65
質量(g)960
電源専用リチウム充電池(3.7V/2.4 Ah)、または専用ACアダプタ(6.3V/2A)
分解能O2:0.01Vol%、CO(H2補償あり):1ppm、NO:1ppm、NO2:1ppm
メモリー最大:100フォルダ、1フォルダにつき:最大10計測場所、1計測場所につき:最大200ログ、最大ログ数はフォルダの数または計測場所により異なります
計測範囲O2:0~25Vol%、CO(H2補償あり):0~10000ppm、NO:0~3000ppm、NO2:0~500ppm
サービス分類レンタル
1本で風速・温度・気圧が測定できる無指向性プローブが3本と専用スタンド、データロガーがセットになったドラフトセットです。専用スタンドにプローブとデータロガーを取り付けることにより、気流が発生する高さや風速を時系列で把握することができます。
用途温度・湿度・[[CO2]]マッピングに。
トラスコ品番255-4485
セット内容testo400本体、無指向性風速プローブ×3、IAQデータロガー、測定スタンド、アタッシュケース
幅(mm)39
奥行(mm)210
電源(V)ACアダプタ
分解能0.1hPa
温度測定範囲(℃)0~50
風速測定範囲(m/s)0~5
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%RH)5~95、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、5~95
分解能(m/s)0.01
分解能(%RH)0.1
1セット
¥819,800
税込¥901,780
21日以内出荷
ビル管理法に基づく環境測定セットです。温度・湿度・気圧・[[CO2]]・CO・風速・照度を測定します。付属のIAQプローブは一度に温度・湿度・気圧・[[CO2]]を測定します。無線プローブなので、コードが絡み合うこともありません。本体にメモリを内蔵しており、専用のPCソフトで測定結果を確認することができます。
用途ビル管理に。
トラスコ品番255-4488
セット内容testo400本体、IAQプローブ無線、COプローブ無線、無指向性風速プローブ、照度プローブ
幅(mm)39
測定範囲0.1hPa、0.1lx(<10000lux)/1lx(≧10000lux)、一酸化炭素:0~500、照度:0~100000lx、95(mg/m3、CO2:0~10000、気圧:700~1100hPa
奥行(mm)210
電源(V)ACアダプタ(付属)
温度測定範囲(℃)0~+50
風速測定範囲(m/s)0~5
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)0~+50
測定範囲(ppm)CO2:0~10000
湿度測定範囲(%RH)5~95
分解能(m/s)0.01
分解能(ppm)1
分解能(%RH)0.1
1セット
¥499,800
税込¥549,780
21日以内出荷
オフィス・商業施設・住居の快適性を評価する、国際的な温熱指標に対応する環境測定セットです。PMV/PPD測定の専用メニューにより、人体側要素(代謝量・着衣量)を入力後、測定による環境側要素(温度・湿度・気流・輻射熱)が確定すると、快適度を数値やグラフィックで表示します。PMV/PPDをシミュレーションすることも可能です。
用途快適性評価に。
トラスコ品番255-4486
セット内容testo400PMVセット(testo400本体、IAQプローブ無線、輻射熱プローブ、無指向性風速プローブ、アタッシュケース、測定スタンド)、有線ハンドル
幅(mm)39
測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa
奥行(mm)210
電源(V)ACアダプタ
分解能0.1hPa
温度測定範囲(℃)0~+50
風速測定範囲(m/s)0~5
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)0~50
測定範囲(ppm)CO2:0~10000
湿度測定範囲(%RH)5~95
分解能(m/s)0.01
分解能(ppm)1
分解能(%RH)0.1
1セット
¥499,800
税込¥549,780
21日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。