測定用品 (37) 測定関連サービス (2) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: testo(テストー)すべて解除
プロフェッショナルクラス温湿度計 testo(テストー) 24日以内出荷
プローブにより通常環境から高温環境(125℃)までの湿度測定ができます。食用油の劣化度を測定します。1台で気体温湿度、露点、圧力露点を測定できる温湿度計です。
用途 温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)を計測に。 仕様 湿度:静電容量式 付属品 単3型乾電池×3、出荷検査書 トラスコ品番 819-3721 材質 ハウジング:ABS樹脂 外形寸法(mm) 220×74×46 圧力 絶対圧・大気圧 温度 K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC 保護等級 IP65 ハウジング ABS樹脂/TPE/金属 バッテリー 単3乾電池×3 寿命 約200時間 動作温度(℃) -20~+50 RoHS指令(10物質対応) 対応 計測頻度 2回/秒(表示更新間隔。メモリ間隔とは異なります)
食用油テスター 270+ 104-IR BTセット testo(テストー) 24日以内出荷
調理の現場で便利な食用油テスターと温度計のセットこのセットがあれば、フライ油劣化度と調理温度管理の両方に対応可能です。揚げ物油の管理には食用油テスター厨房や倉庫など、食品温度の測定に温度計温度計は、表面温度と中心温度の2通りの測定が可能モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化を支援
用途 フードチェーンや惣菜製造の現場での測定HACCPに基づく食品安全管理 付属品 校正用基準オイル、ケース トラスコ品番 701-6111 セット内容 食用油テスター testo 270 BT、赤外放射温度計 testo 104-IR BT 幅(mm) 170 測定範囲 0.0 ~ 40.0( %TPM) 高さ(mm) 300 奥行(mm) 50 電源(V) 単4乾電池×2 温度測定範囲(℃) 中心:マイナス50から250(NTCサーミスタ)、40 ~ 200、表面:マイナス50から150(赤外放射) 連続使用時間(時間) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
データロガー testo(テストー) 翌日出荷
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g測定値が読みやすい大画面本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示高精度±3%の湿度センサモバイルアプリでBluetooth接続し、設定・データ抽出汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途 作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピング 付属品 壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、出荷検査書 材質 プラスチック 幅(mm) 38 高さ(mm) 60 使用温度範囲(℃) -20 ~ +70 奥行(mm) 18.5 最小表示 湿度(%RH):0.1 センサー NTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度) 温度表示 最小:0.1℃ インターフェース Bluetooth(モバイルアプリ) バッテリー 交換可能 測定温度範囲(℃) -20 ~ +70 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリー数 データ:16000 測定精度(℃) ±0.5 湿度測定範囲(%RH) 0 ~ 100
温度データロガー testo(テストー) 4日以内出荷
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g測定値が読みやすい大画面本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示低温 (-30℃) から高温 (+70℃) まで測定可能USBタイプC ケーブル直結可能汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途 冷凍庫・冷蔵庫、倉庫、室内環境の温度管理、温度マッピング 付属品 壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書 材質 プラスチック 幅(mm) 38 高さ(mm) 60 使用温度範囲(℃) -30 ~ +70 奥行(mm) 18.5 最小表示 湿度(%RH):0.1 センサー NTCサーミスタ 温度表示 最小:0.1℃ インターフェース USB バッテリー 交換可能 測定温度範囲(℃) -30 ~ +70 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリー数 データ:16000 測定精度(℃) ±0.5
温湿度データロガー(USB) testo 174H testo(テストー) 翌日出荷
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g測定値が読みやすい大画面本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示高精度±3%の湿度センサUSBタイプC ケーブル直結可能、PCソフトで設定・データ抽出汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途 作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピング 付属品 壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書 材質 プラスチック 幅(mm) 38 高さ(mm) 60 使用温度範囲(℃) -20 ~ +70 奥行(mm) 18.5 最小表示 湿度(%RH):0.1 センサー NTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度) 温度表示 最小:0.1℃ インターフェース USB バッテリー 交換可能 測定温度範囲(℃) -20 ~ +70 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリー数 データ:16000 測定精度(℃) ±0.5 湿度測定範囲(%RH) 0 ~ 100
温度データロガー 174T testo(テストー) 4日以内出荷
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g測定値が読みやすい大画面本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示低温 (-30℃) から高温 (+70℃) まで測定可能モバイルアプリでBluetooth接続し、設定・データ抽出汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途 冷凍庫・冷蔵庫、倉庫、室内環境の温度管理、温度マッピング 材質 プラスチック 幅(mm) 38 高さ(mm) 60 使用温度範囲(℃) -30 ~ +70 奥行(mm) 18.5 最小表示 湿度(%RH):0.1 センサー NTCサーミスタ 温度表示 最小:0.1℃ インターフェース Bluetooth(モバイルアプリ) バッテリー 交換可能 測定温度範囲(℃) -30 ~ +70 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリー数 データ:16000 測定精度(℃) ±0.5
コンパクト熱線式風速プローブ testo(テストー) 30日以内出荷
温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能調整データを記録するデジタルプローブを採用コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
仕様 ●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s 測定範囲 0~+20
コンパクト熱線式風速プローブ testo(テストー) 40日以内出荷
温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能調整データを記録するデジタルプローブを採用コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
仕様 ●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s 測定範囲 0~+20
testo Saveris2-T2 冷蔵庫セット testo(テストー) 30日以内出荷
冷蔵庫の温度モニタリングに最適なセット商品しきい値逸脱をEメールまたはSMSでお知らせあらゆる場所であらゆるデバイスから測定値にアクセスWi-Fi 経由でデータ転送測定値の自動文書化クラウドでの無料オンラインストレージ
仕様 ●EU 指 令(国 際 規 格):EN 12830●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-50 ~ +150 ℃●NTC(分解能):±0.1 ℃ 動作温度(℃) ー30 ~ +50 保管温度(℃) -40 ~ +70
testo Saveris2-T2 冷蔵庫セット testo(テストー) 40日以内出荷
冷蔵庫の温度モニタリングに最適なセット商品しきい値逸脱をEメールまたはSMSでお知らせあらゆる場所であらゆるデバイスから測定値にアクセスWi-Fi 経由でデータ転送測定値の自動文書化クラウドでの無料オンラインストレージ
仕様 ●EU 指 令(国 際 規 格):EN 12830●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-50 ~ +150 ℃●NTC(分解能):±0.1 ℃ 動作温度(℃) ー30 ~ +50 保管温度(℃) -40 ~ +70
testo 110 Food 温度計 testo(テストー) 5日以内出荷
testo 110 Foodは、食品の品質保証に汎用的に使用できる、高精度で使いやすいコンパクトな温度計です : 生産から保管・輸送、調理、販売まで、食品の品質保証に幅広く使用できます。モバイルアプリ testo Smart 接続により、温度 (重要) 管理点 (CP/CCP)における温度データのデジタル管理がこれまで以上に簡単になります。
質量(g) 187 外形寸法(mm) 135×60×28 規格 EU指令(国際規格):EN 13485; HACCP International; NSF 測定範囲(℃) ●NTC:-50 ~ +150●Pt100:-200~800 精度 NTC:±0.3 ℃ (その他の範囲)/±0.2 ℃ (-20 ~ +80 ℃)、Pt100:プローブによる 分解能(℃) NTC:0.1 ハウジング ABS + PC / TPE バッテリー 種類:3x AA
testo 104-IR BT 赤外放射温度・中心温度計 testo(テストー) 22日以内出荷 から 40日以内出荷
赤外線放射温度・中心温度計 testo 104-IR BT は、信頼性の高い温度管理を行うための温度計です。1台に放射温度計、中心温度計の2つの機能が搭載されており、製造・調理対象の食品に合わせて使い分けが可能です。HACCPにおける温度管理点 (CP/CCP) のチェックに適しています。モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化できます。日常の温度管理業務のDXをサポートします。
testo Saveris 2-H1 温湿度センサ内蔵タイプ 温度・湿度校正書類付 testo(テストー) 30日以内出荷
testo Saveris 2-H1 は倉庫、冷蔵倉庫、作業スペースの温度と湿度のモニタリングに最適なWi-Fi温湿度データロガーです。内蔵のNTCサーミスタ温度センサと静電容量式湿度センサは長期安定性に優れ、長期間でも確実に温湿度の記録ができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
付属品 testo Saveris 2-H1 本体、ベーシッククラウドライセンス フリーアクセス、マイクロ USB ケーブル、ロック付きウォールブラケット、単3乾電池 × 4、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm) 115×82×31 質量(g) 250 電源 アルカリマンガン乾電池 単3×4本 温度が-10℃以下の場所では同形のリチウム電池使用を推奨 測定範囲(℃) -30 ~ +50 分解能(℃) 0.1 保護等級 IP30 メモリー 10、000 測定値(チャネル毎) 測定間隔 クラウドライセンスにより異なります。; ベーシック 15分~24時間 / アドバンス 1分~24時間 湿度測定精度 ±0.03 %rH/K (k=1)、±1.0 %rF/year Drift、±1.0 %rF Hysterese、±2、0 %RH at 0 … 90 %RH at +25 ℃ 動作温度(℃) -30 ~ +50 バッテリー寿命 12ヶ月:+25℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) の場合 -30℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) Energizer製バッテリ (型番:0515 0572) 使用時 [使用電池により寿命は異なります] 測定精度(℃) ±0.5 湿度測定範囲(%RH) 0~100 分解能(%RH) 0.1
testo 175 H1 温度・湿度校正書類付 testo(テストー) 30日以内出荷
突き出しタイプの温湿度センサを内蔵したUSB温湿度データロガー
SDカードを使用した測定データ送信
温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度を記録します。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時測定データを自動でバックアップ
ディスプレイに必要な情報が表示されます。(現在の測定値、しきい値、しきい値を超過している点、最小値/最大値、バッテリ残量など)
仕様 EUガイドライン 2014/30/EU;2011/65EU 付属品 突出しプローブ(NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm) 53×149×27 質量(g) 130 センサー ライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year(ambient temperature + 25℃) 温度測定範囲(℃) -20~+55 分解能(℃) 0.1 保護等級 IP54 ハウジング プラスチック バッテリー 単4電池×3 メモリー 1000000測定値 動作温度(℃) -20~+55 保管温度(℃) -20~+55 インターフェイス mini USB、SDカードスロット サンプルレート 10秒~24時間 チャネル数 2内蔵 バッテリー寿命 3年(15分間隔) 測定精度(℃) ±0.4(-20~+55)±1Digit
NTCサーミスタ 食品用ハンドル付き温度プローブ testo(テストー) 26日以内出荷
頑丈なハンドルの食品ハンドルプローブは、しっかり食品に突き刺して心温を測定できる食品用温度プローブです。
測定範囲(℃) -25 ~ +150 精度(℃) ±0.2 (-25 ~ +74.9)/±0.4/測定値の ±0.5% (+100 ~ +150) 応答速度 7 秒
NTCサーミスタ 食品用ステンレス温度プローブ (IP67) testo(テストー) 26日以内出荷
NTCサーミスタ防水型中心温度プローブ (接続可能な測定器に装着して使用) は、食品の中心温度の測定に適した温度プローブです。
測定範囲(℃) -50 ~ +150 精度(℃) ±0.2 (-25 ~ +74.9)/±0.4/測定値の ±0.5% (+100 ~ +150) 応答速度 8 秒
食品用防水型中心温度計 英語版校正証明書付 testo(テストー) 9日以内出荷
設定した時間内(5・10・15・20秒)の温度変化が0.2℃以内になると計測値を自動的にホールドし、計測結果のバラつきを防ぎます。【食品の中心温度の測定に最適】TopSafeプロテクタとの併用時の保護等級はIP67、EN 13485規格に適合【TopSafeプロテクタ】 IP67等級の防水・耐塵性、食器洗浄機で洗浄可能しきい値の超過を知らせる視覚および音響アラーム【実用的なアクセサリが付属】 安全な保管のためのホルダーやセンサ保護キャップなど、必要なすべてのアクセサリが付属
仕様 NTCサーミスタ測定範囲:-50~+275℃●精度:測定値の±1%(+100~+275℃)、±0.5℃(-30~+99.9℃)、±1.0℃(-50~-30.10℃)●分解能:0.1℃●応答速度:t99=10秒(動きのある流体中の場合)●測定間隔:0.5秒●【一般テクニカルデータ】●質量:80g●外形寸法:218×34×20mm●動作温度:-20~+50℃●ハウジング:ABS●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●プローブシャフト長さ:55mm●プローブシャフト先端の長さ:17mm●プローブシャフト:直径3mm●プローブシャフト先端部:直径2.3mm●規格:EN 13485●バッテリの種類:ボタン型電池(CR2032)3V●バッテリ寿命:350時間●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:1ライン●ディスプレイバックライト:無し●保管温度:-40~+70℃●同梱品:testo106食品温度計セットバッテリ、TopSafeプロテクタ、プローブ保護キャップ付きクリップ、出荷検査書、取扱説明書●★校正ポイントは25℃、80℃です。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番 2-7227-01-56 校正証明書 一般校正(英語)
食品用防水型中心温度計 校正証明書付 testo(テストー) 9日以内出荷
設定した時間内(5・10・15・20秒)の温度変化が0.2℃以内になると計測値を自動的にホールドし、計測結果のバラつきを防ぎます。【食品の中心温度の測定に最適】TopSafeプロテクタとの併用時の保護等級はIP67、EN 13485規格に適合【TopSafeプロテクタ】 IP67等級の防水・耐塵性、食器洗浄機で洗浄可能しきい値の超過を知らせる視覚および音響アラーム【実用的なアクセサリが付属】 安全な保管のためのホルダーやセンサ保護キャップなど、必要なすべてのアクセサリが付属
仕様 NTCサーミスタ測定範囲:-50~+275℃●精度:測定値の±1%(+100~+275℃)、±0.5℃(-30~+99.9℃)、±1.0℃(-50~-30.10℃)●分解能:0.1℃●応答速度:t99=10秒(動きのある流体中の場合)●測定間隔:0.5秒●【一般テクニカルデータ】●質量:80g●外形寸法:218×34×20mm●動作温度:-20~+50℃●ハウジング:ABS●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●プローブシャフト長さ:55mm●プローブシャフト先端の長さ:17mm●プローブシャフト:直径3mm●プローブシャフト先端部:直径2.3mm●規格:EN 13485●バッテリの種類:ボタン型電池(CR2032)3V●バッテリ寿命:350時間●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:1ライン●ディスプレイバックライト:無し●保管温度:-40~+70℃●同梱品:testo106食品温度計セットバッテリ、TopSafeプロテクタ、プローブ保護キャップ付きクリップ、出荷検査書、取扱説明書●★校正ポイントは25℃、80℃です。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番 2-7227-01-20 校正証明書 一般校正
ポータブル温湿度計 英語版校正証明書付 testo(テストー) 9日以内出荷
空調設備・換気システムのチェックに適しています。露点・湿球温度の演算表示が可能です。
仕様 測定精度:温度/±0.5℃、湿度/±2.5%RH(5~95%RH)●センサー:湿度/静電容量式、温度/NTCサーミスタ●ホールド表示・最大/最小値表示機能付き●サイズ:46×25×119mm●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●重量:47g●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):5~95%RH●付属品:ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ 温度測定範囲(℃) -10~50 アズワン品番 1-6444-01-56 校正証明書 一般校正(英語)
【レンタル】ベーン式風速計 testo(テストー) 翌日出荷 から 5日以内出荷
大型Φ100mmベーン式風速センサ採用により、給排気口や換気扇の風速(風量)を測定
セット内容 本体・円形ファン(200×200mm)・角形ファン(330×330mm)・取扱説明書(本体)・取扱説明書(ファンネル)・収納ケース・9V電池×1本 測定範囲 【風速】0.3~20m/s・【風量(演算)】0~99,999m3/h・【温度(NTC)】0~50℃ 質量(g) 230 外形寸法(mm) 277×105×45 精度 【風速】±(0.1m/s+測定値の1.5%)±1digit・【風量(演算)】-・【温度(NTC)】±0.5℃±1digit 分解能 【風速】0.01m/s・【風量(演算)】0.1m3 /h(0~99.9m3 /h)、1m3 /h(+100~ +99999m3 /h)・【温度(NTC)】0.1℃ 材質(ハウジング) ABS樹脂 バッテリー 9Vブロック型電池 電池寿命(時間) 約50(バッテリー) 計測頻度 2回/秒 動作温度範囲(℃) 0~50 サービス分類 レンタル
TESTO 400 PMVセット testo(テストー) 4日以内出荷 から 40日以内出荷
規則に準拠した快適度の特定に:EN ISO 7730およびASHRAE 55に適合したPMV、PPD測定、ならびに通風測定、乱流度測定室内空気品質のモニタリング:長時間測定を含む、職場におけるCO2濃度、湿度、温度、乱流度の特定便利で直感的に操作できる測定プログラムで、現場で測定とレポートの作成がと送信が可能です。測定管理&分析ソフトウェア testo DataControlでより詳しい分析が可能。
TESTO400 風速計コンボセット testo(テストー) 4日以内出荷 から 40日以内出荷
大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
TESTO440マルチ環境計測器 testo(テストー) 4日以内出荷 から 40日以内出荷
無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現環境関連のあらゆるパラメータを測れるよう、環境計測に必要なプローブを豊富に取り揃えていますディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
ポータブル温湿度計 校正証明書付 testo(テストー) 9日以内出荷
空調設備・換気システムのチェックに適しています。
露点・湿球温度の演算表示が可能です。
付属品 ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ 寸法(mm) 46×25×119 質量(g) 47 電源 単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定精度 温度/±0.5℃、湿度/±2.5%RH(5~95%RH) センサー 湿度/静電容量式、温度/NTCサーミスタ 温度測定範囲(℃) -10~50 アズワン品番 1-6444-01-20 湿度測定範囲(%RH) 5~95 校正証明書 一般校正
【レンタル】温湿度データロガー(校正書付) testo(テストー) 翌日出荷 から 4日以内出荷
精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備
温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録
長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命
USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析
用途 建物、保管設備、および保管室の室内環境をモニタリングでき、作業場所の快適度を向上させることができます。 仕様 標準:EU-guideline 2014/30/EU、2011/65/EU、測定レート:10秒~24時間 セット内容 本体、壁掛用ブラケット、USBケーブル、通信ソフト(testo Comfortソフトウェア Basic5)、取扱説明書(testo175)、取扱説明書(testo Comfortソフトウェア Basic5)、収納ケース、単4電池×3本 色 Black 測定範囲 【NTC】-20~+55℃、【静電容量式湿度センサ】0~100%RH、【露点温度(演算)】-40~+50℃td 質量(g) 130 外形寸法(mm) 149×53×27 精度 【NTC】±0.4℃(-20~+55℃)±1Digit、【静電容量式湿度センサ】±2%RH(2~98)at +25℃、±0.03%RH/K±1Digit、<±1%RH/年(ドリフト誤差)at +25℃、【露点温度(演算)】+0.03%RH/K ±1Digit センサー ライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year (ambient temperature + 25 ℃) 分解能 【NTC】0.1℃、【静電容量式湿度センサ】0.1%RH 保護等級 IP54 材質(ハウジング) Plastic バッテリー アルカリマンガン単4電池または Energizer電池×3 メモリー 1000000測定値 動作温度(℃) -20~+55 保管温度(℃) -20~+55 インターフェイス プリンタ:mini usb、SD card slot チャネル数 2 内蔵 バッテリー寿命 3年(15分間隔) サービス分類 レンタル
TESTO440用 クランプ温度プローブ testo(テストー) 16日以内出荷
クランププローブ(NTCサーミスタセンサ内蔵)は、クリップ式でパイプをはさむように取付けて、パイプの表面温度を素早く正確に測定します。
用途 パイプの表面温度測定用 トラスコ品番 127-2566 質量(g) 500 測定範囲(℃) -50~125
TESTO440用 気体プローブ testo(テストー) 16日以内出荷
気体温度プローブ(NTCサーミスタセンサ内蔵)は、センサ部が露出した構造で、60秒の高速応答で気体の温度を測定します。
用途 気体温度測定用 トラスコ品番 127-2603 質量(g) 500 測定範囲(℃) -50~125
TESTO440用 防水浸漬芯温プローブ testo(テストー) 4日以内出荷
中心温度プローブ(NTCサーミスタセンサ内蔵)は、液体および半固体の温度測定用浸漬/芯温プローブです。
用途 液体や半固体の温度測定に トラスコ品番 127-2591 質量(g) 500 測定範囲(℃) -50~125
マルチ環境計測器 testo(テストー) 16日以内出荷
シンプルなメニューで直観的な操作が可能。標準分光視感効率V(ラムダ)特性をもつセンサで照度を測定
DIN EN 13032-1、DIN5032-7 Class Cに準拠
測定場所に設置しやすい滑り止め付きプローブ。データは本体内蔵メモリに記録され、USBで出力可能
取替式デジタルプローブで多様な用途に対応可能
測定範囲 (NTC)-40℃~150℃、(K熱電対)-200~1370℃ 外形寸法(mm) 154×65×32 精度 NTC:±0.4℃(-40 ~-25.1℃)、±0.3℃(-25~+74.9℃)、±0.4℃(+75~+99.9℃)、測定値の ±0.5%) (その他の範囲)K熱電対:±(0.3℃+測定値の0.3%) 動作時間 12時間
TESTO635-2プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付 testo(テストー) 3日以内出荷
温度記録ができます。
オンライン測定もできます。
データ分付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能です。
計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的です。
用途 環境温度測定、校正、実験での温度測定 仕様 大気圧、絶対圧 トラスコ品番 819-3722 セット内容 本体、電池、出荷検査書、ソフトウェアCD、USBケーブル 外形寸法(mm) 220×74×46 測定項目 温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧) 方式 静電容量式 温度 K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC 保護等級 IP65 材質(ハウジング) ABS樹脂/TPE/金属 バッテリー 単3乾電池×3 電池寿命(時間) 約200 データメモリ(点) 約10000(testo635-2のみ) 計測頻度 2回/秒(表示更新間隔、メモリ間隔とは異なります) 動作温度範囲(℃) -20~50
ショートプローブ(サーミスタ温度計用) testo(テストー) 16日以内出荷
NTCタイプの温度プローブ。
用途 気温測定 付属品 プローブ トラスコ品番 819-3683 寸法(mm) 35×3Φ 測定範囲(℃) -20~70 精度(℃) ±0.2
TESTO175 T2コンパクト温度データロガー testo(テストー) 翌々日出荷 から 40日以内出荷
NTCサーミスタセンサを内蔵、さらにケーブルタイプの外付けサーミスタセンサを接続可能
長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命
HACCPに準拠、EN 12830規格に適合、保護等級IP65
USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
TESTO175-T2用外付浸漬・差込用温度プローブ testo(テストー) 翌々日出荷
TESTO175-T2用外付用プローブになります。
用途 データロガ本体と合わせて食材や製品の温度管理に 測定温度範囲(℃) -35~80 トラスコ品番 392-4823 最小表示 0.1℃ センサー NTC 湿度測定範囲(%) 40mm/Φ3mm プローブ長(mm) 40 プローブ径(Φmm) 3
コンパクト温湿度データロガー testo(テストー) 翌々日出荷 から 40日以内出荷
精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備
温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録
長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命
USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能